絞り込み
ブランド
  • ナカ工業
  • モノタロウ(120)
  • エスコ(605)
  • グリーンクロス(433)
  • ICOM(アイコム)(415)
  • TOA(414)
  • アルインコ(307)
  • サンコー(三甲)(307)
  • ユニット(264)
  • TRUSCO(261)
  • 日本緑十字社(239)
  • ブラスト興業(208)
  • 仙台銘板(202)
  • 信栄物産(197)
  • つくし工房(194)
  • カーボーイ(175)
  • トーグ安全工業(172)
  • アラオ(157)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
  • Panasonic(パナソニック)(130)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(118)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65 ナカ工業

    柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65

    ナカ工業
    4,798税込5,278
    1本
    5日以内出荷
    柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
    用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5形状直角(90°)コーナー用幅(mm)65×65厚さ(mm)16取付穴径Φ6.5適合アンカーM5
  • 衝撃吸収材 カーストッパーNCDタイプ ナカ工業

    衝撃吸収材 カーストッパーNCDタイプ

    ナカ工業(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷から11日以内出荷
    トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCDタイプは中空タイプですので、クッション性に優れております。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
    用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等材質本体:合成ゴム製(中空)/取付下地材:スチールブラック形状D型(かまぼこ型)長さ(mm)2000取付穴数5穴タイプ長穴
  • NPC-6565V用エンドキャップのみ ナカ工業

    NPC-6565V用エンドキャップのみ

    ナカ工業
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65(品番:NPC-6565V)用のエンドキャップです。
    用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPC-6565V
  • 柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90 ナカ工業

    柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90

    ナカ工業
    9,598税込10,558
    1本
    5日以内出荷
    柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
    用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5形状直角(90°)コーナー用幅(mm)90×90厚さ(mm)17取付穴径Φ6.5適合アンカーM5
  • 柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 35×35 ナカ工業

    柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 35×35

    ナカ工業
    3,698税込4,068
    1本
    5日以内出荷
    柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
    用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5形状直角(90°)コーナー用幅(mm)35×35厚さ(mm)8取付穴径Φ6.5適合アンカーM4
  • NPC-9090V用エンドキャップのみ ナカ工業

    NPC-9090V用エンドキャップのみ

    ナカ工業
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90(品番:NPC-9090V)用のエンドキャップです。
    用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPC-9090V
  • NPC-3535V用エンドキャップのみ ナカ工業

    NPC-3535V用エンドキャップのみ

    ナカ工業(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 35×35(品番:NPC-3535V)用のエンドキャップです。
    用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPC-3535V
  • 衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Yタイプ(イエローライン入り) ナカ工業

    衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Yタイプ(イエローライン入り)

    ナカ工業
    33,980税込37,378
    1本
    8日以内出荷
    トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCD-Yタイプは中空タイプで、クッション性に優れており、イエローライン入りで、視認性を高めた仕様です。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
    用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等材質本体:合成ゴム製 (中空)/取付下地材:スチール長さ(mm)2000形状D型(かまぼこ型)ブラック/イエローライン入り取付穴径Φ40-Φ30寸法A(mm)取付下地材幅:50寸法B(mm)取付下地材穴:Φ18×30取付穴数5穴タイプ長穴適合アンカーM12
  • コーナーガード エンドキャップ ナカ工業

    コーナーガード エンドキャップ

    ナカ工業
    799税込879
    1個
    当日出荷
    コーナーガードNPC-6565V用のエンドキャップです。
    トラスコ品番538-5992材質軟質塩化ビニルレモンイエロー高さ(mm)15取付方式瞬間接着剤塗布→取付縦(mm)69横(mm)69
  • 柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15 ナカ工業

    柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15

    ナカ工業
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    柱・壁出隅用のコーナーガードです。 面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。 衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。
    用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール形状面取りコーナー用厚さ(mm)15.5取付穴径Φ8×20取付穴数3面取り30mm穴タイプ長穴適合アンカーM5
  • ベーシックステンレスタイプ 点鋲 ナカ工業

    ベーシックステンレスタイプ 点鋲

    ナカ工業
    439税込483
    1個
    当日出荷
    錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
    仕様一般床用材質ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
  • コーナーガード ナカ工業

    コーナーガード

    ナカ工業
    5,898税込6,488
    1本
    翌日出荷
    衝突による衝撃から車両や人を守り施工性・耐久性に優れた衝撃吸収材です。室内または屋根のある屋内に取付可能です。
    付属品取付下地材×1本材質本体:軟質塩化ビニル、取付下地材:アルミニウムA6063S-T5幅(mm)65厚さ(mm)16レモンイエロー取付け方法アンカー位置マーキング→穴あけ→下地取付→瞬間接着剤塗布→本体取付
  • NPO-3015V用エンドキャップのみ ナカ工業

    NPO-3015V用エンドキャップのみ

    ナカ工業
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
    ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15(品番:NPO-3015V)用のエンドキャップです。
    用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPO-3015V
  • ベーシックステンレスタイプ 点鋲 ナカ工業

    ベーシックステンレスタイプ 点鋲

    ナカ工業
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
    仕様タイルカーペット用材質ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
  • ベーシックステンレスタイプ 線鋲 ナカ工業

    ベーシックステンレスタイプ 線鋲

    ナカ工業
    3,500税込3,850
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
    仕様一般床用材質ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
  • H鋼カバー材 エッジガードNHタイプ ナカ工業

    H鋼カバー材 エッジガードNHタイプ

    ナカ工業
    6,298税込6,928
    1本
    5日以内出荷
    H鋼の端部をカバーし、人が当たってもケガをしないようにするための保護材です。 H鋼の厚みに合わせて調整することができます。 駐車場のほか、フラットバーやH鋼を使用した階段への設置もおすすめです。
    用途階段、倉庫、工場、駐車場、物流センター材質軟質PVC長さ(mm)2000幅(mm)29寸法A(mm)14適合サイズ(mm)13~16出幅(mm)46
  • 柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 50×21 ナカ工業

    柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 50×21

    ナカ工業
    6,198税込6,818
    1本
    5日以内出荷
    柱・壁出隅用のコーナーガードです。 面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。 衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。
    用途駐車場、倉庫、工場、物流センター材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール形状面取りコーナー用厚さ(mm)21取付穴径Φ8×20取付穴数5面取り50mm穴タイプ長穴適合アンカーM5
  • ベーシックステンレスタイプ 点鋲 ナカ工業

    ベーシックステンレスタイプ 点鋲

    ナカ工業
    379税込417
    1個
    8日以内出荷
    錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
    仕様タイルカーペット用材質樹脂製
  • ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲 ナカ工業

    ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲

    ナカ工業
    329税込362
    1個
    8日以内出荷
    ノンスリップ樹脂タイプ点鋲、ベーシックステンレスタイプ点鋲のタイルカーペット用を施工の際に、必要となる樹脂脚です。カーペットの厚みにより種類をご選択ください。
    仕様タイルカーペット用材質樹脂製
  • NPO-5021V用エンドキャップのみ ナカ工業

    NPO-5021V用エンドキャップのみ

    ナカ工業
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 50×21(品番:NPO-5021V)用のエンドキャップです。
    用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPO-5021V
  • ベーシックステンレスタイプ 線鋲 ナカ工業

    ベーシックステンレスタイプ 線鋲

    ナカ工業
    3,698税込4,068
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
    仕様タイルカーペット用材質ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
  • ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲 ナカ工業

    ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲

    ナカ工業
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
    仕様タイルカーペット用材質タイヤ:樹脂材質(本体)ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
  • ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲 ナカ工業

    ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲

    ナカ工業
    699税込769
    1個
    当日出荷
    錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
    仕様一般床用材質タイヤ:樹脂材質(本体)ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
  • ノンスリップ樹脂タイプ 線鋲 ナカ工業

    ノンスリップ樹脂タイプ 線鋲

    ナカ工業
    5,198税込5,718
    1本
    7日以内出荷
    錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
    仕様タイルカーペット用材質タイヤ:樹脂材質(本体)ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
  • ノンスリップ樹脂タイプ 線鋲 ナカ工業

    ノンスリップ樹脂タイプ 線鋲

    ナカ工業
    5,298税込5,828
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
    仕様一般床用材質タイヤ:樹脂材質(本体)ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
  • 出隅コーナー(カーストッパーNCD-1010/1315用) ナカ工業

    出隅コーナー(カーストッパーNCD-1010/1315用)

    ナカ工業
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    衝撃吸収材 カーストッパーNCDタイプの出隅コーナー部材です。
    用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等材質合成ゴム寸法(mm)284×284
  • 衝撃吸収材 カーストッパーNCD-MKタイプ(スリット入り) ナカ工業

    衝撃吸収材 カーストッパーNCD-MKタイプ(スリット入り)

    ナカ工業
    48,980税込53,878
    1本
    8日以内出荷から21日以内出荷
    トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCD-MKタイプはスリットが入った無垢タイプで、躯体への衝撃を緩和し、固定用アンカーへの負荷を軽減します。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
    用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等材質本体:合成ゴム製 (無垢)スリット入りブラック形状D型(かまぼこ型)
  • 衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Mタイプ ナカ工業

    衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Mタイプ

    ナカ工業
    48,980税込53,878
    1本
    8日以内出荷から30日以内出荷
    トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCD-Mタイプは耐久性に優れた無垢タイプです。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
    用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等材質本体:合成ゴム製 (無垢)ブラック形状D型(かまぼこ型)
  • H鋼カバー材 エッジガードNHタイプ ナカ工業

    H鋼カバー材 エッジガードNHタイプ

    ナカ工業
    7,298税込8,028
    1本
    5日以内出荷
    H鋼の端部をカバーし、人が当たってもケガをしないようにするための保護材です。 H鋼の厚みに合わせて調整することができます。 駐車場のほか、フラットバーやH鋼を使用した階段への設置もおすすめです。
    用途階段、倉庫、工場、駐車場、物流センター材質軟質PVC長さ(mm)2000幅(mm)34出幅(mm)46適合サイズ(mm)18~21寸法A(mm)19
  • H鋼カバー材 エッジガードNHタイプ ナカ工業

    H鋼カバー材 エッジガードNHタイプ

    ナカ工業
    6,298税込6,928
    1本
    5日以内出荷
    H鋼の端部をカバーし、人が当たってもケガをしないようにするための保護材です。 H鋼の厚みに合わせて調整することができます。 駐車場のほか、フラットバーやH鋼を使用した階段への設置もおすすめです。
    用途階段、倉庫、工場、駐車場、物流センター材質軟質PVC長さ(mm)2000幅(mm)22寸法A(mm)11適合サイズ(mm)9~13出幅(mm)39

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品