1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCD-Yタイプは中空タイプで、クッション性に優れており、イエローライン入りで、視認性を高めた仕様です。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等 材質本体:合成ゴム製 (中空)/取付下地材:スチール 長さ(mm)2000 形状D型(かまぼこ型) ブラック/イエローライン入り 取付穴径Φ40-Φ30 寸法A(mm)取付下地材幅:50 寸法B(mm)取付下地材穴:Φ18×30 取付穴数5 穴タイプ長穴 適合アンカーM12
1本
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)