安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「LEDライト 連結」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。手元ON/OFFスイッチつき。
セット内容LEDテープライト・電源ケーブル・キャリーストラップ・取扱説明書
材質PVC他
消費電力(W)11/m
保護等級IP65
色温度(K)6000-6500
電源タイプ電源直結式
光束(Lm)1300
使用場所屋内外
関連資料チラシ(1.16MB)
電球の種類LED
モバイルバッテリーで点灯し狹小スペースでの作業等に最適。広範囲をムラなく照射し影ができにくい。1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)。収納時丸めればポケットに入るほどコンパクト。
長さ(m)最大連結:3
電流(A)2
電圧(V)5
消費電力(W)7/m
使用環境温度(℃)-20~75
明るさ(Lm)850
LED使用数(個)(PCS/M)120
関連資料チラシ(0.47MB)
防水性IP65
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。
材質PVC他
消費電力(W)11/m
保護等級IP65
色温度(K)6000-6500
電源タイプ電源直結式
光束(Lm)1300
使用場所屋内外
関連資料チラシ(1.16MB)
電球の種類LED
100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。
アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。
防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。
セット内容LEDテープライト (10m)、電源ケーブル、キャリーストラップ、取扱説明書
長さ(m)10(最大連結点灯:50)
消費電力(W)100
定格AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)10
最小曲げ半径(mm)約50
保護等級IP65
単位50cm毎カット
色温度(K)6000~6500
電源タイプ電源直結式
光束(Lm)900
使用場所屋内外
LED寿命(時間)30000~40000
電球の種類LED
1組
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。
アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。
防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。
長さ(m)10(最大連結点灯:50)
消費電力(W)100
定格AC100V 50/60Hz
最小曲げ半径(mm)約50
保護等級IP65
単位50cm毎カット
色温度(K)6000~6500
電源タイプ電源直結式
光束(Lm)900
使用場所屋内外
LED寿命(時間)30000~40000
電球の種類LED
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。
アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。
防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。
長さ(m)5(最大連結点灯:50)
消費電力(W)50
定格AC100V 50/60Hz
最小曲げ半径(mm)約50
保護等級IP65
単位50cm毎カット
色温度(K)6000~6500
電源タイプ電源直結式
光束(Lm)900
使用場所屋内外
LED寿命(時間)30000~40000
電球の種類LED
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。
アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。
防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。
セット内容LEDテープライト (5m)、電源ケーブル、キャリーストラップ、取扱説明書
長さ(m)5(最大連結点灯:50)
消費電力(W)50
定格AC100V 50/60Hz
最小曲げ半径(mm)約50
保護等級IP65
単位50cm毎カット
色温度(K)6000~6500
電源タイプ電源直結式
光束(Lm)900
使用場所屋内外
LED寿命(時間)30000~40000
電球の種類LED
1組
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。