創業当初より船舶防災分野に深くかかわり、国内船舶用消火器シェアナンバー1の実績で、海上を走る船舶に揺るぎない安心をお届けします。
仕様使用薬剤:粉末(ABC)
規格JCI
板厚(mm)本体容器:1
ノズル口径(Φmm)3.4
全高(cm)約44.3
ホース長さ(cm)27
型式承認番号国土交通省型式承認番号第5536号
放射時間約8秒
放射距離約4~6m
耐圧試験圧力(MPa)水圧:1.25
薬剤量(kg)1.2
総質量(kg)2.85
外径(Φcm)本体容器:9.7
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC)
規格JG
板厚(mm)本体容器:1.2
容器加圧用ガス:CO2 60g
ノズル口径(Φmm)6
全高(cm)約51.5
ホース長さ(cm)34
型式承認番号国土交通省型式承認番号第567号
放射時間約15秒
放射距離約5~7m
耐圧試験圧力(MPa)3.4
薬剤量(kg)3.5
作動温度(℃)-20~+55
総質量(kg)6.46
外径(Φcm)本体容器:12.44
新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。化学的に反応させた泡薬剤を放射。船舶用として古くから採用されています。
容量(L)薬剤:9
規格JG
板厚(mm)本体容器:1.2
ノズル口径(Φmm)3.5
全高(cm)約65.2
ホース長さ(cm)34
型式承認番号国土交通省型式承認番号第722号
放射時間約70秒
放射距離約6~10m
作動温度(℃)+5~+55
試験耐圧力(Mpa)1.5
総質量(kg)約14
外径(Φcm)本体容器:16.74
薬剤量(g)A-650 B-650
1本
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC)
規格JG
板厚(mm)本体容器:1.6
容器加圧用ガス:CO2+N2(D61)
ノズル口径(Φmm)6
全高(cm)約52
ホース長さ(cm)34
型式承認番号国土交通省型式承認番号第4512号
放射時間約15秒
放射距離約5~7m
耐圧試験圧力(MPa)5.5
薬剤量(kg)5
作動温度(℃)-20~+55
総質量(kg)9.08
外径(Φcm)本体容器:14.1
1本
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。