安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「煙感知器 2種」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火災警報はもちろん、感度異常も、電池切れも、音声警報と警報灯(赤)の点滅でお知らせ。ブザー式に比べ、警報内容が判りやすく、はっきりと伝わります。 警報音は300Hz~4kHzの周波数帯をカバー。より聞き取りやすい音量に設定されています。 アルカリ乾電池に比べ寿命が長く、約10年間電池交換の煩わしさがありません。 感知部の感度や作動状態を常時自動チェック。異常があれば音声警報と警報灯(赤)の点滅でお知らせして、不作動や失報・誤報を防止します。 電気工事士などの特別な資格は不要。ドライバー1本で天井・壁どちらにも簡単に取付けられます。 警報停止ボタン(テストボタン)を押すだけで、警報器が正常に監視しているか確認できます。 照光式スイッチになった警報灯(警報停止ボタン・テストボタン兼用)を採用。夜間でも異常時の点滅、押す位置がよく判ります。 煙感知部の汚れなどにより感度の劣化が生じた場合は、自動的に感度を補正する安心機能が付いています。 夜中の電池切れ警報と表示を出にくくする遅延機能も装備。 地球環境に配慮した「鉛フリーはんだ」仕様。
感知方式煙式(光電式・2種) 仕様(警報灯)赤色LED、(移報接点)無し 材質難燃性ABS樹脂 形状丸型 質量(g)約85(取付ベース・電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ82×39 電源専用リチウム電池1本(付属) 定格DC3V/300mA 機能自動感度補正機能(煙式のみ)、自動試験機能、テスト(手動試験)機能、電池切れ警報遅延機能、各種警報音停止機能 取付場所天井・壁面兼用 電池寿命約10年 設置場所居室(寝室など)・階段・廊下・台所 鑑定型式番号住警第26~16号 警報機能(火災警報音停止)警報停止ボタン押下:約5分警報音停止、(電池切れ警報)警報音:約30分ごとに2回"ピポッ、警報器の電池切れです"/1分ごとに"ピポッ"、警報灯:1分ごとに5回点滅 警報音・音量70dB以上(機器より1m離れた位置・メーカ測定値約85dB) 試験機能自動試験機能及び手動試験機能 (感知器/電池の状態を試験します。) 復旧方法自己復旧方式(煙がなくなると自動的に警報停止)
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)