安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「受信機」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
鉄製のP型2級受信機(蓄積式)
仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01
色本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレー
タイプ壁掛型
種類露出
電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz
主要材質鋼板 t1.2
時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)
消費電力(VA)33
使用環境温度(℃)0~+40
型式検定番号受第17~1号
接続台数副受信機:1台 PSC型
用途NSS-90-20L用
質量(kg)1.58
番号型式:品評予第12~8号
蓄電池容量(Ah)24V 2
1個
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
樹脂製のP型2級受信機(蓄積式)
仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01
色本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ相当、パネル:ウォームグレー
タイプ壁掛型
種類露出
電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz
主要材質難燃性樹脂
時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)
消費電力(VA)33
使用環境温度(℃)0~+40
型式検定番号受第17~1号
接続台数副受信機:1台 PSC型
5回線P型2級受信機(蓄積式)非常放送対応
タイプ壁掛型
種類露出
型式検定番号受第17~1号
電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz
消費電力(VA)33
時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)
接続台数副受信機:1台 PSC型
使用環境温度(℃)0~+40
主要材質鋼板 t1.2
色本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレー
仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
鉄製の5回線P型2級受信機(蓄積式)
タイプ壁掛型
種類埋込
型式検定番号受第17~1号
電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz
消費電力(VA)33
時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)
接続台数副受信機:1台 PSC型
使用環境温度(℃)0~+40
主要材質鋼板 t1.2
色本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレー
仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01
1台
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
用途1PZ0用
質量(kg)0.5
番号型式:品評予第13~1号
蓄電池容量(Ah)24V 0.6
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
P型受信機用
その他【埋込ボックス】JIS C 8340 1個用スイッチボックスカバー付き
光源【表示灯】LED球
使用環境温度(℃)-10~+50
主材質難燃性樹脂
関連資料※商品詳細図面(0.02MB)
電圧×電流(VA)DC24V 5mA
1台
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
【遠隔試験を行う場合】
アドレス設定(01~20、21~40)が必要です。(アドレス設定器と外部試験器を使用します)
同一回線にアドレスの重複した感知器を設置しないでください。
同一回線上に中継器が必要です。(設置場所は同一回線上であれば自由です)
【設置について】
追加配線は不要です。(ベースは従来品と共通です)
メーカーのほぼ全ての受信機に対応しています。
使用環境温度(℃)-10~+50
主要材質難燃性樹脂
型式検定番号感第2020~16号
定格電圧(V)DC24
使用温度範囲(℃)-10~+50
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
仕様露出、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)104
主要材質ヘッド:難燃性樹脂 チャンバー:ブリキ材、アクリル塗装(白色)
使用環境温度(℃)-10~+50
表示灯【作動】赤色LED
屋内・屋外兼用のフラット発信機
外径(Φmm)140
使用環境温度(℃)-20~+70
主要材質難燃性樹脂
色(本体)マンセル 7R4/13相当
型式検定番号感第2020~17号
定格電圧(V)DC24
定格電流(mA)L-C間:65
使用温度範囲(℃)-10~+50
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
仕様感度補正機能付、予防保全表示機能付、【接続受信機】1PM、S、V、Zシリーズ/2PK・Mシリーズ(20個×回線数、1回線最大40個)、【塗代カバー】JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
P型用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
定格電圧(V)DC24
主要材質アルミニウム合金
色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
外部制御用P端子付
カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50
定格電圧(V)DC24
接続【受信機】1PF、K、M、N、Q、S、Zシリーズ/2PH、Kシリーズ(12個×回線数、1回線最大24個)/2P1LB4(1回線最大24個)/2P1L-3(1回線最大10個)
定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50
型式検定番号感第2019~25号
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
感度補正機能付・予防保全表示機能付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 2種・3種
その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP07/0 /FAS2用中継器:LF04-0-RIL【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く
定格電圧(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)【L-C間】45【P-C間】45
鑑定型式番号感第2020~9号
主材質難燃性樹脂
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時
関連資料※商品詳細図面(0.03MB)
適合ベースCX3B-002・B3-J
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
表示灯付フラット発信機(R型)セットプレート
用途横型兼用
主要材質SPCC(t1.2)
色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
表示灯フラット発信機(P型1級)セットプレート
用途横型兼用
主要材質SPCC(t1.2)
色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
屋内・屋外兼用の表示灯付フラット発信機
仕様屋外型、【接続受信機】RXN-520・621・830(適合受信機)
外径(Φmm)132.4
主要材質難燃性樹脂
使用環境温度(℃)-20~+70
色(本体)マンセル 7R4/13相当
屋内・屋外兼用のフラット発信機
仕様屋外型、【接続受信機】RXN-520・621・830(適合受信機)
外径(Φmm)140
主要材質難燃性樹脂
使用環境温度(℃)-20~+70
色(本体)マンセル 7R4/13相当
仕様P型2級用、【接続受信機】P型2級受信機:2P1・C・D・H等
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)47×41×23
主要材質難燃性樹脂
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)4
型式検定番号中第9~17号
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
屋内・屋外兼用の表示灯付フラット発信機
外径(Φmm)132.4
使用環境温度(℃)-20~+70
主要材質難燃性樹脂
色(本体)マンセル 7R4/13相当
外径(Φmm)70×120
定格電圧(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~+50
主要材質難燃性樹脂
表示灯付フラット発信機(R型アドレス付)セットプレート
用途横型兼用
主要材質SPCC(t1.2)
色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
R型 縦型・横型兼用 屋外型
適合【受信機】RXN-520・640・830
保護等級IPX3相当
使用環境温度(℃)-10~+50
色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色
主材質鋼板t1.2
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
R型 縦型 横型兼用 屋内型
適合【受信機】RXN-520・640・830
保護等級IPX3相当
使用環境温度(℃)-10~+50
色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色
主材質鋼板t1.2
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
1PSシリーズ 縦型・横型兼用 屋内型
適合【受信機】1PSシリーズ
保護等級IPX3相当
使用環境温度(℃)-10~+50
色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色
主材質鋼板t1.2
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
1PSシリーズ 縦型・横型兼用 屋外型
適合【受信機】1PSシリーズ
保護等級IPX3相当
使用環境温度(℃)-10~+50
色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色
主材質鋼板t1.2
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
P型1級 縦型・横型兼用 屋外型
適合【受信機】1PM・1PV・1PZシリーズ
保護等級IPX3相当
使用環境温度(℃)-10~+50
色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色
主材質鋼板t1.2
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
P型2級 縦型・横型兼用 屋外型
適合【受信機】2PK・2P1L・2PMシリーズ
保護等級IPX3相当
使用環境温度(℃)-10~+50
色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色
主材質鋼板t1.2
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
P型 縦型・横型兼用 屋内型
保護等級IPX3相当
使用環境温度(℃)-10~+50
色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色
主材質鋼板t1.2
R型用・1PS1用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
定格電圧(V)DC24
主要材質アルミニウム合金
色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
R型用・1PS1用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
仕様屋内型、【接続受信機】RXN-520・640・830・1PS
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)150
主要材質アルミニウム合金
使用環境温度(℃)-10~+40
定格電流(mA)10
色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
等級爆発:d2G4
定格押ボタン:DC30V、250mA
番号防爆型式:第T26686号
接続【受信機】1PM、1PS、1PV、1PZシリーズ/2PK、2PM、2P1LB4シリーズ
表示灯AC/DC24V、9mA
型式検定番号発第6~3号
1個
¥309,800
税込¥340,780
65日以内出荷
等級爆発:d2G4
定格押ボタン:DC30V、250mA
番号防爆型式:第T26686号
接続【受信機】1PM、1PS、1PV、1PZシリーズ/2PK、2PM、2P1LB4シリーズ
表示灯AC/DC24V、9mA
型式検定番号発第6~2号
1個
¥279,800
税込¥307,780
65日以内出荷
R型自動試験対応の感知器です。
仕様防水、外部制御用P端子付、【接続受信機】RXN-520・621・830
種類熱アナログ式
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)95
主要材質難燃性樹脂
使用環境温度(℃)-10~+60
定格電流(mA)55
表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
型式検定番号感第19~49号
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
R型自動試験対応の感知器です。
種類2種
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)104
主要材質難燃性樹脂
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)55
表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
耐圧防爆機器。労検合格品
2MG1 2MG2は壁掛型
2MG1-J 2MG2-Jはスタンド型
仕様屋内用、壁掛型、【接続受信機】1PE、F、K、M、N、Qシリーズ、2PC、D、F、H、Kシリーズ
等級【爆発】d2G4
定格【押ボタン】DC30V、250mA、【表示灯】AC/DC24V、9mA
番号【防爆型式】第T26686号
フレックオートシステム用感知器。
定格電圧(V)DC24
主要材質難燃性樹脂
定格電流(mA)L-C間:65 P-C間:50
表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
R型自動試験対応の感知器です。
定格電圧(V)DC24
定格電流(mA)55
表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
使用環境温度(℃)-10~+50
主要材質難燃性樹脂
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。