万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。
女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。
感知方式煙
付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ
質量(g)約130(電池含む)
外形寸法(mm)Φ100×40.5
電源専用リチウム電池DC3V
定格DC3V・300mA
感度光電式2種
使用環境温度(℃)0~+40
電池寿命約10年
色(本体)ホワイト
音量(dB)70以上(1mにて)
音声10
万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。
仕様引きひもなし
付属品専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本
型式住警第2019~15号
使用温度範囲(℃)0~+40
電源DC3V、専用リチウム電池
定格DC3Ⅴ/300mA
感度光電式2種
色(本体)ホワイト
感知方式煙式
音量(前方1m)(dB以上)70
電池寿命(年)約10
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。
寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。
用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。
仕様電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付
質量(kg)0.12
色ホワイト
電源電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA
感度光電式2種
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41
感知方式煙式
音量(dB)1mにて70以上
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。
女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
感知方式熱
付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ
質量(g)約120(電池含む)
外形寸法(mm)Φ100×43.5
電源専用リチウム電池DC3V
定格DC3V・300mA
感度定温式65℃相当
使用環境温度(℃)0~+40
電池寿命約10年
色(本体)ホワイト
音量(dB)70以上(1mにて)
音声10
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。