安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「小型センサ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
集中豪雨にも耐える防水性能、マイナス20度でも使用できる耐環境性能を備えています。重耐塩と耐風速60m/sの仕様により、海に隣接した場所でも安心してご使用いただけます。センサー調光によりソーラーパネルとバッテリーの小型化・軽量化を実現し、価格を一般的なソーラー照明の1/3以下に抑えました。また既設のポールや壁面に後付けでき、最短2時間で施工が完了します。
仕様演色性(CRI):70、重耐塩仕様
付属品80°マスキングプレート×1、4分割マスキングプレート×1、取扱説明書×1
材質アルミ、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304)
質量(kg)約3.6
保護構造IP65
電源LC-SBU(専用ソーラーバッテリーユニット)より給電
使用温度範囲-20℃~+55℃(結露および氷結なきこと)
消費電力25W
感度検知感度:低/中/高(設定スイッチにより切り替え)
機能バッテリセービング:バッテリー残量に応じて検知時光量を自動調節、温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)
光源LED(昼光色)
取付場所丸ポール、壁面、角柱
角度調整範囲0~50°の範囲で調整可能
色温度(K)CCT:約5700
接続ケーブルビニルキャブタイヤケーブル(VCT)、3芯、口出し線長さ:約 1.5m※LC-2000LU(DB)に付属
保存温度範囲(℃)-20~+35
検知方式パッシブインフラレッド方式
設置場所屋外
外部入力無電圧接点:N.O. 30分間点灯/タイマー連動(設定スイッチにより切り替え)
タイマー20秒/10秒/5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠)
光量調節(%)検知時:20~100可変
定格光束(Lm)2000(水銀灯80W形相当)
検知エリア水平角度:150°(マスキングプレート未使用時)
照射角度(°)120×60ワイドエリア
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。