施工性・デザイン性に優れた 窓際・壁際警戒型センサー
侵入発生を警告音で知らせるプロテクトサウンド機能。[特許取得]
外部機器が連動できる2系統出力を装備。
光軸調整を容易にする光軸調整表示灯と サウンドインジケート機能。[特許取得]
仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開
付属品配線スポンジ×2、取付用ネジ×4
型式BX-100PLUS
電源電圧(V)DC10.5~28
消費電流(mA)待機時55/75(最大)
到達距離(m)300
使用環境温度(℃)-35~+55
出力時間プロテクトサウンド、15秒±1秒(ディレー)
検知距離(m)5、10、15、20、25、30
高さ(cm)(ズレ幅許容高さ)30、40、50、50、50、50
検知方式赤外線遮断検知方式
警報出力N.C./N.O.独立 DC28V 0.2A(最大)
警報保持時間2秒±1秒(ディレー)
光軸調整範囲水平方向±92°
遮光時間約50msec
警戒距離屋外30m
使用環境湿度(%)最大95
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP54
音量(dB)約70(最大)
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
屋外用アクティブセンサー。
短距離・汎用型。
水や埃、虫の侵入を防ぐIP65の高気密ボディー(耐塵・防噴流形)。
霜や雨によるビームへの影響を防ぐフード設計。
雷の影響を受けにくい耐サージ電圧設計。
仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開
付属品プレート固定用ネジ×8、ポール固定用ネジ×8、壁取付用ネジ×4、ポール取付用U字金具×4
電源電圧(V)DC10.5~28
使用環境温度(℃)-35~+60
検知方式赤外線遮断検知方式
警報出力N.C. 無電圧接点 DC28V 0.2A
警報保持時間2秒±1秒
光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5°
遮光時間50・100・250・500msec 4段階切換
使用環境湿度(%)最大95
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用アクティブセンサー。
短距離・高機能型。
水や埃、虫の侵入を防ぐIP65の高気密ボディー(耐塵・防噴流形)。
霜や雨によるビームへの影響を防ぐフード設計。
複数台設置時の相互干渉を防ぐ周波数4チャンネル切換スイッチ。
光軸調整を容易にしたレベルインジケーター。
雷の影響を受けにくい耐サージ電圧設計。
発報ディテクタを特定できるアラームメモリー機能。
悪天候による発報を未然に防ぐ悪環境通報機能。
仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開く
付属品プレート固定用ネジ×8、ポール固定用ネジ×8、壁取付用ネジ×4、ポール取付用U字金具×4
周波数(ビーム)4チャンネル切換
電源電圧(V)DC10.5~28
使用環境温度(℃)-35~+60
検知方式赤外線遮断検知方式
警報出力N.C./N.O. スイッチ切換、DC28V、0.2A(最大)(抵抗負荷)
警報保持時間2秒±1秒
光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5°
遮光時間50・100・250・500msec 4段階切換
RoHS指令(10物質対応)対応
片側12mの高感度検知エリア
誤報を大幅低減させるAND検知ロジック
アンチマスキング機能
S.M.D.A.ロジック(Super Multidimensional Analysis)
個別検知エリアと感度設定
左右の検出エリアを個別に調整することができます。(2.5~12m、5段階)
高感度検知モード
左右個別の信号出力
設置精度・作業性の向上
水平器搭載
Blue Toutch TM
自動歩行テストモード
安全性を追求した本体設計
用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所
検知方式パッシブインフラレッド方式
検知エリア(m)24(片側12ずつ)、4ゾーン(片側2ゾーンずつ)180°ナロー型
検知範囲可変:2.5~12m(5段階切替)
角度(°)【壁から】TO WALL(壁沿いに):0、AWAY WALL(壁から離して):3、選択可能
警報保持時間2.0秒±1.0秒
ウォームアップ時間60秒以内(LED表示灯点滅)
表示灯赤色LED/1:ウォームアップ(点滅)、2:警報出力(点灯)、3:マスキング検知時(継続点滅)、(ディップスイッチで点灯設定の場合、ただし動作確認中は強制点灯)
使用環境温度(℃)-30~+60
使用環境湿度(%)最大95
保護等級IP55
取付場所壁付け、またはポール取付け(屋内・屋外)
取付(高さ)0.8~1.2m
RoHS指令(10物質対応)対応
上下2段のワイドエリア
誤報を大幅低減させるAND検知ロジック
アンチマスキング機能
S.M.D.A.ロジック(Super Multidimensional Analysis)
設定・作業性の向上
水平器搭載
Blue Toutch TM
自動歩行テストモード
5種類のマスキングシール
安全性を追求した本体設計
用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所
検知方式パッシブインフラレッド方式
検知エリア(m)12、90°
検知範囲可変:2.5~12m(5段階切替)
警報保持時間2.0±0.1秒
使用環境湿度(%)最大95
保護等級IP55
取付場所壁付け、またはポール取付け(屋内・屋外)
取付(高さ)0.8~1.2m
RoHS指令(10物質対応)対応
最大3mの高所取付が可能
高所対応屋外パッシブセンサー
高信頼センシング
アンチマスキング機能
柔軟な検知エリア調整
傾斜でも安心
180°水平角度調整可能なブラケット
取付高さ:2.5~3m
温度補償回路
草の揺れ解析機能
用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所
取付(高さ)2.5~3.0m
質量(g)600
保護等級IP55
取付場所壁付け
検知範囲可変:4.0m、5.5m、9.0m、12m
使用環境温度(℃)-20~+60
角度可変(ブラケット)垂直±20° 水平±95°
検知方式パッシブインフラレッド方式
警報保持時間2.0秒±1.0秒
使用環境湿度(%)最大95
検知エリア(m)12、85°
RoHS指令(10物質対応)対応
148本の高密度エリア(JX-12W)
小動物対策機能(クアッドゾーンロジック)搭載(JX-12W)
温度補償回路搭載
インテリジェントタンパー機能
防虫仕様
アラームメモリー機能
フォトモスリレー採用
感度調整(3段)
パルスカウント切替
警報出力切替(N.C./N.O.)
7段階のエリア角度調節機能
警報表示灯、メモリー表示灯装備
電波ノイズ、ラインノイズの影響を受けない安心設計
検知方式パッシブインフラレッド方式
表示灯赤色/警報出力時:点灯(スイッチにより消灯可能)、インテリジェントタンパー出力時:2回点滅を繰り返す
警報保持時間3.0±0.5秒
警報出力N.C.(N.O.に切換可)DC28V 0.2A(最大)
出力インテリジェントタンパー:N.C. DC28V 0.2A(最大)
ウォームアップ時間約1分間(ウォームアップ時:赤と黄色の表示灯が交互に点滅)
電源電圧(V)DC9~18(無極性)
消費電流(mA)N.C.時:22、N.O.時:27
取付場所室内 天井取付:取付高さ2~5m
使用環境温度(℃)-20~+50
使用環境湿度(%)最大95
RoHS指令(10物質対応)対応
外乱光による誤報に強く、いたずらを検知する機能を搭載した高機能タイプ
ダブルコンダクティブフィルタを採用
アンチマスキング機能を搭載
148本の高密度エリア(JX-12WAS)
小動物対策機能(クアッドゾーンロジック)搭載(JX-12WAS)
温度補償回路搭載
インテリジェントタンパー機能
防虫仕様
アラームメモリー機能
フォトモスリレー採用
感度調整(3段)
パルスカウント切替
警報出力切替(N.C./N.O.)
7段階のエリア角度調節機能
警報表示灯、メモリー表示灯装備
電波ノイズ、ラインノイズの影響を受けない安心設計
検知方式パッシブインフラレッド方式
表示灯赤色/警報出力時:点灯(スイッチにより消灯可能)、インテリジェントタンパー出力時:2回点滅を繰り返す、黄色/アラームメモリー時:点灯(点灯開始時より約60分間点灯保持)、アンチマスキング出力時:点滅を繰り返す
警報保持時間3.0±0.5秒
警報出力N.C.(N.O.に切換可)DC28V 0.2A(最大)
出力インテリジェントタンパー:N.C. DC28V 0.2A(最大)、アンチマスキング:N.C. DC28V 0.2A(最大)
ウォームアップ時間約1分間(ウォームアップ時:赤と黄色の表示灯が交互に点滅)
電源電圧(V)DC9~18(無極性)
消費電流(mA)N.C.時:42、N.O.時:47
取付場所室内 天井取付:取付高さ2~5m
使用環境温度(℃)-20~+50
使用環境湿度(%)最大95
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用型パッシブセンサー
夜間のみの警戒に最適な昼夜判別機能
小動物の検知を防ぐペットアレイ機能
N.C./N.O.両方の出力が取り出せる接点出力
ダブルコンダクティブフィルターの採用により、外乱光(車のヘッドライトや太陽光など)による誤動作を低減
仕様(検知ゾーン数)マルチエリア:40本 ペットアレイエリア:18本、(タンパー)本体からカバーを外すと開
型式LX-402J
感度高・中・低 3段階切換
電源電圧(V)DC10.8~13.2
消費電流(mA)25(最大)
ウォームアップ時間約60秒
使用環境温度(℃)-20~+50
動作表示灯(赤色LED)発報時点灯
警報出力N.C./N.O. DC28V 0.2A(最大)
警報保持時間2.0秒±1.0秒
使用環境湿度(%)最大95
検知エリア(m)12×15
RoHS指令(10物質対応)対応
判別昼夜:約10~10万lx (可変)
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
倉庫・工場警戒用、ズーム式センサー。
取付高さに左右されないズーム式エリア調整機能。 [特許登録済]
あらゆる場所で高密度な検知エリアを実現。
仕様(検知ゾーン数)276本、(タンパー)本体よりカバーを外すと開
型式SX-360Z(J)
感度高・中・低 3段階切換
パルス数1・2・4回切換
電源電圧(V)DC6~18(有極性)
消費電流(mA)最大18
ウォームアップ時間約20秒(LED点滅)
使用環境温度(℃)-20~+50
動作表示灯発報時点灯(スイッチ及びD.L.端子により消灯可能)
警報出力N.C. DC28V 0.2A(最大)
警報保持時間2.0±0.5秒
使用環境湿度(%)最大95
検知エリア(m)Φ18、360°ズーム式
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
霜による影響の低減に
適合機種高機能モデル:AX-100TF(J)/AX-200TF(J)、汎用モデル:AX-100TII(J)/AX-150TII(J)
型式HU-1
電源電圧(V)AC/DC 24
消費電流(mA)(最大)430/1枚あたり
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
霜による影響の低減に
適合機種高機能モデル:SL-60QDM(J)/100QDM(J)/200QDM(J)、標準モデル:SL-60QDP(J)/100QDP(J)/200QDP(J)、汎用モデル:SL-60QN(J)/100QN(J)/200QN(J)
型式HU-3
電源電圧(V)AC/DC 24
消費電流(mA)(最大)420/1枚あたり
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
広大な敷地内で警戒を求められる、大規模施設に最適。通信方式にLoRaを採用し、電波到達距離3kmを実現。エネルギー関連施設や工場、学校法人、病院など敷地面積の広い大型規模の施設に最適です。
仕様●システムコード(混信防止):7bit 128通り●タンパー異常出力:1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)●タンパー異常表示灯:異常表示時:赤色点灯、履歴確認時以上あり:赤色点滅●標準受信距離:3km(設置環境により変動します)●無線入力:4ループ●登録台数:最大60台(1ループあたり最大15台×4ループ)
付属品取付ビス 呼び4×L20 2本、場所表示シール
質量(g)約230
使用温度範囲(℃)0~+40
出力【ローバッテリー】1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)【通信異常】1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)
電源電圧(V)DC12~24±10%(無極性)
周波数帯域(MHz)920
出力時間警報接点:約6秒~センサの状態に連動
送信出力20mW
設置場所屋内
警報出力4出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C./N.O.切換)
表示灯【ループ】受信時:赤色点灯、異常表示時:赤色点滅【受信感度】通常時:緑点灯受信レベル強:赤色点灯受信レベル中:早い赤色点滅受信レベル弱:遅い赤色点滅【通信異常】異常表示時:赤色点灯、履歴確認時以上あり:赤色点滅
液晶表示警報または異常(タンパー・通信・ローバッテリー)の履歴を表示
ローバッテリー表示送信機のローバッテリー時:赤色点灯履歴確認時送信機のローバッテリー履歴あり:赤色点滅
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流100mA 最大
1台
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。