絞り込み
ブランド
  • エバテンス
  • モノタロウ(299)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,461)
  • グリーンクロス(2,331)
  • エスコ(2,324)
  • ユニット(2,090)
  • SHIMANO(シマノ)(1,918)
  • カツイチ(1,285)
  • 日本緑十字社(1,156)
  • (1,037)
  • つくし工房(955)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](928)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(875)
  • マリンテック(852)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • RS PRO(552)
  • がまかつ Gamakatsu(526)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(522)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(500)
  • 仙台銘板(492)
  • TRUSCO(479)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EJ-POWER ポータブル蓄電池 EJ1200 エバテンスEJ-POWER ポータブル蓄電池 EJ1200エバテンス
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
最大出力1200W、蓄電容量1165Whの大容量です。様々な家電機器に対応するポータブル蓄電池です。3000サイクルの長寿電池を採用しています。安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を採用しています。4WAY出力【AC・DC12V・USB(Aタイプ・Bタイプ)】です。13.9kgで持ち運びは容易で使用場所を選びません。AC充電2.5時間急速充電しています。太陽光500W入力、太陽光パネル150W×3台で3時間充電します。非常時は充電しながら使用可能です。
用途アウトドアに。防災・BCP対策に。付属品ACケーブル、ソーラーパネル用充電ケーブル、車シガーソケット用充電ケーブル、取扱説明書/保証書トラスコ品番712-4982幅(mm)195高さ(mm)257奥行(mm)390出力AC100V出力端子×2・USB TypeA×3・USB TypeC×3・シガーソケット最大出力(W)2000定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)100入力電圧(V)AC 100 P 15--75 DC 12-24定格出力(W)1000入力AC100V 500W、PV15V-75V 500W、DC12V-24V 135W充電時間ACアダプター 2.5時間、太陽光パネル150W×3台 3時間蓄電池容量(Wh)1165運転時間(時間)液晶テレビ約16、タブレット約90