安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「ギア回転」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンバサダー4000~6000系(ウルトラキャストモデル)に装着可能なカスタムパーツです。Avail#5152を使用してカスタムを検討されている方は、Avail#19373とセットでの使用がおすすめです。純正コグホイール#5152・#21800・#23404・#1132195を装着したリールへも対応します。Avail#19373は、Avail#5152のギヤ歯先端部形状に最適な形に加工しました。そのため相性は抜群です。ギヤ歯の形状を最適化することでスムーズな回転とギヤノイズを軽減し、Avail#5152の性能をさらに引き出します。現行モデルなどに採用されている、純正#19373・#23403クリックアンドコグにAvail#5152を装着されている方は、交換することで更なるキャストフィールの向上を体感していただけます。
適合【リール】ABU アンバサダー4000~6000系ウルトラキャストモデル #19373・#23403のクリックアンドコグホイールを使用しているリール 材質本体:ポリアセタール樹脂 質量(g)1.1 対応コグホイール:Avail#5152/#5152/#21800/#23404/#1132195 ※ご購入の際は、リールのパーツ番号をご確認ください。
1個
899 税込989
7日以内出荷

ピニオンブッシングBBキット PG-BB #13462。ABU アンバサダー1500C、2500Cシリーズのクラッチのカスタムパーツです。純正部品からオリジナルのスプリングに交換頂くことにより、クラッチのプッシュボタンが小さな入力でスムーズに切れるようになります。また、ピニオンギヤの先端のシャフトをボールベアリングが装着されたブッシングで受ける事により、リトリーブ時における抵抗の軽減やハンドル回転時のレスポンスを向上させる効果があります。
仕様内蔵ベアリングサイズ:6(外径)×3(内径)×2.5(幅) 適合【リール】ABU アンバサダー1500C/2500Cもしくはアンバサダー1600C/2600Cシリーズなどの純正品番10226もしくは13462の部品を搭載したリール ※3500Cには取り付けが可能ですが、抵抗増となるため推奨しません。 材質ポリアセタール樹脂(POM) 質量(g)1
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ABUアンバサダー1500C/2500Cに装着可能なベアリング入りアルミウォームシャフトです。 2ボールベアリング仕様に加え、各パーツには軽量な素材を採用。回転性能の向上と軽量化を両立しました。 。本商品は、「ギヤ」・「ベアリング」・「ウォームシャフト押さえ」を"ネジ止めでの固定"にすることで分解が可能です。そのため、メンテナンス性も向上しています。 。また、メーカー製品の5152コグホイール ・ウルトラライトレベルワインダーセット ・パイロットガイドを組み合わせることで、より回転性能の向上と軽量化が可能です。それらのパーツは、ウォームシャフトとのセットでの購入・装着がおすすめです。
適合機種ABU アンバサダー 1500C/1500CI/1500C IAR/1500CAリミテッド/1500CDL/1600C/1601C/150PLUS 質量(g)4.1 ベアリング7×4×2.5 2個
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

ABUアンバサダー1500C/2500Cに装着可能なベアリング入りアルミウォームシャフトです。 2ボールベアリング仕様に加え、各パーツには軽量な素材を採用。回転性能の向上と軽量化を両立しました。 。本商品は、「ギヤ」・「ベアリング」・「ウォームシャフト押さえ」を"ネジ止めでの固定"にすることで分解が可能です。そのため、メンテナンス性も向上しています。 。また、メーカー製品の5152コグホイール ・ウルトラライトレベルワインダーセット ・パイロットガイドを組み合わせることで、より回転性能の向上と軽量化が可能です。それらのパーツは、ウォームシャフトとのセットでの購入・装着がおすすめです。
適合機種ABU アンバサダー 2500C/2500CI/2500C IAR/2500CSロケット/2500CDL/2501C 2600C/2600Cエリート/2601C/2601Cエリート/3500C/3500C IAR/3500CSロケット/3500CAリミテッド 質量(g)4.4 ベアリング7×4×2.5 2個
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷