安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「エア」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア圧ロックアウトは、ロックバルブを取り付ける費用と不便さをかけずに、空圧エネルギー源を隔離するために使用します。 これは、あらゆる設置を圧縮空気の供給元に接続するコネクタに直接適合します。63.5mm、95.2mm、125mmのほとんどのコネクタで使用できます。 ロックアウト装置の中央の穴は、エアホースを恒久的に固定するために使用できます。サイドループを使用して、ホースの端をロックアウト装置にフックすることができます。 シャックル直径が63.5又は71.4mmの南京錠と併用する必要があります。
材質ガラス繊維強化プラスチック 寸法(mm)取付けポイント:6~12 直径(Φmm)69.85 使用温度範囲(℃)-20~120 最大径(Φmm)ロックシャックル:97.87 寸法(高さH×奥行D)(mm)21.00×21.08
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷