絞り込み
ブランド
  • 浅野金属工業
  • モノタロウ(305)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,451)
  • グリーンクロス(2,339)
  • ユニット(2,200)
  • SHIMANO(シマノ)(2,098)
  • エスコ(2,034)
  • カツイチ(1,279)
  • 日本緑十字社(1,144)
  • (1,013)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
  • つくし工房(937)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(880)
  • マリンテック(809)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • がまかつ Gamakatsu(660)
  • 仙台銘板(586)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
  • RS PRO(538)
  • TRUSCO(496)
  • 岩崎製作所(487)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 目吊り 浅野金属工業

    目吊り

    浅野金属工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304
  • 一本モリ 浅野金属工業

    一本モリ

    浅野金属工業
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    材質SUS304全長(mm)608質量(g)480
  • ステンレスシーブ 浅野金属工業

    ステンレスシーブ

    浅野金属工業
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
  • オートシャックル Ⅳ型 浅野金属工業

    オートシャックル Ⅳ型

    浅野金属工業
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    養殖網への使用を想定した連結金具 網とオモリなどの連結・開放を効率的に行えます
    材質特殊ステンレス使用荷重(kg)600
  • アルミ三方ローラー 浅野金属工業

    アルミ三方ローラー

    浅野金属工業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    材質本体=AC7A、ローラー=ナイロン、軸・ピン=SUS304穴径(Φmm)9表面処理アルマイト処理
  • クリート 浅野金属工業

    クリート

    浅野金属工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SCS14(SUS316相当)
  • 固定滑車 横型1車TR-B(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業

    固定滑車 横型1車TR-B(ステンレスベアリング入)

    浅野金属工業
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
    材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)305穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)24寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
  • クロスビット 浅野金属工業

    クロスビット

    浅野金属工業
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    材質SUS304
  • シーアンカー 浅野金属工業

    シーアンカー

    浅野金属工業(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS304、スイベル=SCS13(SUS304相当)
  • アルミイカリ巻きローラー 浅野金属工業

    アルミイカリ巻きローラー

    浅野金属工業
    8,198税込9,018
    1台
    6日以内出荷
    材質本体=AC7A、ローラー=ナイロン、軸・ピン=SUS304表面処理アルマイト処理
  • スナップリング 浅野金属工業

    スナップリング

    浅野金属工業
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    材質特殊ステンレス、スプリング=SUS304、ストッパー=HBsB、止めねじ=SUS304
  • フェアリーダー 浅野金属工業

    フェアリーダー

    浅野金属工業
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    材質SCS14(SUS316相当)
  • ナイロンシーブ 浅野金属工業

    ナイロンシーブ

    浅野金属工業
    5,798税込6,378
    1枚
    6日以内出荷
  • 固定滑車 横型2車TR 浅野金属工業

    固定滑車 横型2車TR

    浅野金属工業
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
    材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)500穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)43寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法H2(mm)18.5寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
  • 氷ハッカー 浅野金属工業

    氷ハッカー

    浅野金属工業
    27,980税込30,778
    1本
    6日以内出荷
    材質SUS304
  • 重量フック(スイベル付) 浅野金属工業

    重量フック(スイベル付)

    浅野金属工業
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS304、スイベル=SCS13(SUS304相当)
  • 丸爪四ツ又イカリ 浅野金属工業

    丸爪四ツ又イカリ

    浅野金属工業
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS304
  • 三方ローラー 浅野金属工業

    三方ローラー

    浅野金属工業
    56,980税込62,678
    1台
    6日以内出荷
    本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。ロープの引っ掛りを防ぎます。
    材質本体、ローラー=特殊ステンレス、軸=SUS304、ブッシュ=ナイロン
  • 底引金具 浅野金属工業

    底引金具

    浅野金属工業
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    材質特殊ステンレス
  • スイベルフックⅡ型 浅野金属工業

    スイベルフックⅡ型

    浅野金属工業
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    従来型のスイベルフックと比べ、本体の飛び出し部分をなくし、ロープが引っ掛りにくい形状になりました。 さらに内側の肉厚を増して、強度が向上。 インターロック部分の形状もM変更。使用荷重は大幅にアップしました。 材質もはより強度の高い特殊ステンレスを採用。
    材質特殊ステンレス、スイベルピン・バネ=SUS304寸法(mm)16質量(g)1600使用荷重(kg)1000長さL(mm)270
  • パーススナップシャックルⅡ型 浅野金属工業

    パーススナップシャックルⅡ型

    浅野金属工業
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    スナップシャックルに直接シャックルを連結した旋網用漁具です。リングとロープの連結などの用途に使用することができます。
    材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、止め輪=SUS304、2重リング(線径Φ1.8、内径Φ15):SUS304サイズM質量(g)840ねじ径W1/2使用荷重(kg)800長さL(mm)159止め輪8六角レンチ径(Φmm)8
  • 吊ローラーPB型(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業

    吊ローラーPB型(ステンレスベアリング入)

    浅野金属工業
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    シーブを見せる本体形状は、特徴的な形状に加え、シーブガードに傾斜を設けたことでロープなどの引っ掛かりを軽減させます。 十分な広さの開口部を設け、本体とシーブの間にロープが通る十分なスペースを確保。 本体強度アップを図るためシーブピン受部を幅広く設計されています。 シーブピンのボルトの抜け止め対策として端面は、かしめてガッチリと固定。 シーブはベアリング入り仕様でスムーズな回転を促進。
    材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・ボルト:SUS304
  • ダルマブロックPB型(ベアリング入)Vシーブタイプ 浅野金属工業

    ダルマブロックPB型(ベアリング入)Vシーブタイプ

    浅野金属工業
    33,980税込37,378
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤーロープ用に開発されたV型形状のシーブを搭載。 溝をV型にとっているためワイヤーロープがしっかりと収まります。 U溝タイプもあり。(サイズは100mmのみ)
    材質SCS14(SUS316相当)、シーブ:SCS1(SUS410相当)、シーブピン・スイベル・スイベルピン・トグルピン・ストッパーピン:SUS304ロープ径(Φmm)(最大)16シーブ数1
  • ライトスパイキSG 浅野金属工業

    ライトスパイキSG

    浅野金属工業
    8,298税込9,128
    1本
    6日以内出荷
    ワイヤーロープ、繊維ロープの編み込み作業に使用します。 徹底した軽量化と、グリップのエルゴノミックデザイン化で使いやすさを追求しました。 先端部を鏡面仕上にすることでロープへスムーズに挿入が可能。 スパイキに溝部を設けたことで、軽量化とロープへの摩擦抵抗の減少を実現します。 ニイガタIDSデザインコンペ2010受賞製品
    材質特殊ステンレス
  • ステンレス製玉枠SP型 三角型(全周内金入) 浅野金属工業

    ステンレス製玉枠SP型 三角型(全周内金入)

    浅野金属工業
    36,980税込40,678
    1セット(5個)
    22日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス製玉枠SP型 三角型 浅野金属工業

    ステンレス製玉枠SP型 三角型

    浅野金属工業
    29,980税込32,978
    1セット(5個)
    15日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス製玉枠SP型 丸型(全周内金入) 浅野金属工業

    ステンレス製玉枠SP型 丸型(全周内金入)

    浅野金属工業
    34,980税込38,478
    1セット(5個)
    22日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス製玉枠SP型 丸型 浅野金属工業

    ステンレス製玉枠SP型 丸型

    浅野金属工業
    29,980税込32,978
    1セット(5個)
    15日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス製玉枠標準型 三角型(内金入) 浅野金属工業

    ステンレス製玉枠標準型 三角型(内金入)

    浅野金属工業
    15,980税込17,578
    1セット(5個)
    22日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス製玉枠標準型 三角型 浅野金属工業

    ステンレス製玉枠標準型 三角型

    浅野金属工業
    8,998税込9,898
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス製玉枠標準型 丸型(内金入) 浅野金属工業

    ステンレス製玉枠標準型 丸型(内金入)

    浅野金属工業
    15,980税込17,578
    1セット(5個)
    22日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス製玉枠標準型 丸型 浅野金属工業

    ステンレス製玉枠標準型 丸型

    浅野金属工業
    8,998税込9,898
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    材質SUS304
  • 固定滑車 横型2車TR-B(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業

    固定滑車 横型2車TR-B(ステンレスベアリング入)

    浅野金属工業
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
    ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
    材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)500穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)43寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法H2(mm)18.5寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
  • 固定滑車 横型1車TR 浅野金属工業

    固定滑車 横型1車TR

    浅野金属工業
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
    ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
    材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)300穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)24寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
  • 固定滑車 縦型2車TR-B(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業

    固定滑車 縦型2車TR-B(ステンレスベアリング入)

    浅野金属工業
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
    材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
  • 固定滑車 縦型2車TR 浅野金属工業

    固定滑車 縦型2車TR

    浅野金属工業
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
    材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
  • 固定滑車 縦型1車TR-B(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業

    固定滑車 縦型1車TR-B(ステンレスベアリング入)

    浅野金属工業
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
    材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
  • 固定滑車 縦型1車TR 浅野金属工業

    固定滑車 縦型1車TR

    浅野金属工業(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
    材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
  • 壁付用ブロック 浅野金属工業

    壁付用ブロック

    浅野金属工業
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    材質(本体)SUS304使用ロープ径(mm)Φ14まで材質(シーブ)SCS13
  • AKブロック PB-S型(削り出しナイロンシーブ) 浅野金属工業

    AKブロック PB-S型(削り出しナイロンシーブ)

    浅野金属工業
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    ピンやナットは本体表面に沈み込ませた設計。また、本体部も鋭いエッジやコーナーを抑え、ロープやネットに優しいデザインです。 シーブ端面は本体に入り込んだ構造にすることにより、ロープが絡みにくくなっています。
    質量(kg)1.6寸法L(mm)171使用荷重(t)1寸法d(mm)25寸法L1(mm)30寸法t(mm)31寸法B(mm)112寸法D1(mm)76ロープ径(Φmm)25寸法L2(mm)60寸法B1(mm)26寸法t1(mm)63.5シーブ径(mm)100