1本の誘導棒で「赤→青」点滅の切替が可能です。
用途夜間作業、警備、交通誘導、工事現場での車や歩行者の誘導や夜の防犯活動に。
付属品ベルトクリップ、ストラップ付
トラスコ品番351-7414
材質本体:PVC
長さ(mm)540
色赤/青
電源(V)単2乾電池×3本(別売)
連続使用時間(時間)約60
点滅有
点灯方式赤点滅→青点滅→消灯
外径(mm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)赤6、青6(切替)
径(mm)34
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
マグネット・ハトメ付なのでどんな場所にも取り付けられます。
用途工事現場に。
材質ターポリン
高さ(mm)280
間口(mm)480
表示内容矢印
ロングサイズ誘導灯。赤色・青色交互に点滅。
用途警備・誘導に最適。
色赤/青
全長(mm)820
使用乾電池単3×3本
LED使用数(個)12(×2)
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
軽量で疲れにくい、ショートタイプ誘導灯。
用途警備・誘導に最適。
昼夜自動センサー付。
24個のLEDが交互点滅します。
用途夜間の工事などに
機能昼夜自動センサー付
材質(本体)PP、(持ち手)ABS、(グリップ部)ステンレス
直径(Φmm)38
点灯方式赤点滅→青点滅→赤・青交互点滅→サーチライト
質量(g)335(電池なし)
全幅(mm)83
LED使用数(個)18(9×2列)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。