安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「小型・マイク」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CNE3CPZ1 屋内用小型PTZカメラ 200万画素 集音マイク・スピーカー内蔵 防犯カメラ DXアンテナ 動画あり
仕様【駆動範囲】Pan:0~350/Tilt:0~90 質量(kg)0.76 電源PoE, DC12V 寸法(Φ×高さH)(mm)129×143 保護等級なし 保証期間3年間 動作温湿度範囲-10~50℃/0~90%(結露なきこと) 焦点距離(mm)2.7~13.5 画素数200万画素(1920×1080) 取扱説明書(9.68MB) 画角水平:30~106 赤外線投光距離最大30m イメージセンサー1/2.7インチ CMOS
1個
94,980 税込104,478
翌日出荷

おすすめ人気ランキング