「HDMI 切り替え器」の検索結果

全てのカテゴリより「HDMI 切り替え器」を検索した結果を表示しています。
216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶モニタ  32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWG ASUS(エイスース)液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWGASUS(エイスース)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
・4K(3840×2160)TrueBlack光沢白色有機ELパネルを採用した32インチゲーミングモニター。4K/165HzとFHD/330Hzの切替が可能な柔軟なデュアルモードに対応。・独自開発の新TrueBlack光沢パネルが、曇りのないクリアな表面と驚くほどシャープな映像を実現。・ASUSの「有機EL Care Pro」機能はNeo近接センサーによりユーザーの不在を正確に検知し、自動で黒画面に切り替えて焼き付きリスクを軽減します。・DisplayWidget Centerを使えば、マウス操作で「有機EL Care Pro」機能へのアクセスやモニター設定の調整が簡単に行えます。・VESA DisplayHDR 400 True Black対応、DCI-P3 99%の広色域、10ビットの正確な色表現、ΔE<2の高精度な色差により、HDR性能が際立ち、写真・映像編集に理想的なモニターです。・新たに搭載されたAIアシスタントが、Dynamic Crosshair、Dynamic Shadow Boost、AI Visualなどの機能により、ゲーム体験をさらに高めます。・DisplayPort 1.4(DSC)、HDMI 2.1、15W給電対応のUSB-Cなど、充実した接続端子を搭載。
質量(kg)7.3 kg消費電力使用時 :44 Wスタンバイ時 :<0.5W電圧 :100-240V, 50/60Hz型番XG32UCWG寸法(cm)71.4×57.9×27.4機能GamePlusGame VisualVRR Technology:FreeSync Premium Pro & G-SYNC CompatibleExtreme Low Motion BlurDisplayWidget:DisplayWidget CenterGameFast Input technologyShadow BoostAspect ControlA.I. Assistant Technology:AI VisualA.I. Assistant Technology:Dynamic CrosshairA.I. Assistant Technology:Dynamic Shadow Boost角度調整範囲【チルト】+20° ~ -5°【スウィーベル】+15° ~ -15°液晶パネルWOLED保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロット搭載RoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル信号周波数 :UHD Mode:HDMI: 27~255kHz (H) / 48~165Hz (V)DP/Type-C: 386~386kHz (H) / 48~165Hz (V)FHD Mode:HDMI: 27~255kHz (H) / 48~330Hz (V)DP/Type-C:425~425kHz (H) / 48~330Hz (V)入出力端子DisplayPort 1.4 DSCx 1HDMI (v2.1)x 2USB-Cx 1 (DP Alt Mode)イヤホンジャック :ありUSB Hub :3x USB 3.2 Gen 1 Type-AUSB-C 電力供給 :15W対応VESA規格100x100mm
液晶モニタ  32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWMG ASUS(エイスース)液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWMGASUS(エイスース)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
・4K(3840×2160)TrueBlack光沢白色有機ELパネルを採用した32インチゲーミングモニター。4K/240HzとFHD/480Hzの切替が可能な柔軟なデュアルモードに対応。・独自開発の新TrueBlack光沢パネルが、曇りのないクリアな表面と驚くほどシャープな映像を実現。・ASUSの「有機EL Care Pro」機能はNeo近接センサーによりユーザーの不在を正確に検知し、自動で黒画面に切り替えて焼き付きリスクを軽減します。・DisplayWidget Centerを使えば、マウス操作で「有機EL Care Pro」機能へのアクセスやモニター設定の調整が簡単に行えます。・VESA DisplayHDR 400 True Black対応、DCI-P3 99%の広色域、10ビットの正確な色表現、ΔE<2の高精度な色差により、HDR性能が際立ち、写真・映像編集に理想的なモニターです。・新たに搭載されたAIアシスタントが、Dynamic Crosshair、Dynamic Shadow Boost、AI Visualなどの機能により、ゲーム体験をさらに高めます。 ・DisplayPort 1.4(DSC)、HDMI 2.1、15W給電対応のUSB-Cなど、充実した接続端子を搭載
付属品DisplayPortケーブル、マイクロファイバークロス、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROGステッカー、USB 3.2ケーブル、VESA mount kit、保証書質量(kg)7.3電源100-240V表面処理グロッシー寸法(cm)71.4×57.9×27.4機能GamePlus、Game Visual、VRR テクノロジー:FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、ディスプレイウィジェットセンター、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost、アスペクトコントロール、A.I. Assistant テクノロジー:AI Visual/Dynamic Crosshair、Dynamic Shadow Boost角度調整範囲【チルト】上20°~下5°【スウィーベル】左右15°コントラスト比1500000:1液晶パネル広色域:ColorSpace(DCI-P3):99%、HDR(HighDynamicRange):搭載/DisplayHDR400TrueBlack、フリッカーフリー:搭載、デュアルモード:搭載画素ピッチ0.182mm最大解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度0.03ms(GTG)視野角(左右:上下)178°/178°スロットケンジントンセキュリティースロット搭載画面サイズ31.5型ワイド高さ調節0~80mmRoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)1300(HDR・Peak)走査周波数デジタル:水平/垂直 4K mode:HDMI:27~255kHz(H)/48~240Hz(V)、DP/Type-C:510~510kHz(H)/48~240Hz(V)、FHD mode:HDMI:27~255kHz(H)/48~480Hz(V)、DP/Type-C:510~510kHz(H)/48~480Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2、USB-C×1(DP Alt Mode)/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式WOLED最大表示色約10億7370万対応VESA規格100mm×100mm
WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
<録画装置>・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生・ライブ映像がカクカクしない・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能・録画解像度は最大3840×2160で設定可能・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)・USBマウス付属・電源アダプター付属・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む<カメラ>・EX-SDI 高画質400万画素出力モデル・光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。・EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能・暗視距離約25m・高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用・UTC対応(アナログ)・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時・電源アダプター付属(DC12V)・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず
用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)赤外線LED18フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:10画角水平視野角 約85度映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
ミラーレス一眼 X-E5 フジフイルムミラーレス一眼 X-E5フジフイルム
229,800税込252,780
1台ほか
12日以内出荷
主な特長【クラシックかつ高品位な佇まいを追求したプロダクトデザイン】精密なアルミの削り出しのみで加工したカメラ軍艦部を採用。削り出し加工によりエッジ部を際立たせたフラットな天面にダイヤル周辺部の曲面を組み合わせた革新的なデザインを実現。カメラを手にした時の金属の質感を際立たせるほか、ダイヤル類の高い操作性を可能にします。ファインダー部や視度調整ダイヤルに至るまで凹凸を極限まで抑え、ダイヤル周辺部と本体間の隙間を狭めたほか、全体の垂直・水平のバランスを追求したことで、写真機らしさを残しつつ洗練された存在感を放つデザインに仕上げました。【フィルムシミュレーションダイヤル】新たにデザインされた窓付きのフィルムシミュレーションダイヤルを搭載。選択中のフィルムシミュレーションを示す指標プレートはアルミ削り出し加工で仕上げました。また、FS1からFS3の3か所のポジションに、全20種類のフィルムシミュレーションと画質設定から任意の項目を個別に登録可能。自分だけの「FSレシピ」として保存し、ダイヤルを切り替えることで直感的に使用できます。【強力なボディ内手ぶれ補正】ジャイロセンサーの検出精度の向上に加え、新採用のアルゴリズムでブレへの追従性を高めたことにより、5軸・最大中央7.0段/周辺6.0段の手ブレ補正性能を実現。コンパクトなボディに強力な手ブレ補正機能が備わったことで幅広いシーンで快適に撮影できます。【X-Trans CMOS 5 HRセンサーと高速画像処理エンジンX-Processor 5】Xシリーズ 第五世代の裏面照射型約4020万画素「X-Trans CMOS 5 HR」センサーと高速画像処理エンジン「X-Processor 5」を搭載。最新の画像処理アルゴリズムにより、高いS/N比を維持したまま高解像を実現。【新表示モード、クラシック】EVFの表示モードに、レトロでシンプルなビューモード「クラシック」を新搭載。往年のフィルムカメラを想起させるシンプルなデザインをベースに、スクリーン上の情報を厳選しました。ダイヤル類とレバーの操作が右手のみで完結するレイアウトにより、ファインダーを覗いたままダイヤル操作が可能となり、写真撮影に没入できます。【サラウンドビューモード】アスペクト比に応じて撮影範囲外を半透明やラインで表示するサラウンドビュー機能を新搭載。EVFでありながらOVFのようにフレーム外を意識した撮影体験を提供します。【コントロールレバー】ビューモードの変更やアスペクト比の切り替え、デジタルテレコンの倍率変更などの機能を割り当て可能なコントロールレバーを新搭載。カメラを構えながら、レバー操作で直感的に機能を切り替えられる高い操作性を実現しました。デジタルテレコン機能は1.4倍、2.0倍と2段階にわたってズーム可能。高解像センサー「X-Trans CMOS 5 HR」搭載により、ズームしても解像度を保ったまま幅広いシーンに対応可能です。【3.0型104万ドットチルト式背面液晶モニター】3.0型104万ドットチルト式背面液晶モニターを採用。ハイアングルからローアングルまで様々なスタイルで撮影できるほか、モニターを180°上方向に反転させることができるため、モニターを確認しながら「セルフィ―」撮影できます。【6.2K/30P 4:2:2 10bitの動画撮影】6.2K/30P 4:2:2 10bitの動画撮影が可能。動画撮影中のトラッキングAF機能も搭載し、高品質な動画撮影を実現します。【常用感度 ISO125】改良された画素構造をもつX-Trans CMOS 5 HRは、より多くの光を効率的に取り込むことが可能に。従来では拡張感度であったISO125を常用感度として使用できます。【高速?高精度AF】最新のAF予測アルゴリズムにより、動く被写体への高い追従性や、コントラストの低い環境下での高精度AFを備えます。ディープラーニング技術を用いて開発した被写体検出AFを採用。動物・鳥・車・バイク・自転車・飛行機・電車から選んで設定することで被写体をAIで検出。また、昆虫やドローンも、被写体を個別に設定することでAIで検出可能です。
質量(g)約396(バッテリー、 メモリーカード含まず)電源充電式バッテリーNP-W126S(リチウムイオンタイプ)感度AUTO、ISO125~12800(標準出力)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124.9×72.9×39.1(最薄部33.0)有効画素数約4020(万画素)記録媒体SDメモリーカード(~2GB)、SDHCメモリーカード(~32GB)、SDXCメモリーカード(~2TB)、UHS-I/UHS-II/ビデオスピードクラスV90対応撮像素子23.5×15.7mm(APS-Cサイズ)X-Trans CMOS 5 HRセンサー 原色フィルター採用液晶モニター3.0型チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター/約104万ドット(3:2)連続撮影可能枚数エコノミーモード時:約400、ノーマルモード時:約310(静止画、XF35mmF1.4R使用時)シャッタースピード[(Pモード)(秒)]【メカニカルシャッター】30~1/4000、【電子シャッター】30~1/180000、【電子先幕シャッター】30~1/4000、【メカニカル+電子】30~1/180000、【電子先幕+メカニカル】30~1/4000、【電子先幕+メカニカル+電子】30~1/180000Bluetooth準拠規格 Bluetooth Ver. 4.2入出力端子USB Type-C USB 10Gbps、HDMIマイクロ端子(Type D)、Φ3.5mmステレオミニジャック(マイク、リモートレリーズ兼用)、ホットシュー
LCDコンソールドロワー スライド USB/HDMI対応 サンワサプライLCDコンソールドロワー スライド USB/HDMI対応サンワサプライ
249,800税込274,780
1個
17日以内出荷
18.5インチワイド画面の液晶モニタとタッチパッド付キーボードが一体型となった、サーバーラックに収納できるLCDコンソールドロワーです。モニタは1920×1200/60Hzまでの入力に対応し、解像度1920×1080ドットにスケーリングして表示出力されます。スライドレール構造により未使用時はサーバーラックの1Uサイズにすっきり収納することができます。サーバー管理に必要なモニタ、キーボード、マウスのコンソール類を省スペースに設置・収納できるため作業効率が格段にアップします。ロングレール対応でサンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8HU)との組み合わせが可能。 複数台のサーバーを切り替えて効率的に操作することが可能です。 ※SW-KVM8HUをサーバーラック背面に設置する際の対応ラック奥行は87.9cm~105cmが必要。フロントパネルにはセカンドマウス用のUSBポートを搭載しており、リアパネルにはセカンドKVMコンソール(USBキーボード/マウスおよびHDMIモニター)ポートが備えられています。
仕様タッチパッド方式:静電容量方式、タップ機能:あり(シングルクリック、ダブルクリック、ドラッグ、スクロール)対応OSWindows 11・10・8.1・8、Windows Server 2022・2019・2016・2012 R2・2012・2008 R2・2008・2003 R2・2003、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、Linux CentOS・Ubuntu・openSUSE対応機種Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple Macシリーズ(USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種)サンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8HU)キー数105キー(日本語配列)コントラスト比1000:1液晶パネル18.5インチTFT-LCD表示色1670万色ピクセルピッチ(mm)0.213×0.213解像度1920×1080視野角178 °(水平)、178 °(垂直)キー方式メンブレン方式キーストローク(mm)2.6LED電源関連:電源ランプ(グリーン)×1 、LCDパネル電源ボタン(オレンジ)×1、キーボード:Num Lock(グリーン)×1 、Caps Lock(グリーン)×1 、Scroll Lock(グリーン)×1、リセットボタン:ピンホール型ボタン×1、ファームウェアアップグレードスイッチ:スライド型スイッチ(2 ポジション)×1、AC電源スイッチ:ロッカー型スイッチ×1、モニター操作スイッチ:プッシュボタン×5キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度入力:1920×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、1680×1050/60Hz、1440×900/60Hz、1366×768/60Hz、1280×1024/75,60Hz、1280×800/60Hz、1024×768/75,70,60Hz、800×600/75,72,60,56Hz、720×400/70Hz、640×480/75,72,60Hz映像出力HDMIリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20
HDMI切替器 4入力1出力 4K対応 サンワサプライHDMI切替器 4入力1出力 4K対応サンワサプライ
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
HDMI機器4台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K解像度に対応しており、映画やゲームなどの美しく高精細なHDMI信号を出力できます。切替後、1秒以内に映像表示ができるシームレス切替機能を搭載。映像が表示されるまでのタイムラグがなく快適に切替表示ができます。複数メンバーでの会議やプレゼンテーション時など、切替え時に素早く映像表示することができるためストレスフリーな操作が行え生産性効率を高めます。4台のHDMI機器を5秒間隔で順次自動で切り替えるオートスキャン切替機能を搭載。手動操作なしでスムーズに表示できます。リモコンで手元から簡単にポートを切り替え可能。快適な操作性を提供します。表示出力する映像機器の解像度に合わせ出力できるアップスケーラー・ダウンスケーラー機能を搭載しています。HDMI信号から音声を分離し、アナログ音声信号に変換して出力できるオーディオ分離機能を搭載。HDMI映像と音声をそのまま出力しつつ、アナログ音声も同時に出力できます。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。Nintendo SwitchTM 、PlayStationR 4 Pro、PlayStationR 5にも対応しています。(対応解像度は4K/30Hzまで)【ご注意】※すべてのHDMI機器での動作を保証をするものではありません。※「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS5」「PS4」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。※Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様ピクセルクロック:最大297MHz、機器間制御(CEC):非対応、信号分類:HDMIセット内容切替器(本体)×1、取扱説明書、ACアダプタ(5V 1A)、リモコン(電池付属CR2025)、ウォールマウントキット×1セット、IR受信ケーブル×1切替方式本体切替ボタン、リモコン、【切替内容】HDMI入力4、HDMI出力1電源ACアダプタ(5V 1A)適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、【出力機器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど※EIZO製モニタについては基本的に動作はしますが動作保証対象外。事前検証を推奨いたします。※ご使用されるディスプレイが対応出力解像度に対応していることをご確認ください。最大消費電力(W)約2.5インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1、音声出力/3.5mmステレオミニジャック×1、赤外線リモコン用/IRジャック×1最大解像度4K/30Hz保管温湿度範囲-20~60℃、20~90%以下 ※結露しないこと対応フォーマット【音声】HDMI入力側・出力側Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、LPCM2/5.1/7.1ch、アナログ出力側/LPCM2ch(24bit/48kHz)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~90以下※結露しないこと回路数4×1RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度【入力】4096×2160(30Hz)、3840×2160(30Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1440×1050(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1360×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz) ※上記解像度以外は入力することはできません。【出力】3840×2160 (30Hz)、1920×1080p (60Hz)、1280×720 (60Hz)、1024×768(60Hz) ※上記解像度以外は出力することはできません。ご使用されるディスプレイが対応解像度に対応していることをご確認ください。HDMI規格HDMI Ver1.4bデータレート10.2Gbps(最大)HDCP対応HDCP1.4
ASUS(エイスース) ASUS(エイスース)ASUS(エイスース)ASUS(エイスース)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
・IPS 178°広視野角パネル搭載31.5インチ 6K(6016 x 3384)LuxPixel AGLRモニター・国際標準色DCI-P3カバー率98%、sRGBカバー率100%の広色域・Calman Verified認証済みの優れた色精度 (ΔE <2)・デイジーチェーン対応のThunderbolt 4(最大96W給電)×2、HDMI(v2.1)、DisplayPort1.4、内蔵USBハブなど豊富な接続性・新しいM Model-P3カラープリセットモードは、MacBookディスプレイの色再現性能に最適・Light Syncソリューションは、環境光センターとバックライトセンサーで起動時から安定した色性能を実現・Auto KVMを搭載しており、接続した2台のノートPCまたはPCを1台のキーボードとマウスで簡単に切り替え可能・マウスで簡単にOSDへアクセスし、モニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載・上下, 左右, ピボット, 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現・環境基準を満たす紙製の梱包材とエネルギー効率に優れた性能による環境サスティナビリティ
仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、Color Space (DCI-P3) : 98%、HDR (High Dynamic Range) 搭載、フリッカーフリー 搭載付属品キャリブレーションレポート、HDMI Ultra High Speed ケーブル、マイクロファイバー、電源コード、クイックスタートガイド、Thunderbolt 4 ケーブル、保証書質量(kg)9.3電源(V)100-240消費電力(W)使用時 49.49以下、スタンバイ時 0.5以下機能Trace Free テクノロジー、ProArt Preset 、カラー温度 : 6 モード、ガンマ調整 : 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度 : △E< 2、ProArt Palette 、QuickFit Plus 、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ProArt Chroma Tune 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、マルチ HDR Mode 、KVM Switch、ASUS Power Syncコントラスト比(Max) : 3000:1,液晶パネル31.5型ワイド画素ピッチ0.116mm最大解像度6016×3384保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)スピーカー2W×2高さ調節0~130mmRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED最大輝度(cd/m2)(HDR, Peak) : 600、(Typ.) : 400走査周波数アナログ:水平/垂直 -、デジタル:水平/垂直 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)入出力端子デジタル入力 Thunderbolt 4 x 2 (Daisy Chain)、DisplayPort 1.4 DSC x 1、HDMI(v2.1) x 1、USB HUB 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x USB 3.2 Gen 1 Type-C、 1x USB Type-C (For KVM Switch)、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)71.42×61.79×24.01パネル種類IPS表面仕様AGLR最大表示色約10億7370万色対応VESA規格100×100mm角度調節上下角度調節 (チルト) 上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右30°、縦回転(ピボット) 左右回り90°
HDMIセレクタ 入力3(HDMI3)+出力1 グリーンハウスHDMIセレクタ 入力3(HDMI3)+出力1グリーンハウス
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
3台のHDMI機器を1台のディスプレイに切り替えて表示できる便利な切替器です。4K(2160p, 60Hz)やWQHD(2560×1440, 最大144Hz)に対応しており、高精細かつ滑らかな映像表示が可能。ゲームや映画鑑賞にも最適です。手動切替式で、意図しない自動切替が起こらず安定した操作が可能。付属のリモコンと受信機により、離れた場所からでも快適に切替操作ができます。USB給電タイプで設置も簡単。HDR10やHDCP2.2にも対応しており、著作権保護されたコンテンツも安心して楽しめます。Nintendo Switch 2との動作確認済みで、最新機器との互換性もばっちりです。
その他【映像帯域】14.4Gbps/600MHz付属品USB電源ケーブル(120cm)、専用リモコン、リモコン受信機(ケーブル長:100cm)、取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)約45備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×59×19適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイインターフェース入力:HDMIタイプA端子×3 / 出力:HDMIタイプA端子×1最大解像度3840×2160(60Hz)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(60Hz)、1920×1080(最大144Hz)、2560×1440(最大144Hz)HDCP対応HDCP2.2準拠HDR対応HDR10
HDMI切替器 双方向対応 MCY TOOLHDMI切替器 双方向対応MCY TOOL
989税込1,088
1個
4日以内出荷
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビやプロジェクターなどへ出力、またはHDMI機器1台をテレビやプロジェクターなどに切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付きです。
用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消寸法(mm)48×52×19質量(g)60適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなどインターフェースHDMIタイプA(19PIN)メス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×2最大解像度4K接続台数2
HDMI切替器 3入力・1出力 MCY TOOLHDMI切替器 3入力・1出力MCY TOOL
989税込1,088
1個
4日以内出荷
HDMI機器3台を切り替えて1台のテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに出力できるHDMI切替器です。電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付き。
用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消寸法(mm)61×82×17質量(g)85適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなどインターフェースHDMIタイプA(19PIN)オス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×3最大解像度4Kケーブル長(mm)450接続台数3
KVMケーブル/3m/HDMI & USB 3.0 Type-A - Type-B 5Gbps/4K60Hz/PC パソコン自動切替器用ケーブル StarTech.comKVMケーブル/3m/HDMI & USB 3.0 Type-A - Type-B 5Gbps/4K60Hz/PC パソコン自動切替器用ケーブルStarTech.com
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
KVMコンボケーブル:USB 5Gbps搭載HDMI対応KVMスイッチにコンピューターを接続する一体型ケーブル。配線をすっきり整理し、データセンター、サーバールーム、エッジネットワーキング、リモート管理環境に理想的ケーブル管理を簡素化:HDMIとUSB 3.2 Gen 1を1本の束線ケーブルに統合し、セットアップの煩雑さを軽減し、インストールを簡素化。よりクリーンで効率的な作業スペースを構築優れた互換性:Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど、全てのOSで動作するKVMケーブル。Intel、AMD、Apple Siliconなど、全てのハードウェアプラットフォームに対応ITプロフェッショナルからの信頼を獲得:ローカル環境および社内システム向けに信頼性を追求した設計。ラボテストと導入実績に基づき、システムへのスムーズな実装と最大限の運用稼働率を実現。製品に関する質問や相談には、メーカー提供の無料・無期限対応サービスを利用可能
用途USB 5Gbps ホストポート搭載のHDMI KVMスイッチにコンピューターを接続長さ(mm)3050ブラック質量(g)450規格ビデオ規格:HDMI 2.0対応OS対ドライバ/ソフトウェア不要解像度最大デジタル:4K60HzコネクタA:1x HDMI、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)B:1x HDMI、1x USB Type-B (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応被覆材熱可塑性エラストマー
KVMケーブル/1.8m/HDMI & USB 3.0 Type-A - Type-B 5Gbps/4K60Hz/PC パソコン自動切替器用ケーブル StarTech.comKVMケーブル/1.8m/HDMI & USB 3.0 Type-A - Type-B 5Gbps/4K60Hz/PC パソコン自動切替器用ケーブルStarTech.com
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
KVMコンボケーブル:USB 5Gbps搭載HDMI対応KVMスイッチにコンピューターを接続する一体型ケーブル。配線をすっきり整理し、データセンター、サーバールーム、エッジネットワーキング、リモート管理環境に理想的ケーブル管理を簡素化:HDMIとUSB 3.2 Gen 1を1本の束線ケーブルに統合し、セットアップの煩雑さを軽減し、インストールを簡素化。よりクリーンで効率的な作業スペースを構築優れた互換性:Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど、全てのOSで動作するKVMケーブル。Intel、AMD、Apple Siliconなど、全てのハードウェアプラットフォームに対応ITプロフェッショナルからの信頼を獲得:ローカル環境および社内システム向けに信頼性を追求した設計。ラボテストと導入実績に基づき、システムへのスムーズな実装と最大限の運用稼働率を実現。製品に関する質問や相談には、メーカー提供の無料・無期限対応サービスを利用可能
用途USB 5Gbps ホストポート搭載のHDMI KVMスイッチにコンピューターを接続長さ(mm)1830ブラック質量(g)320規格ビデオ規格:HDMI 2.0対応OS対ドライバ/ソフトウェア不要解像度最大デジタル:4K60HzコネクタA:1x HDMI、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、B:1x HDMI、1x USB Type-B (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応被覆材熱可塑性エラストマー
HDMI / USB HDBaseT 3.0-Lite トランシーバー (4K60p&双方向PoH対応) ATENHDMI / USB HDBaseT 3.0-Lite トランシーバー (4K60p&双方向PoH対応)ATEN
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
DIPスイッチの設定で送受信機どちらにも切り替えて利用できるトランシーバー型ビデオ延長器です。本製品はHDBaseT3.0テクノロジーで設計されており、1本のCat6aケーブル※1を通じて、4K60p非圧縮信号を1msec以下で最大40m延長します。また、双方向PoH(Power over HDBaseT)に対応し、 DIPスイッチで送受信機どちらからでも対向側のユニットへ給電できます。シンプルな機器構成でHDMIビデオ伝送が実現できるため、会議ホール、講堂、博物館、展示スペースといった環境への導入に適した製品です。
質量(kg)0.64(1.41lb)スイッチ【選択】スライドスイッチ×1(T(送信機)/R(受信機)のいずれかを選択)、【モード選択】スライドスイッチ×1(HDMIオーディオエンベッドまたはディエンベッドON/OFF)、スライドスイッチ×1(PoH (PSE:給電 / PD:被給電またはOFFのいずれかを選択))、スライドスイッチ×1(RS-232コマンドまたはバイパスモード選択)、【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1(ON/OFF)湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC12V:6.01W:92BTU/h (Tx)、DC12V:7.09W:118BTU/h (Rx)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラケット付:169.4×146.9×30、ブラケット無:166×124.9×29材質(ケース)メタル制御【RS-232チャンネル】コネクター:3極ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:なし、フロー制御:なし、【IRチャンネル】3.5mmミニステレオジャック メス×1(双方向、Black)、30K~56KHz フルレンジ伝送、【USBチャンネル】USB 2.0 Type-B メス×1(White、ホスト)、USB 2.0 Type-A メス×1(White、デバイス)、伝送データ帯域幅:最大300Mbps解像度最大データ転送レート:18 Gbps(レーンあたり6Gbps)、最大ピクセルクロック:600 MHz、規格準拠:HDMI(3D、Deep Color、4K60p)、4K HDR、HDCP 1.3/1.4/2.2/2.3 互換、CEC(CEC信号は送信機ユニットから受信機ユニットにのみ伝送されます。ローカル出力へは伝送されません。)、最大解像度:4096×2160 @ 60Hz (4:4:4)、3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)、最大解像度/延長距離:最大4K60p (4:4:4) @40m、最大1080p60 (4:4:4) @70m(HDBaseT3.0準拠Cat 6AケーブルまたはCat6Aシールドケーブル)、入力解像度:4096×2160p 24 / 25 / 30 / 50 / 60 Hz 、1280×800 @ 60 Hz 、4096×2160p 50 / 60 Hz 4:2:0 、1080p 24 / 25 / 30 / 50 / 60 Hz 、3840×2160p 24 / 25 / 30 / 50 / 60 Hz 、1080i 50 / 60 Hz 、3840×2160p 50 / 60 Hz 4:2:0 1024×768 @ 60 / 70 / 75 Hz 、2560×1440 @ 144 Hz 、800×600 @ 56 / 60 / 72 / 75 Hz 、1920×1200 @ 60 Hz / 60 Hz (Reduced Blanking)、720p 50 / 60 Hz 、1920×1080 @ 60 / 120 / 144 / 240 Hz、720×400 @ 70 Hz 、1680×1050 @ 60 Hz、640×480 @ 60 / 67 / 72 / 75 Hz 、1600×1200 @ 60 Hz 、640×480 @ 60 Hz (4:3) 、1440×900 @ 60 Hz 、576p 50 Hz (4:3 / 16:9)、 1400×1050 @ 60 Hz、480p 60 Hz (4:3 / 16:9)、1280×1024 @ 60 / 75 HzLED【電源】Tx:DC入力×1(Green) & PoH×1(Orange)、Rx:DC入力×1(Green) & PoH×1(Orange)、【リンク】Tx ×1(送信機、Yellow Green)、Rx ×1(受信機、Yellow Green)、【ビデオ出力】Rx HDMI出力×1(受信機、Orange)、【ビデオ入力】Tx HDMI入力×1(送信機、Orange)コネクタユニット間:RJ-45 メス×1(HDBaseT)、電源:ロック式DC電源ジャック×1、RJ-45 メス×1、PoH PD & PSE対応動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様【ビデオ入力】インターフェース:HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100 Ω、最大距離:5 m、【ビデオ出力】インターフェース:HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100 Ω、最大距離:5 mオーディオ入力:HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ(ステレオミニジャック メス×1、Green)、出力:HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ(ステレオミニジャック メス×1、Green)グリーンマーク認定
HDMI&DisplayPortクアッドディスプレイIP-KVMレシーバー(4K&マルチビューア&仮想マシン対応) ATENHDMI&DisplayPortクアッドディスプレイIP-KVMレシーバー(4K&マルチビューア&仮想マシン対応)ATEN
669,800税込736,780
1台
3日以内出荷
重要なコントロールルーム環境でのオペレーター業務を支援するために設計された、マルチビュー対応の高性能IP-KVMレシーバーです。 柔軟にレイアウトをカスタマイズできる「マルチビューモード」で最大16ソースをリアルタイム監視できるほか、複数のディスプレイ間をシームレスかつ低遅延で操作できる「オペレーションモード」も搭載。複数ソースをIP経由で長距離延長し、高解像度でKVM操作可能なKE8980MRは、ミッションクリティカルなコントロールセンター、共同会議室、大規模マルチモニターのデジタルサイネージネットワークに最適なソリューションです。
質量(kg)1.34湿度(%RH)10~90(結露なきこと)消費電力DC19V:33W:420BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×190×41.8材質(ケース)メタル解像度4096×2160 @ 60Hz(最大4画面)LED電源:1(Blue)、ストレージ:1(Orange)コネクタUSBポート:USB Type-A メス×2(Blue)、コンソールポート:USB Type-A メス×2(Blue)、DisplayPort メス×2(Black)、HDMI メス×2(Black)、オーディオライン出力/入力ジャック×1(Black)、DB-9ピン オス×1(Black)、電源:ロック式DC電源ジャック×1(Black)、LANポート:RJ-45×2(Blue)遅延時間オペレーションモード:5ms~48ms、マルチビューモード: 48ms未満動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSBボタン仕様プッシュボタン:電源×1(Black)、リセット×1(Black)グリーンマーク認定
DisplayPort/HDMI 光ファイバーKVMエクステンダー(4K60p @ 300m) ATENDisplayPort/HDMI 光ファイバーKVMエクステンダー(4K60p @ 300m)ATEN
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
ローカル・リモートの両ユニットにDisplayPort/HDMIコンボポートを搭載し、4K60pビデオ、USB、オーディオ、制御の各種信号を1本の光ファイバーケーブルで延長できるKVMエクステンダーです。CE980はマルチモードファイバーで最大300mの信号伝送が可能です。DisplayPort/HDMIコンボポートには、ローカルとリモートの両方のコンソールでHDMIまたはDisplayPort接続が可能で、ビデオ入力と出力を選択できるため、両端間でインターフェースを混在させてシステムを柔軟に構築することができます。高品質で長距離のKVM操作延長が求められる環境に最適なソリューションです。
仕様●KVMポート:【コネクター】CE980L:USB Type-B メス×1(White)、DisplayPort/HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)、CE980R:N/A●RS-232C:【コネクター】CE980L:DB-9ピン メス×1(Black)、CE980R:DB-9ピン オス×1(Black)●コンソールポート:【コネクター】CE980L:USB Type-A メス×4(White)、DisplayPort/HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)、CE980R:USB Type-A メス×4(White)、DisplayPort/HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)●ユニット間:【コネクター】CE980L:双方向SFP+(LC)×1、CE980R:双方向SFP+(LC)×1質量(kg)CE980L:0.85(1.87lb)、CE980R:0.84(1.85lb)スイッチ【操作モード選択】CE980L:プッシュボタン×1、CE980R:プッシュボタン×1、【PCウェイクアップ】CE980L:N/A、CE980R:プッシュボタン×1電源【コネクター】CE980L:DC電源ジャック×1(Black)、CE980R:DC電源ジャック×1(Black)湿度(%RH)CE980L:0~80(結露なきこと)、CE980R:0~80(結露なきこと)消費電力CE980L:DC12V:11.89W:86BTU/h、CE980R:DC12V:9.49W:81BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)CE980L:178.2×156.2×28.8、CE980R:178.2×156.2×28.8材質(ケース)CE980L:メタル、CE980R:メタル最大解像度CE980L:最大4096×2160 @ 60Hz(4:4:4)/ 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)、CE980R:最大4096×2160 @ 60Hz(4:4:4)/ 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)LED【コンソールステータス】CE980L:3(Orange)、CE980R:3(Orange)、【ビデオ入力】CE980L:1(Orange)、CE980R:N/A、【ビデオ出力】CE980L:N/A、CE980R:1(Orange)、【リンク】CE980L:1(Orange)、CE980R:1(Orange)、【電源】CE980L:1(Green)、CE980R:1(Green)動作温度(℃)CE980L:0~40、CE980R:0~40保管温度(℃)CE980L:-20~60、CE980R:-20~60RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ【操作距離】CE980L:300 m(マルチモードファイバー使用)、CE980R:300 m(マルチモードファイバー使用)、【データ伝送速度】CE980L:10 Gbps(シングルモードファイバー)、CE980R:10 Gbps(シングルモードファイバー)グリーンマーク認定
4ポート USB HDMI KVMP(TM)スイッチ(4K60p対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載 ATEN4ポート USB HDMI KVMP(TM)スイッチ(4K60p対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載ATEN
36,980税込40,678
1台
予約販売
1セットのコンソール(USBキーボード・マウスおよびHDMIディスプレイ)から、最大4台の4K60p対応PCを操作できるUSB HDMI KVMPスイッチです。本体に搭載されたUSB 2.0ハブに接続したUSB周辺機器は、各PC間で共有・切り替えて使用できます。シンプルなケーブル構成で複数PCを管理可能で、必要なKVM機能を低コストで導入できるため、運用の負担が軽減されます。オフィス、SOHO、在宅勤務環境などにおける一般的なPC作業用途に適しています。
仕様●KVM(コンピューター)ポート:USB 2.0 Type-B メス×4(Blue)、HDMI メス×4(Black)●USBハブ:USB 2.0 Type-A メス×2(White、フロント×2)●コンソールポート:USB Type-A メス×2、HDMI メス×1(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×1(Green、フロント×1)●ポート選択:ホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、ワイヤードリモコン質量(kg)0.47スイッチポート選択:プッシュボタン×4電源DC電源ジャック×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:1.73W:34BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202.3×81.7×25材質(ケース)メタル、プラスチック解像度最大4096×2160 @ 60Hz、5120×1440 @ 60Hzインターバルスキャン:1~99秒(デフォルト:5秒)LEDオンライン/選択:4(Orange)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:4キーボード/マウスUSBグリーンマーク認定
DisplayPort/HDMI 光ファイバーKVMエクステンダー(4K60p @ 10km) ATENDisplayPort/HDMI 光ファイバーKVMエクステンダー(4K60p @ 10km)ATEN
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
ローカル・リモートの両ユニットにDisplayPort/HDMIコンボポートを搭載し、4K60pビデオ、USB、オーディオ、制御の各種信号を1本の光ファイバーケーブルで延長できるKVMエクステンダーです。CE990はシングルモードファイバーで最大10kmの信号伝送が可能です。DisplayPort/HDMIコンボポートには、ローカルとリモートの両方のコンソールでHDMIまたはDisplayPort接続が可能で、ビデオ入力と出力を選択できるため、両端間でインターフェースを混在させてシステムを柔軟に構築することができます。高品質で長距離のKVM操作延長が求められる環境に最適なソリューションです。
仕様●KVMポート:【コネクター】CE990L:USB Type-B メス×1(White)、DisplayPort/HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)、CE990R:N/A●RS-232C:【コネクター】CE990L:DB-9ピン メス×1(Black)、CE990R:DB-9ピン オス×1(Black)●コンソールポート:【コネクター】CE990L:USB Type-A メス×4(White)、DisplayPort/HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)、CE990R:USB Type-A メス×4(White)、DisplayPort/HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)●ユニット間:【コネクター】CE990L:双方向SFP+(LC)×1、CE990R:双方向SFP+(LC)×1質量(kg)CE990L:0.85(1.87lb)、CE990R:0.84(1.85lb)スイッチ【操作モード選択】CE990L:プッシュボタン×1、CE990R:プッシュボタン×1、【PCウェイクアップ】CE990L:N/A、CE990R:プッシュボタン×1電源【コネクター】CE990L:DC電源ジャック×1(Black)、CE990R:DC電源ジャック×1(Black)湿度(%RH)CE990L:0~80(結露なきこと)、CE990R:0~80(結露なきこと)消費電力CE990L:DC12V:11.89W:86BTU/h、CE990R:DC12V:9.49W:81BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)CE990L:178.2×156.2×28.8、CE990R:178.2×156.2×28.8材質(ケース)CE990L:メタル、CE990R:メタル最大解像度CE990L:最大4096×2160 @ 60Hz(4:4:4)/ 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)、CE990R:最大4096×2160 @ 60Hz(4:4:4)/ 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)LED【コンソールステータス】CE990L:3(Orange)、CE990R:3(Orange)、【ビデオ入力】CE990L:1(Orange)、CE990R:N/A、【ビデオ出力】CE990L:N/A、CE990R:1(Orange)、【リンク】CE990L:1(Orange)、CE990R:1(Orange)、【電源】CE990L:1(Green)、CE990R:1(Green)動作温度(℃)CE990L:0~40、CE990R:0~40保管温度(℃)CE980L:-20~60、CE980R:-20~60RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ【操作距離】CE990L:10 km(シングルモードファイバー使用)、CE990R:10 km(シングルモードファイバー使用)、【データ伝送速度】CE990L:10 Gbps(シングルモードファイバー)、CE990R:10 Gbps(シングルモードファイバー)グリーンマーク認定
SecuSTATION HDMI切替機 SecuSTATIONSecuSTATION HDMI切替機SecuSTATION
2,098税込2,308
1本
6日以内出荷
つなぐだけですぐ使えるHDMI切替器。3台の入力機器を1台の出力機器に繋ぐことが可能です。ワンタッチで入力切替ができます。
用途複数のHDMI機器を接続したい場合に、HDMI端子の数が足りない問題を解決できます。ケーブルを抜き差しせずにボタンひとつで出力機器の切替が可能です。
クワッド 4K HDMI→USB-C UVC ビデオスイッチャー ATENクワッド 4K HDMI→USB-C UVC ビデオスイッチャーATEN
96,980税込106,678
1台
3日以内出荷
CAMLIVE PRO(TM) クワッド 4K HDMI→USB-C UVC ビデオスイッチャー UC3430は、ライブストリーミング用に4系統の4K60P HDMIビデオソースをキャプチャーし、任意の2系統を合成して単一のビデオストリームとして出力することができる製品です。ビデオ出力はプレビュー/モニタリング用の4K60P HDMI PGM/ループスルーおよびライブストリーミング用の4K30P UVC USB-Cのデュアル出力を実現しています。Zoom、Microsoft Teams、Youtube、Facebook、GoToWebinar、Open Broadcaster、XSplit Broadcaster、Twitch等のストリーミングサービスへの映像信号入力に最適な製品です。4系統の4K60P HDMIビデオソースをキャプチャー、オーディオミキサー機能およびシームレス切替を実装したプロ向け製品2系統のビデオ出力: プレビュー/モニタリング用の4K60P HDMI PGM×1/ループスルー×1オーディオミキサー機能-4系統のHDMIエンベデッドオーディオと1系統のLINEオーディオでナレーションや音楽をミキシング可能多彩なシーン切替方法-フロントパネルプッシュボタン、ATEN VKコントロールシステムによるRS-232シリアル(RJ-45接続)、WindowsベースのOnAir Liteアプリ(USB接続)ATEN OnAir Liteアプリ-AVソースの切替、ミキシング、コンテンツのクロップ・サイズ変更、レイアウト(フルスクリーン、PiP、PbP、PoP)、トランジション、クロマキー、ロゴ画像の編集がリアルタイムに可能Zoom、Microsoft Teams、Youtube、Facebook、GoToWebinar、Open Broadcaster、XSplit Broadcaster、Twitch等の大手ストリーミングサービスと互換性UVC/UAC 1.1サポートUSB-C 3.2 Gen1プラグアンドプレイWindows、Mac OSの主要バージョンで動作
質量(kg)1.03出力【PGMビデオ出力】:720p:1280×720 25p/30p/50p/60p、1080p:1920×1080 24p/25p/30p/50p/60p、2160p:3840×2160 24p/30p/50p/60p、 / 【無圧縮USBビデオストリーム(UVC)/オーディオ(UAC)】720p:1280×720 25p/30p/50p/60p、1080p:1920×1080 24p/25p/30p/50p/60p、2160p:3840×2160 24p/25p/30p(無圧縮ビデオストリームはUSB 3.1接続時のみ有効です)湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)消費電力DC12V:20.49W:100BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】200×16.46×44材質(ケース)メタル制御【RS-232C】 RJ-45(ピンアサインメントはユーザーマニュアルをご確認ください)、フローコントロール:RTS/CTS、XON/XOFF、FIFO:64バイト / Baud Rate:50bps~921.6kbps、ストップビット:2ストップビット(9600 8N2) or 1ストップビット(1,1.5, 2)、パリティなし、Signal: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND、【USB】 ATEN OnAir Liteアプリ(Microsoftストアのみで入手可能)解像度【ビデオ入力】720p50、720p60、1080p30、1080p50、1080p60、4096×2160 25p/30p/60p、3840×2160 25p/30p/60p、(HDCPは非対応です)動作環境PC/Mac:CPU:Intel(R) i3 Dual Core 2.8 Ghz以上、RAM:4GB以上、USB-C インターフェース または USB-A インターフェースコネクタビデオ入力 HDMI Type-A メス×4(Black)、USBポート (Black)USB-C 3.2 Gen1×1、(製品パッケージにUSB-C→USB-CケーブルおよびUSB-C→USB-Aケーブルを同梱)、ビデオ出力 HDMI Type-A メス×1(PGMビデオ、Black)、HDMI Type-A メス×1(ループスルービデオ、Black)、オーディオ入力 アンバランスオーディオ 6.35mm TRS×1、オーディオ出力 アンバランスオーディオ 6.35mm TRS×1動作温度(℃)0~40OSWindows 10以降 、Mac OS X 10.13以降保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ【サンプリングレート】16ビット PCMオーディオ、44.1KHzおよび48KHzグリーンマーク認定
USB 4K HDMI KVM DigiProcessor ATENUSB 4K HDMI KVM DigiProcessorATEN
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
KVM DigiProcessor KG8950Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに接続するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはHDMIに対応しています。4K解像度のサポート、優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化し、デジタル伝送による色調の鮮明さやアナログ伝送よりも長い距離への伝送が可能です。解像度 - 最大3840×2160@30Hz、24ビット色深度をサポート歪みのないダイナミックビデオパフォーマンス - Cat 5e/6ケーブル経由で最大100m延長バーチャルメディアは最大Read 265Mbps、Write 188Mbpsの高速伝送速度をサポート省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要ファームウェアアップグレード対応スマートカード/CACリーダー対応HDMIデジタルオーディオ対応注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。
質量(kg)0.28スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1消費電力DC5V:4.26W:20BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.9材質(ケース)アルミダイカスト動作環境【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(Off / Orange / Green)【電源】 1(Green)コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、HDMI オス×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
USB HDMI KVM DigiProcessor ATENUSB HDMI KVM DigiProcessorATEN
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
KVM DigiProcessor KG8900Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはHDMIのインターフェースを提供しています。優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化するとともに、データ転送速度を従来のKVMソリューションから最大10倍高速化することで、スピーディーなファイル転送を実現します。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。解像度 - 最大1920×1200 @ 60Hz、24ビット色深度をサポートCat 5e/6 ケーブル経由で最長100mまで歪みのないダイナミックなビデオパフォーマンスを実現バーチャルメディアは最大読み取り 265Mbps、書き込み 188Mbpsの高速伝送速度をサポート省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要ファームウェアアップグレード対応スマートカード/CACリーダー対応デジタルオーディオ対応 - HDMI
質量(kg)0.27スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1消費電力DC5V:3.745W:18BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.8材質(ケース)アルミダイカスト動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(100:Orange、1000:Green、10または接続なし:オフ)【電源】 1(Green)コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、HDMI オス×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
1ローカル/2リモートアクセス 16ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応) ATEN1ローカル/2リモートアクセス 16ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応)ATEN
639,800税込703,780
1台
3日以内出荷
KN2116VBは、複数接続されたサーバーへのアクセスと操作が可能な16ポートIP-KVMスイッチです。本製品を使うことで、ローカル/リモートのコンソールから複数のサーバーの監視やアクセスを行うことができます。ハードウェア高密度なポート設計 - コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体に最大16ポートのRJ-45コネクターを搭載ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作リモートKVM over IPアクセス用に2系統の個別バスを提供10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能ブレードサーバー対応PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポートマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイスオーディオ対応デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)BIOSレベルのトラブルシューティングが可能カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御管理接続されたサーバーに対して、1カ所のローカルコンソールと2系統の独立した接続を同時に共有ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合ユーザーアカウントは最大64名作成可能 - 操作や管理を行うにあたり最大32ユーザーによる同時ログインに対応温度によって速度を自動調整するグリーンITファンイベントログおよびWindowsベースのログサーバーイベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポートイベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存ファームウェアアップグレード対応アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポートIPv4およびIPv6をサポート使いやすいインターフェースiPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセスパネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sunマルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscapeWebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存セキュリティー高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directoryブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応バーチャルメディアデータ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポートバーチャルリモートデスクトップモノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化マウスダイナシンク機能 ローカル/リモートのマウスは自動的に同期多言語対応のオンスクリーンキーボード
仕様【エミュレーション】キーボード/マウス:PS/2、USB付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)5.18スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×2、【リセット】ピンホール型スイッチ×1、【電源】ロッカースイッチ×2消費電力AC110V:31.4W:201BTU/h、AC220V:31.7W:196BTU/h(注意:● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×412.1×44材質(ケース)メタル解像度【ローカル】1920×1200@60Hz【リモート】1920×1200@60Hz動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)インターバル【スキャン】1~255秒定格入力電力100~240 V~、50~60Hz、1ALED【オンライン/選択】16(Green / Orange)、【リンク 10 / 100 / 1000 Mbps】2(Red / Orange / Green)、【電源】2(Green)コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)、【USBポート】USB Type-A メス×3、【オーディオ】オーディオジャック メス×2、【ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート】USB Mini-B メス×1、【KVMポート】RJ-45 メス×16、【シリアル】RJ-45 メス×1、【LANポート】RJ-45 メス×1、【PON】RJ-45 メス×2、【電源】IEC 60320/C14×2RoHS指令(10物質対応)対応接続台数【コンピューター】ダイレクト16、最大512 (カスケード接続)ポートプッシュボタン / ホットキー / GUIコンソール【接続数】【ローカル】1 / リモート:4グリーンマーク認定
CAMLIVE MX UVCシームレスマトリックススイッチャー ATENCAMLIVE MX UVCシームレスマトリックススイッチャーATEN
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
UC3310 CAMLIVE MX UVCシームレスマトリックススイッチャーは、2系統の最大4K@30のUSBカメラソースを1系統のHDMI出力として、およびMicrosoft Teams、Zooms、OBS、XSplit、YouTube、Facebook、GoToWebinar、Twitch等のストリーミングサービス向けに1系統のUVC信号として、合計2系統の出力を制御可能なマトリックスイッチャーです。最大2つの4K@30 USB カメラ入力(UVC)を1系統のHDMIに変換マトリックススイッチング用のUSBオーディオ入出力をサポート一般的なストリーミングサービス用として1080p@30 UVC出力をサポート(Teams、Zoom、OBS、XSplit、YouTube、Facebook、GoToWebinar、Twitch)切替操作方法-フロントパネル プッシュボタン、RS-232ATEN VKコントローラー対応PTZカメラコントローラー接続用のVISCAプロトコルをサポートするRS-485/RS-422対応ラックマウント金具同梱ソフトウェア不要UVCクラスをサポートする主要なOSに対応
付属品AC電源コード×1、AC電源アダプタ×1、USBケーブル(Type A - Type B, 1.8m)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.98接点【カラースペース】NV12湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)消費電力DC12V:6.50W:92BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート 】164.6×200×44材質(ケース)メタル制御【RS-232C】 インターフェース:RJ-45、ビットレート:50bps~921.6Kbps(デフォルト:9600bps)、ストップビット:1、データビット:8、パリティ:なし、シグナル:TxD, RxD, GND、【RS-485】 PTZ 制御 サポートプロトコル : VISCA、インターフェース : ターミナルブロック、フロー制御:N/A、FIFO 64 bytes、ビットレート:50bps~115200bps(デフォルト:9600bps)、ストップビット:1、データビット:8、パリティ:なし、シグナル : Data+(B), Data-(A), GND、回路保護 IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power1 kV Signal: 0.5 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m、IEC 61000-4-8 PFMF解像度【USBカメラ入力】720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60、1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60、2160p24, 2160p25, 2160p30、【PGM HDMI出力】HD Video Standards、720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60、1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60、 / 【Ultra HD Video Standards】2160p24, 2160p25, 2160p30、【USBビデオ出力】4Kp30 (MJPEG)、1080p30, 720p24, 720p25, 720p30 (MJPEG)動作環境PC/Mac:CPU: Intel(R) i3 Dual Core 2.8Ghz以上、RAM: 4GB以上、USB Type-Aインターフェースを持つことコネクタビデオ入力 USB 3.2 Gen1 Type-A メス (Blue)×1、USB-C 3.2 Gen 1 メス (Black)×1、オーディオ入力 USB 2.0 Type-A メス (White)×1、ビデオ出力 HDMI Type A メス (PGM Video, Black)×1、USBポート USB 3.2 Gen1 Type-B メス (Blue)、(USB Type-A to USB Type-B ケーブルは製品に同梱されています)動作温度(℃)0~40OSWindows10以降、Mac OS 12以降保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタ【入力】AC 100V-240V【出力】DC12V 3.3Aオーディオ【サンプリングレート】16-bit PCMオーディオ, 48KHzグリーンマーク認定
8ユーザー 64ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応) ATEN8ユーザー 64ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応)ATEN
1,998,000税込2,197,800
1台
3日以内出荷
高密度なポート設計 ・コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、または2Uサイズの筐体に64ポートのRJ-45コネクターを搭載パネルアレイモード ・グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)KN8064VBは、最大8セッションを同時に制御することが可能な64ポートIP-KVMスイッチです。このマルチユーザーIP-KVMスイッチを使うことで、サーバー管理者はネットワーク越しに遠隔地からサーバーメンテナンスを行うことができるようになり、障害発生時に移動コストやシステムのダウンタイムを最小限に抑えることが可能になります。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)7.19(15.84lb)スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×2【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2消費電力AC110V:84.7W:450BTU/h、AC220V:83.3W:444BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.9×412.6×88材質(ケース)メタル解像度ローカル: 1920×1200@60Hz、リモート: 1920×1200@60Hzインターバル【スキャン】1~255秒定格入力電力100~240 V~、50~60Hz、1ALED【オンライン/選択】 64(Green / Orange)【リンク 10 / 100 / 1000 Mbps】 2(Red / Orange / Green)【電源】 2(Green)コネクタコンソールポート: USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)、USBポート: USB Type-A メス×3、オーディオ: オーディオジャック メス×2、ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート: USB Mini-B メス×1、KVMポート: RJ-45 メス×64、シリアル: RJ-45 メス×1、PON: RJ-45 メス×1、LANポート: RJ-45 メス×2、電源: IEC 60320/C14×2使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト: 64、最大: 512 (カスケード接続)ポートプッシュボタン、ホットキー、GUIコンソール【ローカル】 1 (リモートセッションと共有)【リモート】 8グリーンマーク認定
4ユーザー 64ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応) ATEN4ユーザー 64ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応)ATEN
1,798,000税込1,977,800
1台
3日以内出荷
KN4064VBは、最大4セッションを同時に制御することが可能な64ポートIP-KVMスイッチです。このマルチユーザーIP-KVMスイッチを使うことで、サーバー管理者はネットワーク越しに遠隔地からサーバーメンテナンスを行うことができるようになり、障害発生時に移動コストやシステムのダウンタイムを最小限に抑えることが可能になります。ハードウェア高密度なポート設計 - コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、2Uサイズの筐体に64ポートのRJ-45コネクターを搭載ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作リモートKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能ブレードサーバー対応PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポートマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイスオーディオ対応デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)BIOSレベルのトラブルシューティングが可能カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御管理ローカルとリモートのKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合ユーザーアカウントは最大64名作成可能 - 操作や管理を行うにあたり最大32ユーザーによる同時ログインに対応温度によって速度を自動調整するグリーンITファンイベントログおよびWindowsベースのログサーバーイベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポートイベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存ファームウェアアップグレード対応アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応tモジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポートIPv4およびIPv6をサポート使いやすいインターフェースiPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセスパネルアレイモード(TM) - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sunマルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscapeWebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存セキュリティー高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directoryブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応バーチャルメディアデータ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポートバーチャルリモートデスクトップモノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期多言語対応のオンスクリーンキーボード
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)7.08(15.59lb)スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×2【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2消費電力AC110V:49.9W:287BTU/h、AC220V:48.9W:283BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.9×412.6×88材質(ケース)メタル解像度ローカル: 1920×1200@60Hz、リモート: 1920×1200@60Hzインターバル【スキャン】1~255秒定格入力電力AC 100V~240V、(50/60Hz)、1.0A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱)LED【オンライン/選択】 64(Green / Orange)【リンク 10 / 100 / 1000 Mbps】 2(Red / Orange / Green)【電源】 2(Green)コネクタコンソールポート: USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)、USBポート: USB Type-A メス×3、オーディオ: オーディオジャック メス×2、ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート: USB Mini-B メス×1、KVMポート: RJ-45 メス×64、シリアル: RJ-45 メス×1、PON: RJ-45 メス×1、LANポート: RJ-45 メス×2、電源: IEC 60320/C14×2使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト: 64、最大: 512(カスケード接続)ポートプッシュボタン、ホットキー、GUIコンソール【ローカル】 1 (リモートセッションと共有)【リモート】 4グリーンマーク認定
8ユーザー 32ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応) ATEN8ユーザー 32ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応)ATEN
1,398,000税込1,537,800
1台
3日以内出荷
KN8032VBは、最大8セッションを同時に制御することが可能な32ポートIP-KVMスイッチです。このマルチユーザーIP-KVMスイッチを使うことで、サーバー管理者はネットワーク越しに遠隔地からサーバーメンテナンスを行うことができるようになり、障害発生時に移動コストやシステムのダウンタイムを最小限に抑えることが可能になります。ハードウェア高密度なポート設計 - コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体に最大32ポートのRJ-45コネクターを搭載ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作リモートKVM over IPアクセス用に8系統の個別バスを提供、KVM配下のサーバーに対して独立した8セッションを制御可能10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能ブレードサーバー対応PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポートマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイスオーディオ対応デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)BIOSレベルのトラブルシューティングが可能カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御管理ローカルとリモートのKVM over IPアクセス用に8系統の個別バスを提供ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合ユーザーアカウントは最大64名作成可能 - 操作や管理を行うにあたり最大32ユーザーによる同時ログインに対応温度によって速度を自動調整するグリーンITファンイベントログおよびWindowsベースのログサーバーイベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポートイベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存ファームウェアアップグレード対応アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポートIPv4およびIPv6をサポート使いやすいインターフェースiPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセスパネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sunマルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscapeWebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存セキュリティー高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directoryブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応バーチャルメディアデータ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポートバーチャルリモートデスクトップモノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期多言語対応のオンスクリーンキーボード
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)5.29(11.65lb)スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×2【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2消費電力AC110V:77.2W:415BTU/h、AC220V:76W:410BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×412.1×44材質(ケース)メタル解像度ローカル: 1920×1200@60Hz、リモート: 1920×1200@60Hzインターバル【スキャン】1~255秒定格入力電力100~240 V~、50~60Hz、1ALED【オンライン/選択】 32(Green / Orange)【リンク 10 / 100 / 1000 Mbps】 2(Red / Orange / Green)【電源】 2(Green)コネクタコンソールポート: USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)、USBポート: USB Type-A メス×3、オーディオ: オーディオジャック メス×2、ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート: USB Mini-B メス×1、KVMポート: RJ-45 メス×32、シリアル: RJ-45 メス×1、LANポート: RJ-45 メス×1、PON: RJ-45 メス×2、電源: IEC 60320/C14×2使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト:32、最大: 512 (カスケード接続)ポートプッシュボタン、ホットキー、GUIコンソール【ローカル】 1 (リモートセッションと共有)【リモート】 8グリーンマーク認定
4ユーザー 32ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応) ATEN4ユーザー 32ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応)ATEN
1,398,000税込1,537,800
1台
3日以内出荷
KN4032VBは、最大4セッションを同時に制御することが可能な32ポートIP-KVMスイッチです。このマルチユーザーIP-KVMスイッチを使うことで、サーバー管理者はネットワーク越しに遠隔地からサーバーメンテナンスを行うことができるようになり、障害発生時に移動コストやシステムのダウンタイムを最小限に抑えることが可能になります。ハードウェア高密度なポート設計 コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体に最大32ポートのRJ-45コネクターを搭載ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作リモートKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能ブレードサーバー対応PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポートマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイスオーディオ対応デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)BIOSレベルのトラブルシューティングが可能カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御管理ローカルとリモートのKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合ユーザーアカウントは最大64名作成可能 - 操作や管理を行うにあたり最大32ユーザーによる同時ログインに対応温度によって速度を自動調整するグリーンITファンイベントログおよびWindowsベースのログサーバーイベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポートイベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存ファームウェアアップグレード対応アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポートIPv4およびIPv6をサポート使いやすいインターフェースiPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセスパネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sunマルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscapeWebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存セキュリティー高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directoryブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応バーチャルメディアデータ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポートバーチャルリモートデスクトップモノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化マウスダイナシンク機能 ローカル/リモートのマウスは自動的に同期多言語対応のオンスクリーンキーボード
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)5.22スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×2【リセット】ピンホール型スイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×2消費電力AC110V:47.6W:276BTU/h、AC220V:46.7W:272BTU/h(注意:ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×412.1×44材質(ケース)メタル解像度ローカル 1920×1200@60Hz、リモート 1920×1200@60Hzインターバル【スキャン】1~255秒定格入力電力AC 100V~240V、(50/60Hz)、1.0A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱)LED【オンライン/選択】32(Green / Orange)【リンク 10 / 100 / 1000 Mbps】2(Red / Orange / Green)【電源】2(Green)コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)、【USBポート】USB Type-A メス×3、【オーディオ】オーディオジャック メス×2、【ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート】USB Mini-B メス×1、【KVMポート】RJ-45 メス×32、【シリアル】RJ-45 メス×1、【PON】RJ-45 メス×1、【LANポート】RJ-45 メス×2、【電源】IEC 60320/C14×2使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト 32、最大 512(カスケード接続)ポートプッシュボタン、ホットキー、GUIコンソール【接続数】ローカル1 (リモートセッションと共有)、リモート4グリーンマーク認定
USB・DisplayPort KVMスイッチ(4K、USB 3.0対応) ATENUSB・DisplayPort KVMスイッチ(4K、USB 3.0対応)ATEN
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
DisplayPortポートを搭載したコンピューターとUSB 3.1 Gen 1デバイスを、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能カスケード接続対応Video DynaSync(TM)(EDID記憶機能) - ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化EDID Expert(TM)(EDIDエミュレーション)機能搭載 - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能コンソールとして使用するディスプレイはDisplayPortまたはHDMI接続を選択可能解像度 - 最大4K DCI(4096×2160@60Hz)データ転送速度SuperSpeed 5GbpsのUSB3.1 Gen1ハブ(2ポート)を搭載オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力HDオーディオ対応※2コンピューターの選択方法 - プッシュボタン、ホットキー、OSD、RS-232CコマンドKVMおよびUSB周辺機器は個別切替に対応※32段階のユーザーアクセス制御(アドミニストレーター/ユーザー)でセキュリティを強化ブロードキャストモード - 選択されたすべてのサーバーに対してコマンド(ソフトウェアのインストールやアップグレード、システム全体のシャットダウンなど)を一斉送信し、同一の操作を同時に実行すべてのコンピューターを監視できるオートスキャンモード対応コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能により、大半のマウスドライバーと多機能マウスに対応多言語キーボードマッピング - 日本語、英語(アメリカ/イギリス)、ドイツ語(ドイツ/スイス)、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ハンガリー語、スウェーデン語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)対応Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※4ホットプラグ対応DisplayPort1.2準拠、HDCP2.2準拠マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)ファームウェアアップグレード対応注意:※1 カスケード機種としてCS19208/CS19216が使用可能です。※2 DisplayPortおよびHDMIチャンネルを介したHDオーディオは、個別切替に対応していません。※3 個別切替機能は、マウスエミュレーションモードが有効である場合にのみサポートされます。※4 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB付属品DisplayPort ケーブル(1.8m)×2、USB 3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、ファームウェアアップグレードケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4個入り)×1、電源アダプター×1、電源コード(1.8m)×1、ユーザーガイド×1、ラックマウントキット×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】432.4×214.3×44材質(ケース)メタル解像度DisplayPort/HDMI:4096×2160@60Hzインターバル【スキャン】0~255秒(デフォルト:5秒)使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応ポートOSD、ホットキー、プッシュボタン、RS-232Cコマンドグリーンマーク認定
ローカル/リモートアクセス IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応) ATENローカル/リモートアクセス IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応)ATEN
669,800税込736,780
1台
3日以内出荷
複数接続されたサーバーへのアクセスと操作が可能なIP-KVMスイッチです。本製品を使うことで、ローカル/リモートのコンソールから複数のサーバーの監視やアクセスを行うことができます。ハードウェア高密度なポート設計 - コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体にRJ-45コネクターを搭載ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作リモートKVM over IPアクセス用に2系統の個別バスを提供10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能ブレードサーバー対応PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポートマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイスオーディオ対応デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)BIOSレベルのトラブルシューティングが可能カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御管理接続されたサーバーに対して、1カ所のローカルコンソールと2系統の独立した接続を同時に共有ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合ユーザーアカウントは最大64名作成可能温度によって速度を自動調整するグリーンITファンイベントログおよびWindowsベースのログサーバーイベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポートイベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存ファームウェアアップグレード対応アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポートIPv4およびIPv6をサポート使いやすいインターフェースiPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセスパネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sunマルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscapeWebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存セキュリティー高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directoryブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護rキーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応バーチャルメディアデータ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポートバーチャルリモートデスクトップモノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期多言語対応のオンスクリーンキーボード
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×412.1×44材質(ケース)メタルインターバル【スキャン】1~255秒定格入力電力100~240 V~、50~60Hz、1A使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応ポートプッシュボタン、ホットキー、GUIグリーンマーク認定
2ポートDisplayPortデュアルディスプレイ ミニマトリックスKVMスイッチ(4K&マルチスクリーンコントロール対応) ATEN2ポートDisplayPortデュアルディスプレイ ミニマトリックスKVMスイッチ(4K&マルチスクリーンコントロール対応)ATEN
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
CM1942は、2ポートDisplayPortスイッチに2ポートUSB 3.1 Gen 1ハブを組み込んだ2ポート DisplayPortデュアルディスプレイ ミニマトリックスKVMスイッチです。4K解像度をサポートし、マウスを各PCの画面間で移動させるだけでコンピューターの切替を実現する「マルチスクリーンコントロール」機能を搭載した本製品は、グラフィックデザイン、金融取引、ビデオポストプロダクションなど、マルチタスクが不可欠なシステム向けに適したソリューションです。1か所のコンソール(USB/HDMIデュアルディスプレイ)から、DisplayPortコンピューター2台とUSB 3.1 Gen 1 周辺機器2台を操作可能2種類のPC動作モード: シングルPCモード - 現在、KVMフォーカスがあるPCのコンテンツを両方のモニターに表示。 デュアルPCモード - KVMフォーカスにかかわらず、2台のPCのコンテンツを2台のモニターへと個別に表示。解像度 - 最大4K DCI(4096×2160@60Hz)に対応コンピューターの選択方法 - プッシュボタン、ホットキー、マウスホイール、マウスカーソル、ワイヤードリモコンマルチスクリーンコントロール - マウスカーソルを画面の境界を越えて移動させることで、ビデオソースをスピーディーに切替Video DynaSync(TM) - ATEN独自のテクノロジーにより、ブート時における表示の問題を回避し、ポート間の切替時の解像度を最適化オーディオミキサーモード - 最大2系統の音源を1系統のオーディオ出力としてミキシングDisplayPort 1.2、HDMI、HDCP準拠SuperSpeed 5Gbpsデータ転送速度の2ポートUSB 3.1Gen 1ハブを内蔵電源状態検知機能コンソールマウスポートのエミュレーション/バイパス機能 - 大半のマウスドライバーと多機能マウスをサポートコンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能 - 大半のマルチメディアキーボードをサポート多言語キーボードマッピング - 英語、フランス語、日本語、ドイツ語の各キーボードをサポート
用途コンパクトなCM1942は、様々なシーンにおいて効率的にタスクをこなすことが可能な、高効率デスクトップワークKVMです。その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB質量(kg)0.64スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×3消費電力DC12V:11.58W:97BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】260×71.8×42.5材質(ケース)メタル解像度4096×2160 @ 60 Hzインターバル【スキャン】1~99秒(デフォルト:5秒)LED【オーディオ】 2(Green)【KVM】 2(Orange)【USB】 2(Green)【動作周波数】 2(Orange)コネクタコンソールポート:USB Type-A メス×2、HDMI メス×2(Black)、3.5 mm オーディオジャック メス×2 (Green、フロント×1、リア×1)、3.5 mm オーディオジャック メス×2 (Pink、フロント×1、リア×1)、KVM(コンピューター)ポート: USB 3.1 Gen 1 Type-B メス×2 (Blue)、isplayPort メス×4(Black)、3.5 mm オーディオジャック メス×2(Green)、3.5 mm オーディオジャック メス×2 (Pink)、リモートポートセレクター: 2.5 mm オーディオジャック メス×1、電源: DC電源ジャック×1、USBハブ: USB 3.1 Gen 1 Type-A メス×2(Blue、フロント×1、リア×1)使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数2ポートホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、マウスカーソル、ワイヤードリモコングリーンマーク認定
2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(FHD対応) ATEN2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(FHD対応)ATEN
9,798税込10,778
1台
14日以内出荷
1箇所のKVMコンソールから、USBおよびHDMIインターフェースを備えた2台のコンピューターを操作可能解像度 - 最大1920×1080@60Hz/1920×1200@60Hzポート切替方法 - ワイヤードリモコンHDMI準拠、HDCP1.4準拠マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、LinuxUSBホットプラグ対応バスパワー
付属品クイックスタートガイド×1質量(kg)0.26(0.57lb)ケーブル長(m)【コンピューター】 1.2×2【リモートポートセレクター】1.8消費電力DC5V:1.518W:11BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】82.4×66.5×25.2材質(ケース)プラスチック解像度1920×1080@60Hz / 1920×1200@60HzLED【ポート選択】 2 (Green)コネクタ【コンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【KVMポート】HDMI オス×2、USB Type-A オス×2使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数2ポートワイヤードリモコングリーンマーク認定
超望遠ズームデジタルカメラ COOLPIX P1100 Nikon(ニコン)超望遠ズームデジタルカメラ COOLPIX P1100Nikon(ニコン)
149,800税込164,780
1個
12日以内出荷
【光学125倍で3000mm相当、ダイナミックファインズームで約6000mm相当の迫力の超望遠】卓越したズーム力と高画質を実感できる光学125倍ズームレンズは、月のクレーターの質感まで捉えられる3000mm相当の超望遠性能を実現。ダイナミックファインズーム使用時には、高画質のまま最大250倍、約6000mm相当での撮影も可能。さらに、被写体に約1cm(先端レンズ面中央からの距離)まで近づいてピントを合わせられるマクロAFで、花や昆虫のディテールまで鮮明に撮影できます。広角側から望遠側まで高い解像感で被写体をクリアーに捉えられるのはもちろん、美しいボケ味を活かしてワンランク上の写真表現が可能です。【野鳥や月をカンタンに美しく撮影できる「鳥モード」「月モード」】「鳥モード」と「月モード」を独立させてモードダイヤルに配置。ダイヤルを回すだけで最適な設定に切り換わり、野鳥や月を美しく撮影できます。また、鳥モード時にAFエリア選択に対応。中央(スポット)/中央(標準)/中央(ワイド)から選択が可能に。より自由な構図で、より正確に野鳥を捉えることができます。【手ブレを気にせず撮影できる補正効果、中央4.0段のデュアル検知光学VR】手ブレ補正効果、中央4.0段分のデュアル検知光学VRにより、高倍率撮影時でも手ブレを気にせず撮影可能。NORMAL(構図優先)やACTIVE(構図優先)モードに設定すれば、ファインダー像と撮影画像の構図のずれを抑えることができ、より意図したフレーミングでの撮影が可能です。【圧倒的な超望遠ズームと優れた携帯性を両立】超望遠3000mm相当までズームが可能でありながら、約1410gのコンパクトボディーを実現。超望遠レンズを組み合わせた一眼レフカメラやミラーレスカメラよりも大幅に軽く、快適に持ち運べます。【シーンモード[比較明合成]に[花火]を追加】長時間露光撮影時に発生しやすいハイライト部の白とびを抑え、花火を簡単・キレイに撮影可能。明るさの異なる前景や背景を入れ込んでもくっきりと写せるので、臨場感の伝わる画像が得られます。【多彩な機能】アイセンサーで撮影スタイルに応じて表示を瞬時に切り換えられる「液晶モニター」と「電子ビューファインダー」、被写体を自動予測して素早くピントを合わせる「ターゲットファインドAF」、シャッターチャンスを逃さない「高速連続撮影」、印象的な早送り動画を作成できる「スーパーラプス動画」「タイムラプス動画」、さまざまな画調や色調の効果を撮影に反映できる「クリエイティブモード」、正確なピント合わせをアシストする「ピーキング表示」、撮影中の映像も外部モニターにクリーン出力できる「HDMIクリーンアウト」などの多彩な機能を搭載しています。
仕様ISO感度:100~1600付属品ストラップ AN-DC3、レンズキャップ LC-77、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a、USBケーブル UC-E24、バヨネット式レンズフード HB-CP1質量(g)約1410(電池、メモリーカード含む)有効画素数約1605万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約146.3×118.8×181.3(突起部除く)記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード電源(個)Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL20a×1、ACアダプターEH-5d(別売)電池寿命【EN-EL20a使用時】(静止画撮影時)約260コマ、(動画撮影時)約1時間10分撮像素子1/2.3型原色CMOS液晶モニター広視野角3.2型TFT液晶モニター/反射防止コート付き/約92万ドット(RGB)/輝度調節機能付き(5段階)/バリアングル方式シャッタースピード広角側・小絞り側時:1/4000~1秒(Mモード、ISO 100時では1/4000~30秒)、バルブ撮影・タイム撮影(Mモード、ISO 100時に設定可能):最長60秒、動画撮影時:1/8000~1/30秒BluetoothIEEE 802.11b/g(無線LAN標準プロトコル)、Bluetooth標準規格 Ver.5.2
HDMI 4chセレクター(4入力1出力、業務用、外部制御対応) ラウンドHDMI 4chセレクター(4入力1出力、業務用、外部制御対応)ラウンド
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
HSWT-411は工場、オフィス、展示会、学校など業務用途でご利用頂ける高品質な4入力1出力のHDMIセレクター(HDMI切替器)です。RS232C信号や接点信号により、外部から画像を切り替えることができます。
デジタルHDMI対応 仮想メディア(BIOSアクセス) ラリタンデジタルHDMI対応 仮想メディア(BIOSアクセス)ラリタン
38,980税込42,878
1台
8日以内出荷
デジタルHDMI対応、仮想メディア(BIOSアクセス)、ずれないマウス、ティアリング、オーディオ、スマートカード/CAC対応USB CIM、DKX2シリーズver2.5及びDLXシリーズver2.5.5以上から対応。
KVMスイッチ/2ポート/シングルモニター/HDMI 1080p/ケーブル一体型/音声 リモートスイッチ付き/バスパワー/PC パソコン CPU切替器 2台用 StarTech.comKVMスイッチ/2ポート/シングルモニター/HDMI 1080p/ケーブル一体型/音声 リモートスイッチ付き/バスパワー/PC パソコン CPU切替器 2台用StarTech.com
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
HD解像度(1080p - 1920x1200)に対応ボタン操作、ホットキー、または切替ソフトウェアでPCを切り替え可能省スペース設計、最小限の設置面積KVMケーブルとリモートスイッチを統合切替ソフトウェアはPCおよびMacに対応USB給電 - 外部電源アダプターは不要アナログ(3.5mm)およびHDMIオーディオに対応音声とマイクを独立して切り替えることで途切れのない音声を提供ホットプラグ対応1.5mのケーブル付きリモートスイッチ
用途PCのテストやバーンイン(耐久試験)用コンピュータ制御に最適。2台のモニター、キーボード、マウスを使用するためのデスクスペースを節約家庭や在宅オフィスで、パソコンおよび接続された周辺機器の共有に最適1台のデスクトップワークステーションで2台のシステムを切り替えて操作しすることで作業効率が向上仕様●ホストコネクタ:コンピュータ1 - 1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ (3極、オス)●コンソールコネクタ:1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(3極)、2x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、2×3.5mmステレオミニ (3極、メス)●対応OS:Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022、Mac OS 10.6 - 10.12●オーディオ:あり●KVM・ポート数:2●PCインターフェース:USB●PCビデオタイプ:HDMI●マルチモニター数:1●ラックマウント:非対応●付属ケーブル:あり●対応規格:HDCP●デイジーチェーン:非対応●OSD &ホットキーサポート:なし●IPコントロール:なし●ホットキー選択:あり●ポート選択方式:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0~90% RH (結露なき事)●電力供給方法:USBバスパワー●色:ブラック●材質:プラスチック●ケーブル長:850mm●製品長さ:88mm●製品幅:66mm●製品高さ:23mm●製品質量:350g●付属品:ソフトウェアCD、取扱説明書●注意:OSの互換性とはKVMソフトウェアのみを指します。本KVM製品は、ソフトウェアなしでどのプラットフォームでも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
KVMスイッチ/2ポート/一画面/4K60Hz HDMI/ハイブリッド(USB-A & USB-C DP Alt)/ケーブル/PC パソコン 切替器(2台用) StarTech.comKVMスイッチ/2ポート/一画面/4K60Hz HDMI/ハイブリッド(USB-A & USB-C DP Alt)/ケーブル/PC パソコン 切替器(2台用)StarTech.com
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
4K60Hzハイブリッド型KVMスイッチ: USB-A/HDMI対応パソコンとUSB-C DP-Alt モード対応ノートPCを切り替えて、キーボード、マウス、オーディオ入出力デバイス、4K60Hz HDMIモニター1台を共有すぐに使えるバスパワー型パソコン切替機:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。PC1用に1.8mのUSB-A、HDMI、オーディオホストケーブル、PC2用に1.2mのUSB-C、オーディオホストケーブルをそれぞれ搭載対応機種: Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook/Mac Mini)など、各種ハードウエアプラットフォームをサポート。USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む様々なOSに対応切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能StarTech.comのアドバンテージ:ITヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど
用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有仕様●ホストコネクタ:1x USB-C、1x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(4極、オス)●コンソールインターフェース:2x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11/12、ChromeOS●オーディオ:あり●KVMポート数:2●PCインターフェース:USB-A、USB-C●PCビデオタイプ:USB-C(DP Altモード)●マルチモニター:1●接続ケーブル:付属●ビデオのバージョン:HDMI 2.0b●IPコントロール:なし●最大データ転送速度:480 Mbps(USB 2.0)●対応解像度:4096×2160(60Hz)、3840×2160(60Hz)、5120×1440(60Hz)、3440×1440(60Hz)、2560×1440(60Hz)、2560×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)●ワイド画面サポート:あり●オーディオ仕様:アナログステレオ(2チャンネル)●オートスキャン:10/20/30/40/50/60 秒●ポート選択サポート:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●材質:ABS樹脂●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~90%RH●製品幅:9.2 cm●製品長さ:9.7 cm●製品高さ:2.4 cm●製品質量:265 g●付属品:ヘッドホン変換アダプタ(3.5mm 4極 - 2×3.5mm 3極)、クイックスタートガイド●注意:OSの互換性とは、利用可能なKVM用のソフトウェアのみを指します。本製品は、どのプラットフォームでもソフトウェアなしで使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
液晶モニタ27型 IPS/5K/3年保証 PA27JCV ASUS(エイスース)液晶モニタ27型 IPS/5K/3年保証 PA27JCVASUS(エイスース)
129,800税込142,780
1台
76日以内出荷
IPS 178°広視野角パネル搭載27インチ 5K (5120 x 2880) LuxPixel AGLRモニター国際標準色DCI-P3カバー率99%、sRGBカバー率100%の広色域Calman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <2)96W給電に対応したDP Altモード USB-C、DisplayPort、HDMI、USBハブなどの幅広い接続性Light Syncソリューションは、環境光センターとバックライトセンサーで起動時から安定した色性能を実現します。Auto KVMを搭載しており、接続した2台のノートPCまたはPCを1台のキーボードとマウスで簡単に切り替え可能上下・左右・ピボット・高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現環境基準を満たす紙製の梱包材とエネルギー効率に優れた性能による環境サスティナビリティ
仕様【液晶パネル】広色域対応:Color Space(sRGB):100%、Color Space(Adobe RGB):95%、Color Space(DCI-P3):99%、HDR(High Dynamic Range):搭載/DisplayHDR 500、フリッカーフリー:搭載付属品キャリブレーションレポート、HDMI Ultra High Speedケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書、ウエルカムカード質量(kg)5.91、8.73(本体・パッケージ込)電源(V)100~240(50/60Hz)表面処理AGLR (Anti-Glare、 Low-Reflection)機能搭載技術/:Trace Free テクノロジー、ProArt Preset 、色温度選択 : 対応(5 モード)、ガンマ調整 : 対応 ( Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )、色精度 : △E< 2、ProArt Palette 、QuickFit Plus 、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 対応 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ProArt Chroma Tune、ディスプレイウィジェット センター、ブルーライト軽減機能、KVM スウィッチ角度調整範囲下角度調節(チルト):+23°~-5°、左右角度調節(スウィーベル):+30°~-30°、縦回転(ピボット):+90°~-90コントラスト比1500:1(typ)液晶パネル27インチ画素ピッチ0.116mm最大解像度5120×2880保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度5ms(GTG)視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティー:搭載調節範囲(mm)高さ調節:0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)500走査周波数デジタル:水平/垂直 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×1、USB-C Power Delivery:96W、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.22×53.81×21.50(スタンド含む)パネル駆動方式IPS最大表示色約10億7370万対応VESA規格100×100mm
4K60Hz対応 HDMIパソコン切替器(4台用) ラトックシステム4K60Hz対応 HDMIパソコン切替器(4台用)ラトックシステム
13,980税込15,378
1個
予約販売
用途4Kディスプレイ、USBキーボード/マウスを同時に切替可能なHDMIパソコン切替器(4台用)仕様●HDCP:HDCP2.2対応 ※HDCPコンテンツ視聴中に切り替えることはできません。●オートスキャン:非対応●切替音:なし(静音タイプ)●対応USB機器:USBメモリ、USBスピーカーマイク、USBカードリーダなどのバスパワーで動作する機器●対応ディスプレイ:HDMIコネクタを装備したディスプレイ●対応パソコン:HDMIディスプレイ、USBキーボード・マウスの接続が可能な以下のパソコン ※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。●接続コネクタ:[PC1~PC4]USB(Type-B)×1、HDMI×4、[ディスプレイ]HDMI×1、[手元スイッチ]3.5mmミニジャック×1、[USB3.0]USB Type-A×4 ※電源供給4ポート合計最大500mA ※電源供給量は接続するPCやUSB-ACアダプターに依存します。●選択ポートLED(青):[点灯]ポート選択時(USBからの電源供給がない場合は消灯)、[消灯]ポート非選択時セット内容製品本体、HDMIケーブル ×4(約150cm)、USB B to Aケーブル×4(約150cm)、給電用USBケーブル×1(約100cm)、USB-ACアダプター×1、手元スイッチ、ユーザーズマニュアル / 保証書材質メタル質量(g)約380切替方式本体切替ボタン、手元スイッチ ※ホットキーの切り替えには対応していません。電源パソコンのUSBポートから供給 ※電源が不足する場合は、添付の給電用USBケーブルとUSB-ACアダプターをご使用ください。対応OSWindows 11、10、macOS Sonoma(14)、Chromebook ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55× 212× 23(ゴム足含まず)対応USBキーボード、USBマウス(USB Type-Aコネクタ) ※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットも使用可能。電源電圧(V)DC+5動作環境[温度]0~45℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)接続台数4消費電流最大290mA(キーボード/マウスなどのUSBデバイスの消費電流を含まず)対応解像度[最大解像度]4096×2160@60Hz、[主な対応解像度]3840×2160@60Hz、2560×1440@144/120/60Hz、1920×1080@240/144/120/60Hz
HDMI切替器 分配器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替 セレクター 4K 60Hz HDMI2.0b 手動 切り替え器 エレコムHDMI切替器 分配器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替 セレクター 4K 60Hz HDMI2.0b 手動 切り替え器エレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ボタン一つで簡単切り替え!HDMI(R)ポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくす、手のひらサイズのHDMI切替器です。映画やゲームなどをディスプレイに映す際、2入力1出力および1入力2出力の双方向に対応。最大4K60Hzで高精細な映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
用途2台のHDMI(R)機器を1台のディスプレイへ接続、もしくは1台のHDMI機器を2台のディスプレイを接続し、ボタン一つで入力・出力機器を簡単に切り替えられる双方向タイプのHDMI切替器です。 最大4K60Hzに対応。高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 HDCP1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、明るく美しい映像出力が可能です。 ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※Playstation(R)5の接続時は4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、および4K/120Hz解像度には対応していません。 手のひらに収まる厚さわずか12mmの薄型デザイン。外部電源不要でガジェットポーチなどにもコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。 放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 入出力側共に2.0m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。 ※HDMIケーブルは付属していません。別途ご用意ください。 ※2台の映像表示機器へ同時に出力する分配機能はありません。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質メタルブラック質量(g)約34ポート数表示デバイスの切り替え:入力×1、出力×2、映像ソースの切り替え:入力×2、出力×1コネクタ形状入出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58.5×51.7×11.5対応【HDR】HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応、【映像出力機器(HDMI)】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC(HDMI)】対応、【ARC(HDMI)】非対応、【HEC(HDMI)】非対応周波数帯域(MHz)【映像】600最大解像度4K60Hz(4096×2160)使用温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度:-10℃~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長(HDMI)】入出力側共に2.0m以内(4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合は「Premium HDMIケーブル」)をご使用ください。対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI(R)2.0bパッケージ紙箱
HDMI切替器 4入力1出力 セレクター 4K 60Hz HDMI2.0b 手動/自動 切り替え器 リモコン付き メタル筐体 エレコムHDMI切替器 4入力1出力 セレクター 4K 60Hz HDMI2.0b 手動/自動 切り替え器 リモコン付き メタル筐体エレコム
2,998税込3,298
1個
予約販売
最大4台のHDMI(R)機器を接続し、1つのディスプレイで切り替えながら映画やゲームを楽しめるHDMI切替器です。HDMIポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくし、リモコンで簡単操作が可能。最大4K60Hzで高精細な映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
用途最大4台のHDMI(R)機器を接続し、ボタンを押すだけで1つのディスプレイで映画やゲームを楽しめるHDMI切替器です。 本体のボタンもしくは付属のリモコンでポート切り替えが可能。離れた場所からの操作も可能です。 HDMI出力信号の切り替え方法は、操作不要の自動(オートモード)、もしくは勝手に切り替わる心配のない手動(マニュアルモード)を選べます。 最大4K60Hzに対応。高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 DTS-HD Master Audio(TM)、Dolby True HDに対応。映画、音楽、テレビ番組などのコンテンツを上質なサウンドでお楽しみいただけます。 ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※Playstation(R)5の接続時は4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、および4K/120Hz解像度には対応していません。 電源供給はUSB Type-C(TM)ポートから行うため、安定した映像出力が可能です。 ディスプレイやテレビの周辺に設置しても場所を取らないコンパクトサイズです。 放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 入出力側共に5m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。 ※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品本体給電用ケーブル:約1120mm+約20mm(コネクター含まず)×1、本体操作リモコン(動作確認用電池込み)×1材質メタルブラック質量(g)約173※本体のみポート数入力:4(HDMI)、出力:1(HDMI)電源DC 5V/1Aコネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン ポート×4・出力:HDMI タイプA 19ピン ポート×1・電源:USB Type-C(TM)ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約136.3×61.5×14.5対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R)・HLG対応、【映像出力機器(HDMI)】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC(HDMI)】対応、【ARC(HDMI)】非対応、【HEC(HDMI)】非対応周波数帯域(MHz)【映像】600最大解像度4K60Hz(4096×2160)使用温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度:-10℃~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長(HDMI)】入出力側共に5m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI(R)2.0bパッケージ紙箱
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら