安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「POE カメラ」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
PoE給電に対応した固定焦点バレット型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.001LUX。赤外線照射距離最大40m。水平画角87.5°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
電源(V)DC12/PoE(IEEE802.3af)
最大消費電力(W)6
発熱量(KJ/h)約21.6
使用温度範囲(℃)-30~60
使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.1×155.9×62.7
質量(kg)0.42
防塵防水性能IP67
耐衝撃無し
保証期間1年
撮像素子1/2.8、CMOSセンサー
有効画素数200万画素
走査方式プログレッシブスキャン
対応コーデック【ビデオ】H.265+,H.265,H264,MJPEG
ノイズリダクション2D/3DDNR
S/N比52dB以上
フレームレートメイン:1080pMax30fps,720pMax30fps/サブ:720pMax30fps,D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps/サード:D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps
シャッター速度(秒)自動/手動:1~1/100000
照射距離(m)最大40(赤外LED)
レンズ固定焦点
付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水セット×1、設置用シール×1
仕様【VCCI】クラスA、【暗部補正】HLC/BLC、【WDR】120dB、【映像モード】9:16縦長表示可能、【Day/Night切り替え】自動/手動、【デフォグ】デジタルデフォグ、【プライバシーマスク】最大8エリア、【画面内文字表示】最大4項目、【ROI】最大8エリア、【動体検知(VMD)】最大4エリア、【妨害検知】無し
形状防水・暗視型
アズワン品番64-9334-80
取扱説明書(9.68MB) (2.32MB)
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
PoE給電に対応した電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ。NVRとLANケーブル1本で接続するだけでカメラを設置設定可能。
200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.0005LUX。赤外線照射距離最大50m。水平画角121.3°~33.5°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
仕様【カメラ部】暗部補正:HLC、BLC、WDR:120dB、映像モード:9:16 縦長表示可能、Day/Night切り替え:自動/手動、デフォグ:デジタルデフォグ、プライバシーマスク:最大8エリア、画面内文字表示:最大4項目、ROI:最大8エリア、動体検知(VMD):最大4エリア、妨害検知:無し、【オーディオ】音声検知機能:対応、ノイズ低減機能:無し、【外部コントロール】入力無し、出力:無し、ビデオ:無し、ローカル録画機能:microSD 最大256GB
付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1
適合NVR:DELCATEC製NVR CNE3Rシリーズ、エレコム製NVR SRBシリーズ
形状ボックス型
質量(kg)0.92
使用温度範囲(℃)-30~+60
電源(V)DC 12、PoE(IEEE 802.3af)
規格VCCI:クラスA
消費電力(W)最大8.5
対応OS設定WebUI:Windows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.4×245.4×86.4
レンズ電動可変焦点
有効画素数200万画素
インターフェースLAN:1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
使用湿度範囲0~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
防塵防水性能IP67
焦点距離(mm)2.7~13.5
S/N比52dB以上
撮像素子1/2.8、CMOS
フォーカス自動
ノイズリダクション2D/3D DNR
言語表示日本語/英語
発熱量(KJ/h)約30.6
使用場所屋外用
アズワン品番65-0586-55
シャッタースピード自動/手動、1 ~ 1/100000s
照射範囲カメラ部|赤外LED:最大50m
耐衝撃IK10
フレームレートメイン: 1080p Max30fps、720p Max30fps/サブ: 720p Max30fps、D1 Max30fps、640×360 Max30fps、2CIF Max30fps、CIF Max30fps/サード: D1 Max30fps、640×360 Max30fps、2CIF Max30fps、CIF Max30fps
取扱説明書(9.68MB) (2.42MB)
画角(H×V×O)°:121.3~33.5×58.4~14.9×139.9~33.4
走査方式プログレッシブスキャン
I/Oタイプオーディオ|双方向音声、入力インピーダンス35 kΩ; 2V[p-p]、出力インピーダンス600 Ω; 2V[p-p]
内蔵マイク無し
最大口径比1.2
音声圧縮方式G.711
対応プロトコルIPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS
対応コーデックカメラ部|ビデオコーデック:H.265+、H.265、H264、MJPEG
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
形状ドーム型
質量(kg)0.76
電源(V)PoE、DC12
動作温湿度範囲-10~+50℃/0~90%(結露なきこと)
防塵防水性能なし
動作範囲Pan:0~350、Tilt:0~90
焦点距離(mm)2.7~13.5
画素数200万画素(1920×1080)
使用場所屋内用
照射距離(m)最大30
取扱説明書(9.68MB) (1.61MB)
画角水平:30~106
イメージセンサー1/2.7インチ CMOS
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)129×143
1個
¥94,980
税込¥104,478
翌日出荷
形状ドーム型
質量(kg)3
電源(V)PoE、DC12
動作温湿度範囲-40~+70℃/0~90%(結露なきこと)
防塵防水性能IP67
動作範囲Pan:0~360(エンドレス)、Tilt:-15~90
焦点距離(mm)4.8~120
画素数400万画素(2688×1520)
使用場所屋外用
照射距離(m)最大100
取扱説明書(9.68MB) (2MB)
画角水平:2~52
イメージセンサー1/2.8インチ CMOS
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)166×295
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
PoE対応の同軸LANアダプター。現在の配線を活かしたままアナログカメラからIPカメラへのバージョンアップができる!離れたエリア・広い場所へのカメラ設置に便利!。PoE対応の同軸LANアダプターの親機です。 。メインアプリケーションはIPカメラです。 。電源供給は最大34.2Wまで。 。通信距離は最大2,100mまで。
仕様●I Pカメラ推奨接続台数:最大4台(高画質設定で1台あたり約14Mbps相当)、最大10台(低画質設定で1台あたり約5Mbps相当)、メーカーによって異なる場合があります。実際の速度レートはお使いの機器のメーカーにお問い合わせください。●セキュリティAES:128bit暗号化●同軸給電電圧:DC57V(LINE端子より給電)ON/OFF可●基本接続構成:基本はマスター(親機)に対しターミナル(子機)1台●実効通信速度最大:95Mbps(UDP)/70Mbps(TCP)●登録機能:自動●親機/子機:マスター(親機)
質量(g)110(※専用ACアダプターを除く)
ポート数1ポート
消費電力(W)最大47(同軸給電あり/PoE給電あり)、最大7(同軸給電あり/PoE給電なし)、最大3.3(同軸給電なし) ※同軸給電のためマスター(親機)から見たターミナル(子機)を含んだ消費電力
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×110×27(※突起部を除く)
電源電圧(V)専用ACアダプター 入力AC100(50/60Hz)出力DC57/1.14A(電源コードを含むコード長約3.6m) ※ターミナル〈子機〉用ACアダプターは別売となります。型番:XPEP001(電源コード付)
通信方式IEEE802.3準拠(10Base-T、100Base-TX)、MDI/MDI-X クロス/ストレート自動認識
周波数帯域(MHz)2~28
端子数1端子
通信速度240Mbps(理論最大速度)
伝送距離(m)PoC給電ON時:500 ※PoC給電OFF時:2000m ※S-5C-FB使用時 ※ターミナル(子機)にオプションのACアダプター(別売)接続時
変調方式Wavelet OFDM
VSWR2.5MHz以下
1個
¥29,980
税込¥32,978
13日以内出荷
PoE対応の同軸LANアダプター。現在の配線を活かしたままアナログカメラからIPカメラへのバージョンアップができる!離れたエリア・広い場所へのカメラ設置に便利!。PoE対応の同軸LANアダプターの子機です。 。メインアプリケーションはIPカメラです。 。電源供給は最大34.2Wまで。 。通信距離は最大2,100mまで。
仕様●I Pカメラ推奨接続台数:最大4台(高画質設定で1台あたり約14Mbps相当) 最大10台(低画質設定で1台あたり約5Mbps相当) ※メーカーによって異なる場合があります。実際の速度レートはお使いの機器のメーカーにお問い合わせください。●PoE給電電力:最大34.2W(IEEE802.3at準拠 給電方式:Alternative B)●セキュリティAES:128bit暗号化●基本接続構成:基本はマスター(親機)に対しターミナル(子機)1台●実効通信速度最大:95Mbps(UDP)/70Mbps(TCP)●登録機能:自動●親機/子機:ターミナル(子機)
質量(g)110(※専用ACアダプターを除く)
ポート数1ポート
消費電力(W)最大47(同軸給電あり/PoE給電あり)、最大7W(同軸給電あり/PoE給電なし) ※同軸給電のためマスター(親機)から見たターミナル(子機)を含んだ消費電力、最大45W(同軸給電なし/PoE給電あり)最大3.5W(同軸給電なし/PoE給電なし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×110×27(※突起部を除く)
電源電圧(V)専用ACアダプター 入力AC100(50/60Hz)出力DC57/1.14A(電源コードを含むコード長約3.6m) ※ターミナル〈子機〉用ACアダプターは別売となります。型番:XPEP001(電源コード付)
通信方式IEEE802.3準拠(10Base-T、100Base-TX)、MDI/MDI-X クロス/ストレート自動認識
周波数帯域(MHz)2~28
端子数1端子
通信速度240Mbps(理論最大速度)
伝送距離(m)PoC給電ON時:500 ※PoC給電OFF時:2000m S-5C-FB使用時 ※ターミナル〈子機〉にオプションのACアダプター(別売)接続時
変調方式Wavelet OFDM
VSWR2.5MHz以下
1個
¥24,980
税込¥27,478
13日以内出荷
PoE給電に対応した固定焦点ドーム型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.001LUX。赤外線照射距離最大30m。水平画角106.7°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
電源(V)DC12/PoE(IEEE802.3af)
最大消費電力(W)5
発熱量(KJ/h)約18
使用温度範囲(℃)-30~60
使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと)
寸法(Φ×mm)108.7×81.1
質量(kg)0.42
防塵防水性能IP67
耐衝撃IK10
保証期間1年
撮像素子1/2.8、CMOSセンサー
有効画素数200万画素
走査方式プログレッシブスキャン
対応コーデック【ビデオ】H.265+,H.265,H264,MJPEG
ノイズリダクション2D/3DDNR
S/N比52dB以上
フレームレートメイン:1080pMax30fps,720pMax30fps/サブ:720pMax30fps,D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps/サード:D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps
シャッター速度(秒)自動/手動:1~1/100000
照射距離(m)最大30(赤外LED)
レンズ固定焦点
付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1、L型トルクスレンチ×1
仕様【VCCI】クラスA、【暗部補正】HLC/BLC、【WDR】120dB、【映像モード】9:16縦長表示可能、【Day/Night切り替え】自動/手動、【デフォグ】デジタルデフォグ、【プライバシーマスク】最大8エリア、【画面内文字表示】最大4項目、【ROI】最大8エリア、【動体検知(VMD)】最大4エリア、【妨害検知】無し
形状ドーム型
アズワン品番65-2325-50
取扱説明書(9.68MB) (2.32MB)
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
PoE給電に対応した電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.0005LUX。赤外線照射距離最大40m。水平画角107.2°~29.2°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
電源(V)DC12/PoE(IEEE802.3af)
最大消費電力(W)7
発熱量(KJ/h)約25.2
使用温度範囲(℃)-30~60
使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと)
寸法(Φ×mm)148.0×111.4
質量(kg)0.97
防塵防水性能IP67
耐衝撃IK10
保証期間1年
撮像素子1/2.8、CMOSセンサー
有効画素数200万画素
走査方式プログレッシブスキャン
対応コーデック【ビデオ】H.265+,H.265,H264,MJPEG
ノイズリダクション2D/3DDNR
S/N比52dB以上
フレームレートメイン:1080pMax30fps,720pMax30fps/サブ:720pMax30fps,D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps/サード:D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps
シャッター速度(秒)自動/手動:1~1/100000
照射距離(m)最大40(赤外LED)
レンズ電動可変焦点
付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1、L型トルクスレンチ×1
仕様【VCCI】クラスA、【暗部補正】HLC/BLC、【WDR】120dB、【映像モード】9:16縦長表示可能、【Day/Night切り替え】自動/手動、【デフォグ】デジタルデフォグ、【プライバシーマスク】最大8エリア、【画面内文字表示】最大4項目、【ROI】最大8エリア、【動体検知(VMD)】最大4エリア、【妨害検知】無し
形状ドーム型
アズワン品番65-2325-51
取扱説明書(9.68MB) (2.42MB)
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌日出荷
8ch対応ネットワークレコーダー。入力最大バンド幅が80Mbpsと広く、カメラ台数が多くても高画質の映像を録画出来ます。PoE対応でLANケーブル4本だけでカメラを設置設定可能。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
使用温度範囲(℃)-10~+55
電源(V)AC100~240
規格VCCI:クラスA
対応OS設定WebUI:Windows 10 (32bit/64bit)/Microsoft Edge、Google Chrome
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×315×53
使用湿度範囲0~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
電源タイプ内蔵電源
使用場所屋内
音声入力RCA
取扱説明書(13.61MB)
対応解像度録画可能:8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
音声出力RCA
適合カメラDELCATEC製CNE3Cシリーズ、エレコム製SCBシリーズ
USBタイプUSB2.0×1(フロントパネル)、USB3.0×1(リアパネル)
映像出力HDMI:3840×2160/30Hz、1920×1080/60Hz,50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz、VGA:3840×2160/30Hz、1920×1080/60Hz,50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
録画方式H.265+、H.265、H.264 対応
8ch対応ネットワークレコーダー。入力最大バンド幅が80Mbpsと広く、カメラ台数が多くても高画質の映像を録画出来ます。内蔵HDD8TB。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
使用場所屋内
電源(V)AC100~240
消費電力(W)約19.0
発熱量(KJ/h)約64.8
使用温度範囲(℃)-10~55
使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと)
録画方式H.265+, H.265, H.264
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×315×53
質量(kg)約3.38(HDD込み)
HDD8TB
保証期間1年
接続台数【カメラ】8
電源【カメラPoE】1ポート当たり最大30W、最大合計130W
ポート数【カメラPoE】8
音声入力RCA
音声出力RCA
映像出力【HDMI】3840×2160/30Hz、1920×1080/60Hz,50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
USBタイプUSB2.0×1(フロントパネル)、USB3.0×1(リアパネル)
最大能力2×4K@30, 4×4MP@30, 5×3MP@30, 8×1080P@30
解像度【録画可能】8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
付属品ACケーブル×1、使用説明書×1、ゴム足×4、マウス×1、HDDデータケーブル×1、HDD電源ケーブル×1、HDD取付けねじ×4
対応OSWindows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11(設定WebUI)
電源タイプ内蔵電源
仕様【VCCI】クラスA 、【外部LAN】RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface、【VGA】3840×2160/30Hz、1920×1080/60Hz,50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz、【外部機器(アラーム)】入力 4ch/出力 1ch、【SATA】6TB、【入力最大バンド幅】80Mbps、【出力最大バンド幅】64Mbps、【リモートユーザー】最大128、【ライブ/再生表示】8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF、【同時映像再生】8
アズワン品番65-2325-53
取扱説明書(13.61MB)
1個
¥429,800
税込¥472,780
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。