8ch対応ネットワークレコーダー。入力最大バンド幅が80Mbpsと広く、カメラ台数が多くても高画質の映像を録画出来ます。PoE対応でLANケーブル4本だけでカメラを設置設定可能。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
使用温度範囲(℃)-10~+55
電源(V)AC100~240
規格VCCI:クラスA
対応OS設定WebUI:Windows 10 (32bit/64bit)/Microsoft Edge、Google Chrome
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×315×53
使用湿度範囲0~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
電源タイプ内蔵電源
使用場所屋内
音声入力RCA
取扱説明書(13.61MB)
対応解像度録画可能:8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
音声出力RCA
適合カメラDELCATEC製CNE3Cシリーズ、エレコム製SCBシリーズ
USBタイプUSB2.0×1(フロントパネル)、USB3.0×1(リアパネル)
映像出力HDMI:3840×2160/30Hz、1920×1080/60Hz,50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz、VGA:3840×2160/30Hz、1920×1080/60Hz,50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
録画方式H.265+、H.265、H.264 対応
PoE給電に対応した電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ。NVRとLANケーブル1本で接続するだけでカメラを設置設定可能。
200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.0005LUX。赤外線照射距離最大50m。水平画角121.3°~33.5°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
仕様【カメラ部】暗部補正:HLC、BLC、WDR:120dB、映像モード:9:16 縦長表示可能、Day/Night切り替え:自動/手動、デフォグ:デジタルデフォグ、プライバシーマスク:最大8エリア、画面内文字表示:最大4項目、ROI:最大8エリア、動体検知(VMD):最大4エリア、妨害検知:無し、【オーディオ】音声検知機能:対応、ノイズ低減機能:無し、【外部コントロール】入力無し、出力:無し、ビデオ:無し、ローカル録画機能:microSD 最大256GB
付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1
適合NVR:DELCATEC製NVR CNE3Rシリーズ、エレコム製NVR SRBシリーズ
形状ボックス型
質量(kg)0.92
使用温度範囲(℃)-30~+60
電源(V)DC 12、PoE(IEEE 802.3af)
規格VCCI:クラスA
消費電力(W)最大8.5
対応OS設定WebUI:Windows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.4×245.4×86.4
レンズ電動可変焦点
有効画素数200万画素
インターフェースLAN:1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
使用湿度範囲0~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
防塵防水性能IP67
焦点距離(mm)2.7~13.5
S/N比52dB以上
撮像素子1/2.8、CMOS
フォーカス自動
ノイズリダクション2D/3D DNR
言語表示日本語/英語
発熱量(KJ/h)約30.6
使用場所屋外用
アズワン品番65-0586-55
シャッタースピード自動/手動、1 ~ 1/100000s
照射範囲カメラ部|赤外LED:最大50m
耐衝撃IK10
フレームレートメイン: 1080p Max30fps、720p Max30fps/サブ: 720p Max30fps、D1 Max30fps、640×360 Max30fps、2CIF Max30fps、CIF Max30fps/サード: D1 Max30fps、640×360 Max30fps、2CIF Max30fps、CIF Max30fps
取扱説明書(9.68MB) (2.42MB)
画角(H×V×O)°:121.3~33.5×58.4~14.9×139.9~33.4
走査方式プログレッシブスキャン
I/Oタイプオーディオ|双方向音声、入力インピーダンス35 kΩ; 2V[p-p]、出力インピーダンス600 Ω; 2V[p-p]
内蔵マイク無し
最大口径比1.2
音声圧縮方式G.711
対応プロトコルIPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS
対応コーデックカメラ部|ビデオコーデック:H.265+、H.265、H264、MJPEG
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。