絞り込み
ブランド
  • マスプロ電工
  • マザーツール(9)
  • マリンテック(4)
  • 東進電機工業(4)
  • サンワサプライ(3)
  • キャロットシステムズ(3)
  • サンワダイレクト(3)
  • 大洋製器工業(2)
  • 山崎実業(2)
  • DXアンテナ(2)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(2)
  • コロナ電業(2)
  • ビデオセンシング(2)
  • SecuSTATION(2)
  • bitstrong(2)
  • 浅野金属工業(1)
  • TOA(1)
  • 東洋リントフリー(1)
  • エフ・アール・シー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「棒ねじ」の検索結果


リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増設カメラ マスプロ電工増設カメラマスプロ電工(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
モニター&ワイヤレスHDカメラセット用の増設カメラです。 フルHD対応モデルで使用できます。 解像度 1920×1080 のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。 (赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 WHC7M4-CのEC版
用途増設カメラ付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、ACアダプター×1個形状BOX型質量(g)約475消費電力(W)8(15.4VA)(赤外線点灯時)電源DC9V(ACアダプター使用)コード長さ(m)約3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)66×62×127.5検知距離(m)約7(周囲温度20℃)防塵防水性能IP66撮影距離(m)1.5~∞周波数(MHz)2400~2483.5動作温度(℃)-10~+50照度(Lux)0以上(赤外線撮影時)画素数約200万画素(1920H×1080V)使用場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム映像圧縮方式H.264グリーン購入法適合照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります)フレームレートFHD:12fps、HD:25fps変調方式GFSK/FHSS動作湿度(%RH)90以下画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°通信距離(m)最大300データレート(Mbps)6内蔵マイクありイメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー人感センサーPIR、検知角:約90°
ワイヤレスカメラ&モニターセット マスプロ電工ワイヤレスカメラ&モニターセットマスプロ電工
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。 解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください) モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします) モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください) ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個形状BOX型電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用)コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD)検知距離(m)約7(周囲温度20℃)防塵防水性能【カメラ部 】IP66、【モニター部】屋内用(非防水)撮影距離(m)1.5~∞記録ファイル形式録画:ASF周波数(MHz)2400~2483.5動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40照度(Lux)0以上(赤外線撮影時)画素数約200万画素(1920H×1080V)使用場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応映像圧縮方式H.264グリーン購入法適合照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります)フレームレートFHD:12fps、HD:25fps変調方式GFSK/FHSS動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°通信距離(m)最大300データレート(Mbps)6内蔵マイクありイメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル人感センサーPIR、検知角:約90°
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら