適用車両:H級(30t車まで)
粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製。
ダクタイル鋳鉄=マンホールと同等の材質です。
割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。
焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。
ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。
あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
材質ダクタイル鋳鉄(鋳物)
幅(mm)300
付属品ボルト、ナット、ワッシャ
色メタリックグレー
こんなお得な商品も!

段差プレート 車用 ストレート ゴム製
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。
プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。
SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。
滑りにくく耐久性に優れています。
凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。
ガタつき音がまったくありません。
付属品ボルト、ナット、ワッシャー
材質ゴムチップ
長さ(mm)600
材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料
耐荷重(t)6
3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。
置くだけで階段がスロープに変身。
人・台車・車椅子用の段差スロープです。
車両の出入りではご使用できません!
脱輪防止なし
材質アルミ
幅(mm)800
色シルバー
材質アルミ
幅(mm)905
質量(kg)8.9
色シルバー
奥行(mm)830
適合高さ(mm)50~200mm段差用
最大荷重(kg)300
1台
¥89,980
税込¥98,978
22日以内出荷
適用車両:M級(8t車まで)
粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製。
ダクタイル鋳鉄=マンホールと同等の材質です。
割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。
焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。
ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。
あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
材質ダクタイル鋳鉄(鋳物)
幅(mm)300
奥行(mm)335
付属品ボルト、ナット、ワッシャ
色メタリックグレー
先端がゴム製の為、設置場所に傷をつけること無く、どこでも安心して使用できます。
表面の矢印が車椅子の誘導ラインになっており安心です。
耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐老化性に優れてた合成ゴムを使用。
表面には滑り止めとして透明ノンスリップテープが貼り付けてあります。滑り止め効果が無くなってきた場合は、張り替えも可能です。
材質(プレート)PPハニカムコア材+アルミ
付属品ボルト3本、ナット3個、ワッシャー6枚、スプリングワッシャー3枚
適合段差(cm)5~20
3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。
置くだけで階段がスロープに変身。
幅広で脱輪防止が付いていて安全です。
人・台車・車椅子用の段差スロープです。
車両の出入りではご使用できません!
12Φのアンカー穴上部に2ヶ所あります。
材質アルミ
幅(mm)905
色シルバー
最大荷重(kg)300
アルミ製のため、錆びる事がなく軽くて丈夫です。軽量で、移動・設置が簡単です。工事不要でご使用して頂けるアルミ製の商品になります。置くだけで階段などの段差を解消し駐輪場に移動することが出来ます。
用途自転車・バイク用スロープ
仕様両端脱輪防止:53.5(mm)
材質アルミ鋼板(3.5mm厚)
幅(mm)210
耐荷重(kg)200
5.2kgと軽量の為、背負って移動が可能。
両手が塞がらず安心して車椅子の補助が出来ます。
先端がゴム製の為、設置場所に傷をつけること無く、どこでも安心して使用できます。
表面の矢印が車椅子の誘導ラインになっており安心です。
耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐老化性に優れてた合成ゴムを使用。
表面には滑り止めとして透明ノンスリップテープが貼り付けてあります。滑り止め効果が無くなってきた場合は、張り替えも可能です。
材質(プレート)PPハニカムコア材+アルミ
付属品ベルト2本、ボルト4本、スペーサー4個
耐荷重(kg)300
本体質量(kg)5.2
設置寸法(mm)約86.5×87
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×7.5×92
適合段差(cm)5~20
1枚
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。