ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。
電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。
エコモードで使用すると無日照は約10日間です。
積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。
もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
用途工事現場や駐車場などの誘導として
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)779×464×105
電源ニッケル水素電池又は単一乾電池2本
機能点灯パターン切替スイッチ、電源自動切替機能
点灯方式点滅・流動
ソーラーパネル出力1.5W
LED赤・30個
点灯時間ソーラーの場合無日照約5日(エコモード約10日)、乾電池の場合約90時間(エコモード約180時間)
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。
電源はソーラーと乾電池の2電源で、ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。
積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。
もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
用途工事現場や駐車場などの誘導として。
トラスコ品番868-1880
材質/仕上本体:フレーム PE、矢印部:ポリカーボネート
質量(kg)5.8
色レンズ:赤、フレーム:黄
高さ(mm)464
奥行(mm)105
表示内容矢印
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
NETIS登録商品(KK-110043-A)クローバー型の導光板で、今までにない新しい光です。
3種類の文字(工事中・右へ→・左へ←)を表示可能です。
点滅パターンは3種類。斬新な光で、昼夜を問わず高い視認性を実現しました。
ソーラーと100Vで使用できる2電源仕様です。無日照でも約7日間は使用可能です。
インジケーターがついており、バッテリーの残量確認もできます。
パーツ毎の交換が可能なのでメンテナンスも簡単です。
用途工事現場の注意喚起として。
点灯時間(無日照)約7日
仕様強制充電用ACアダプター付
電源4.5Ahバッテリー/AC100V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(頭部)340×200×330
機能ON-OFFスイッチ、昼夜輝度自動調節機能、バッテリーインジケーター
点灯方式3種類×文字3種類
ソーラーパネル出力10W
LEDアンバー・64個、赤・28個、緑36個
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。