アニマルカバーの装着により、工事現場のイメージアップとなります。
用途イメージアップ、注意喚起に。
トラスコ品番819-6158
材質ポリカーボネート
色青
取付ネジ締め固定(4箇所)
質量(g)51
寸法(幅W×高さH)(mm)117×99.9
1箱(25個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
常灯仕様(ほぼ点灯)により歩行者への視線誘導の向上。公園内敷地、自転車道等、自転車や歩行者への危険個所の注意喚起を促します。
豊富なカラーバリエーションによる用途の拡大。発行色により様々な用途にて使用できます。
青は自転車道・公園等の誘導灯として、緑は避難誘導等・公園内の誘導灯として・白/黄は道路上の注意喚起場所の誘導灯として、白は縁石照明灯として、黄は踏切(脱輪防止対策)として。
用途自転車道・公園内・道路上・踏切・商業施設の階段のデザイン・工場内の足元ライト
同期点滅式工事灯です。拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。
防犯ロック付グリップを使用しています。裏・表区別なく使えます。夜間自動点滅機能が付いています。
用途工事灯、視線誘導灯として。
LED色赤/白×各2
トラスコ品番819-6157
材質レンズ:ポリカーボネート(クリア)本体:ABS(黒)
質量(g)248
寸法(幅W×高さH)(mm)89×177
構造防滴
バッテリーNi-MHニッケル水素電池(交換不可)
充電時間(時間)(ソーラー)14
連続点灯時間(時間)(90%充電で)約90
1箱(25個)
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
同期点滅式工事灯です。
夜間自動点滅機能が付いています。
機器同士の通信により、場所問わず(トンネル内、山間部等)に同期点滅が可能です。
故障・紛失の際も再度、全ての通信設定の必要がありません。
拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。
背面からも動作確認が出来るインジケーターが付いています。
用途工事灯、視線誘導灯として
連続点灯時間約240時間(アルカリ乾電池使用時)
仕様防滴構造
トラスコ品番788-7108
材質カバー・本体:ポリカーボネート、グリップ:ポリエチレン
幅(mm)140
色赤/白
高さ(mm)304
質量(g)410
電源単1乾電池×2本(別売)
LED赤×3個、白×3個
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
コンパクトでスマートな外観より設置に場所をとりません。高性能ウレタンエラストマーの採用より優れた耐久性・復元性を実現。
ドライバー・歩行者からの視認性を高める為、楕円上のポール形状をしており文字入り反射シート面の視認面積の広さを活かし、反射シート上のメッセージをより効果的に伝える事ができます。
用途車道及び縁石上(150mm幅)に設置ができ、違法駐車対策や交差点等での注意喚起
色(本体)オレンジ
2.4GHz通信帯域で製品が通信し、場所を問わず同期、流動点滅します。同期点滅、高速流動、低速流動、高輝度フラッシュ点滅の4パターンの点滅動作から選択可能です。専用ケースに5台収納可能です。発煙筒の代用として、トンネル内でもお使いいただけます。電源を入れた製品が親機となり自動で通信を開始し、撤去の際には任意の1台の電源をOFFにすることで連動している製品全てが消灯します。
用途カラーコーンの中に入れて内照灯として故障車両に取り付けて周囲へ注意喚起に発煙筒の替わりに緊急時の後方車両誘導に。
付属品キャリーケース×1個、収納袋×1枚、USBケーブル(TYPE-C)×5本、充電用ハブ×1個
トラスコ品番352-1538
セット内容ライト本体×5台
材質ポリカーボネート/ウレタン
幅(mm)127
色赤
高さ(mm)32.8
奥行(mm)127
色(本体)赤/クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)20
1組(5台)
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。