付属品アダプタ(BC-123S)
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
本機1台で無線機を6台充電できます。
用途IC-4800、D400S用
トラスコ品番509-9714
適合機種IC-4810/DPR6
質量(kg)2
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
トラスコ品番342-6688
質量(g)25
対応機種IC-4500
1台
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
充電タイマー機能による各種保護機能。自己放電によるバッテリー電圧低下を検出し充電を開始する再充電機能。ACアダプター付属。バッテリーアダプター AD-127付属
温度範囲(℃)充電:+10~+40
入力電圧(V)DC12~16
電流(mA)充電:840
1個
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
連結数6台まで
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
オールインワンの電源管理用ICを採用
温度範囲(℃)充電:0~+40
入力電圧(V)DC5
電流(mA)充電:940
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
4台まで連結可能。バッテリーアダプター AD-115付属
温度範囲(℃)充電:0~+40
入力電圧(V)DC15
電流(mA)充電:840
1個
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
自己放電によるバッテリー電圧低下を検出し充電を開始する再充電機能。ACアダプター付属。バッテリーアダプター AD-132N付属
温度範囲(℃)充電:15~40
入力電圧(V)DC12~DC16
電流(mA)充電:880
1個
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
小型軽量で、広いエリアをカバーする 最先端の機能を備えたデジタルトランシーバー。素早く一斉連絡!かんたん操作!。13時間使える、インテリジェントバッテリーを標準装備。大音量、スピーカー出力クラス最大1000mW※を実現。過酷な現場でも使える、高度な防塵・防水性能と堅牢性。
用途建設・警備に!。自治体の活動に!。レジャー用に
仕様免許・資格要不要:不要
付属品ハンドストラップ、取扱説明書、申請書、保証書
トラスコ品番598-1028
セット内容バッテリーパック (BP-290)、急速充電器 (BC-226)、アンテナ (FA-S06U)、ACアダプター (BC-123S#64)
幅(mm)56
色黒
高さ(mm)92
奥行(mm)29
電源(V)7.4±10%
チャンネル数97CH(上空15CH)
保護等級IP67/66/55/54
出力(mW)(音声)1000
アンテナ長:105(mm)
距離(km)(市街地通話)0.5~1、(郊外通話)1~4
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)1
対応機種BC-221
プラグDC:USB-Type A
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
シガレットライターケーブル(急速充電器用)(12V車用)。ノイズフィルター内蔵。2Aヒューズ内蔵
ケーブル長(m)1.9±0.1
出力電圧(V)DC16
定格出力DC12V 2000mA
プラグ径(Φmm)DC:外径5.5 /内径2.1
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
アイコム製の国際VHFトランシーバーです。
※使用には第三級海上特殊無線技士以上の資格が必要です。
最高水準の防水性能
コンパクトボディーに高性能、最高水準の防水性能、IPX8を実現。
コンパクト&スリムなデザイン
手に持ちやすいコンパクトなボディでシャープなシルエットボディで、ホールド性の高いサイドグリップで片手で各種操作が可能です。
バッテリーの持続時間
BP-269 16時間程度
付属品バッテリーパック(BP-245H)/急速充電器(BC-210)/ACアダプター(BC-213S)/ハンドストラップ/ベルトクリップ /アンテナ /取扱説明書/申請書類一式/保証書
質量(g)約320(バッテリーパック、アンテナ、ベルトクリップを含む)
種類国際VHFトランシーバー
使用温度範囲(℃)-20~+60
チャンネル数57ch(国際チャンネル)+10ch(ウェザーチャンネル)(受信のみ)※ウェザーチャンネルは米国で運用されているサービスのため、日本の海域、および近海では受信できません。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.5×125×30
連続使用時間(時間)約22※付属のリチウムイオンバッテリーパック使用(送信出力 5W/送信5:受信5:待ち受け90)時
周波数範囲(MHz)国際チャンネル(INT) : 送信 156.025~157.425、受信 156.300~162.025、ウェザーチャンネル(WX) : 受信 161.650~163.275
防塵防水性能IPX8
送信出力5W、3W、1W
インピーダンス(Ω)空中線:50
受信感度-13dBμ(12dB SINAD)
電波型式F3E
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
アイコム製の国際VHFトランシーバーです。
※使用には第三級海上特殊無線技士以上の資格が必要です。
握りやすいボディと大きなボタンによる、快適な操作
スリムボディに大きなボタンを配置することで、快適な操作を実現しました。フィッシングやセーリングの最中でも、手袋をつけたまま操作ボタンを押しやすく、急な呼びかけにもすぐに応答できるので安心です。
騒音下でも聞き取りやすい大音量
約700mWの大音量スピーカーを搭載。騒がしい船上でも、受信音声が聞き取りやすくなっています
アクアクェイク(R)機能搭載
一定の低音を出すことでスピーカーグリル内にたまった水滴を吹き飛ばす、アクアクェイク機能を搭載。雨や波などで濡れてしまっても、常にクリアな受信音で運用することができます。
バッテリーの持続時間
BP-269 12時間程度
付属品バッテリーパック(BP-296)/急速充電器(BC-235)/ACアダプター(BC-217S)/ハンドストラップ/ベルトクリップ /アンテナ /取扱説明書/申請書類一式/保証書
質量(g)約293 (BP-296/アンテナ/ベルトクリップを含む)
種類国際VHFトランシーバー
使用温度範囲(℃)-20~+60
チャンネル数64ch(国際チャンネル)+10ch(ウェザーチャンネル)(受信のみ)※ウェザーチャンネルは米国で運用されているサービスのため、日本の海域、および近海では受信できません。
感度スケルチ:-12dBμ Typ.
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.7×140.5×38.7
連続使用時間(時間)約12
消費電流(mA)3.7V時:約400 (受信最大出力時:内蔵スピーカー)/約200 (受信最大出力時:外部スピーカー)
消費電流(A)3.7V時:約2.6 (5W送信時)/1.0 (1W送信時)
周波数範囲(MHz)送信 156.025~157.425、受信 156.300~163.275(ウェザーチャンネル含む)
防塵防水性能IP57
送信出力5W、1W
スピーカー出力(mW)内部700以上(負荷8Ω、10%歪時)、外部300以上(負荷4Ω、10%歪時)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
インピーダンス(Ω)アンテナ:50(不平衡)
受信感度-12dBμ Typ. (12dB SINAD時)
変調方式リアクタンス変調
電波型式F3E
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。