安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「特定小電力無線」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
総務省技術基準適合品 免許・資格不要 中継器対応モード27chを装備。通信範囲を拡大する中継器に対応。広いフロアやバックヤードにも指示が届きます。 管理者など誰からの送信か音でわかる送信お知らせ音機能。送信側が最大5パターンの音から選択可能。誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。 単3電池1本駆動。専用充電池のほか、eneloopや充電式EVOLTAにも対応で、繰り返し使えます。 オプション接続端子がすっきりポケットにも入れやすい独立回転ナット採用で着脱簡単 防塵・防水 IP55 覗き見を防止 チャンネル非表示機能
付属品ベルトフック、取扱説明書、保証書 種類特定小電力 使用温度範囲(℃)-10~+50 本体質量(g)110(アルカリ乾電池含む、ベルトフックなし) チャンネル数交互通話モード(シンプレックス)20ch、中継器アクセスモード(セミデュプレックス)27ch 電源電圧(V)DC1.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×79.9×22(突起部含まず)、51.2×154.9×28.3(突起部、アンテナ含む) 電波形式F3E 防塵防水性能IP54/55 送信出力10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のみ有効) 使用周波数(MHz)400 低周波出力外部低周波出力:50mW以上(8Ω負荷、10%歪) バッテリー寿命【アルカリ乾電池】内蔵スピーカー:(ON)24時間、(Eco)26時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)27時間、(Eco)29時間、【ニッケル水素充電池(UPB-7N)】内蔵スピーカー:(ON)18時間、(Eco)21時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)20時間、(Eco)24時間
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界初「抗菌・抗ウイルス加工」「グループ番号不一致通知」「イヤホン・マイク断線検トランシーバー本体に抗菌・抗ウイルス加工を施しています。ニチリンケミカル株式会社が開発した抗菌・抗ウイルス材の空気触媒「セルフィール(R)」を採用。 「セルフィール(R)」は、ウイルスや菌、臭いの元となる物質を分解し、抗菌・抗ウイルスに優れた効果を発揮します。また、空気触媒のため、光が届きにくい場所、夜間などでも、場所・時間を選ばず機能し続けます。
幅(mm)55.5 高さ(mm)104.2 質量(g)180(アルカリ電池含む・ベルトフックなし) 種類特定小電力 奥行(mm)26.1(突起部含まず) 周波数帯域(MHz)400 送信電力(mW)10 防塵防水性能IP54
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 本製品は抗菌・抗ウイルスのセルフィール(R)を加工済です。 表示画面に新アイコン、ホワイトバックライトの新採用で夜間の視認性を向上。便利な表示機能も新搭載しています。 通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」を搭載、グループ番号が一致しない相手からの受信を「グループ外 」と表示します。 電源オンでイヤホン・マイクロホンの断線を瞬時に検知して表示します。 チャンネル番号の表示を1…10・11・12…20から、1…10・11・h1…h9に切り替え可能。従来機種との通信時に便利です。通話開始時に音を鳴らし、話し始めの音切れを防ぐ通話告知音も搭載しています。 バッテリーセーブ機能に、新たにECOモードを搭載しており、市販のアルカリ乾電池で最長100時間の利用が可能です。 携帯電話と同じく受信電波の状況がひと目でわかる「電波メーター」を搭載しており、受信状況に合わせて「回転式アンテナ」を折りたたんだりと柔軟に使いこなせます。 両手がふさがっていてPTTボタンが押せないような状況でも音声に反応して自動的に送信状態になるVOX機能がついています。 通話のたびにボタンを押し続ける煩わしさを解消するPTTホールド機能がついています。PTTボタンを一度押すだけで送信を継続、もう一度押すと待ち受け状態になります。
付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書 質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし) 種類特定小電力トランシーバー チャンネル数20ch(交互20ch) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.1(突起物を除く) 機能送信禁止機能/自動復帰設定(PTTホールド時)/チャンネル非表示機能/10種類の呼出音/オートパワーオフ機能/キーロック機能/キー操作時のビープ音の有/無を選択可能/オートチャンネルセレクト/ラウドネス機能 防塵防水性能IP54 送信出力10mW スピーカー出力(mW)内部400 以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部90 以上(8Ω負荷、10%歪)
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仲間の声だけ受信。混信を避ける、グループモード。周囲の騒音が気になったらラウドネス。音圧をアップして聴き易くします。 バッテリー残量表示機能。空きチャンネルを自動選択。オートチャンネルセレクト。
種類特定小電力 付属品ベルトフック、保証書、取扱説明書 質量(g)約170(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし) 電源電圧DC4.5V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×103.9×26(突起物含まず) 送信出力10mW 使用周波数(MHz)400 低周波出力90mW以上(8 Ω負荷、10 % 歪)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷


免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 ケンウッドのDEITOSSminiシリーズ(デミトスミニシリーズ)の最新製品で、中継器対応に対応しています。 管理者など誰からの送信かが音でわかる送信お知らせ音機能(最大5パターン)がついていますので、重要な連絡の聞き逃しを防止します。 eneloopや充電式EVOLTAにも対応しており、繰り返し使えます。 のぞき見を防止するチャンネル非表示機能がついています。
付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書 質量(g)約110(アルカリ乾電池含む、ベルトフックなし) 種類特定小電力トランシーバー チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.2×154.9×28.3(突起部、アンテナ含む) 防塵防水性能IP67 送信出力10mW、1mW スピーカー出力(mW)50以上(8Ω負荷、10%歪)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

総務省技術基準適合品 免許・資格不要 中継器対応モード27chを装備。通信範囲を拡大する中継器に対応。広いフロアやバックヤードにも指示が届きます。 厨房とフロア、別々に指示が出せる セカンドPTT機能。混雑時も安心。メインchとは別のセカンドchも受信可能。セカンドch専用送信ボタンで的確な指示が可能です。 3つの持ち場の状況がわかる 簡易スキャン機能。すみずみまで気配り。音声を聞くだけなら最大5つの持ち場に対応できます。 管理者など誰からの送信か音でわかる送信お知らせ音機能。送信側が最大5パターンの音から選択可能。誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。 単3電池1本駆動。専用充電池のほか、eneloopや充電式EVOLTAにも対応で、繰り返し使えます。 オプション接続端子がすっきりポケットにも入れやすい独立回転ナット採用で着脱簡単 防塵・防水 IP67 覗き見を防止 チャンネル非表示機能
付属品ベルトフック、取扱説明書、保証書 ブラック 種類特定小電力 使用温度範囲(℃)-10~+50 チャンネル数交互通話モード(シンプレックス)20ch、中継器アクセスモード(セミデュプレックス)27ch 電源電圧(V)DC1.5 電波形式F3E 防塵防水性能IP54/55/67 送信出力10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のみ有効) 使用周波数(MHz)400 低周波出力外部低周波出力:50mW以上(8Ω負荷、10%歪) バッテリー寿命【アルカリ乾電池】内蔵スピーカー:(ON)24時間、(Eco)26時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)27時間、(Eco)29時間、【ニッケル水素充電池(UPB-7N)】内蔵スピーカー:(ON)18時間、(Eco)21時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)20時間、(Eco)24時間
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


店舗スペシャル機能を搭載した、免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 厨房とフロア、別々に指示が出せる「セカンドPTT機能」を搭載。 3つの持ち場の状況がわかる「簡易スキャン機能」を搭載。設定された大3 つのチャンネルの受信状況を自動的に確認することができるので、すみずみまで状況を把握できます。 「送信お知らせ音機能」は誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。 設定中のchを画面非表示にできる「チャンネル非表示機能」を搭載しているため、ch番号の覗き見をシャットアウトして安全な接客を実現します。
仕様【バッテリーライフ】[アルカリ乾電池]内蔵スピーカー:on/24時間、Eco/26時間、イヤホンマイク(EMC-13):on/27時間、Eco/29時間[ニッケル水素充電池(UPB-7N)]内蔵スピーカー:on/18時間、Eco/21時間、イヤホンマイク(EMC-13):on/ 20時間、Eco/24時間(送信1/受信1/待受8の繰り返し動作を送信出力10mW、バッテリーセーブon・ECo、室温25℃の条件で測定。使用時間は周囲温度やボリューム位置、電池の種類などの使用条件により変動します。) 付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書 種別特定小電力トランシーバー 種類特定小電力 使用温度範囲(℃)-10~+50 チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch) 電源電圧(V)DC1.5 通信方式交互 送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W) スピーカー出力(mW)50以上(8Ω負荷、10%歪) 防水保護等級IP67(※設計段階において防塵・防水規格IP67の試験を行いその性能を確認しておりますが、実際のご使用にあたって、すべての状況で防塵・防水を保証するものではありません) 使用周波数(MHz)400帯 電波型式F3E 低周波出力外部低周波出力:50mW以上 (8Ω負荷、10%歪)
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内用、27チャンネル対応特定小電力中継器です。AC電源とバッテリー電源の2方式対応タイプです。
ホワイト 幅(mm)110 奥行(mm)34.6 高さ(mm)160 アンテナサイズ(mm)130 質量(g)395 トラスコ品番395-3742 出力10mW/1mW(切替可能) 機能中継用/27チャンネル
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

ベルトにオシャレに通すことができます。回転するアンテナがどの方向でも使えるダブルファスナー構造。*特定小電力トランシーバーデミトスUBZ-LH20。
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷