防犯用品 (5) カテゴリ: 安全用品/防災・防犯用品/安全標識ブランド: TAKEX(タケナカエンジニアリング)すべて解除
電池式赤外線センサ送信機(LoRa変調方式) TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
電源は電池!警報信号は送信機で無線通信するため配線工事が不要です。「機器を設置するだけ!」で信頼性の高い赤外線センサーによる外周警戒が可能です。電池は高容量電池を採用して、1日100回の送信として付属電池で約3年の電池寿命を実現しました。※投光器(4連電池パック)、受光器(2連電池パック)
メーカー独自の二重変調方式の赤外線センサーを採用して、太陽光や自動車のヘッドライトなどの外乱光との識別性を高めており、信頼性の高い屋外警戒が可能です。
小電力ワイヤレス部は4周波切替対応型です。また、電波到達距離は見通し100mです。屋外用中継機やサイレンフラッシュ付受信機などメーカーの豊富なワイヤレス機器ラインナップにより、さまざまな運用に対応できます。
余裕のある最大100mの警戒距離。警戒距離は内部スイッチで100m、75m、50m、25mの設定が可能なため、警戒距離に応じて機種を選択する必要がありません。
ビームの天地方向の寸法を拡大し、4段ビーム同時遮断方式と併せて、鳥や落ち葉などによる誤動作を大きく低減します。
ダブルリング照準機構。照準器に二重リングを採用し、光軸調整時の視認性を向上させています。目を近づけた時と離した時で、それぞれ適切な見え方になります。
ワイヤレス光軸チェッカー。別売のワイヤレス光軸チェッカーを使用することにより、効率良く正確な光軸調整ができます。感度余裕を十分持たせることで、濃霧・雪・豪雨に強く、信頼性の高い侵入警報システムが構築できます。
又、蛍光色の採用でターゲットカラーと同様に視認性の高い色を使用しています。1.双方向通信機能2.セルフチェック機能
蟻など虫が入らない構造(防虫・防滴設計)。ワイヤレス構成の為、入線口等もなく、またカン合部には、専用パッキンを使用しているのでIP65相当の防塵・防滴・防虫対策を実現しています。
鳥や小動物を寄せ付けない(バードストッパー)。センサーの天面に取りつけるだけで鳥などが寄りつきにくくなり、予期できない誤動作を大幅に低減します。
雨にも強い(ウェザープルーフハウジング)。降雨・降雪時に、雨水や雪がカバーの前面に流れて赤外線が減衰するのを防ぎます。特に冬期の雪融け水がカバー前面で再凍結するのを避けられるので誤動作を低減します。
視認性の向上(ターゲットカラー)。内部の成型に視認性の高い色を採用し、カバーを外した際に、遠くからでも確認しやすくして、光軸調整時の作業性を向上させています。また、投光器と受光器でそれぞれ異なる色を採用して、施工・点検時にも確認しやすくなりました。
ポール取付性向上(背中合わせ取付)。新型ポール取付金具の採用により、背中合わせでポールに取付ける際の施工性が向上しました。
光軸角度調整の拡大。水平方向±90°に加えて、垂直方向±20°を実現。傾斜地における設置にも柔軟に対応出来ます。
ツーステップサウンドチェック方式採用。光軸調整時に受光量が少ない場合は断続音が鳴動し、良判定のしきい値を超えると連続音に変化します。断続音と連続音を組み合わせた鳴動場合方式を採用しています。そのためテスターが無くても良判定を確認することが出来ます。
仕様 【空中線】内蔵型 付属品 電池パック、ポール取付金具、バードストッパー、取付ネジ一式、取扱説明書 材質 樹脂 質量(g) 投光器:約1700(電池含む)受光器:約1550(電池含む) 検出方式 近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム対向型)[二重変調方式] 電源電圧(V) DC3.6(専用電池パック) 機能 【赤外線センサー部】周波数切替機能、サウンドチェック機能、警戒距離切替機能、モニター出力電圧機能、検知応答時間調整機能、上段/下段切替機能、電池切れ表示機能、ワイヤレス光軸チェッカー接続機能、【送信部】警報送信機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム送信/1回送信切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、タンパー異常送信機能 応答時間(秒) 0.05、0.1、0.25、0.5(4段階切替式) 使用周囲温度(℃) -20~+60(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) 到達距離(m) 最大1000 電池寿命 投光器側:約3年(常温、4連電池パック使用時)、受光器側:約3年(1日100回送信、常温、2連電池パック使用時) 設置場所 屋内・屋外 表示灯 【アラーム】センサー検知時:赤色点灯(受光器カバー開時のみ動作)、【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器カバー開時のみ動作) 出力(mW) 10以下 電波到達距離(m) 約100(見通し距離) 光軸調整範囲 水平方向:±90°、垂直方向:±20° 警戒距離 屋外100m以内、警戒距離設定:25m、50m、75m、100m(投光パワー4段階切替) 防水性 防雨構造I P 65相当 使用周波数(MHz) 426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備) 距離余裕 10倍
ソーラー電源型赤外線センサ送信機(4周波対応型) TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
赤外線センサーの警戒距離を屋外100mに拡大(従来品は屋外75m)
電源は投光器・受光器ともソーラー式電源ユニットで供給します。
警戒距離は屋外100mで、感度余裕100倍、距離余裕10倍の4段ハイパワービームセンサーです
相互干渉や回り込みが避けられる変調周波数切替機能を搭載
IP43相当保護構造
電源は投光器・受光器ともソーラー式電源ユニットで供給しタンパー・警報信号・電池切れ出力などの信号を電波で送信するので、電源工事やコントローラへの配線を行う必要がありません。
ソーラーパネルの天面にバードストッパーを取り付けるだけで、鳥などが寄り付きにくくなり、糞などがパネル表面に付着することで起こる発電効率の低下を低減します。
送信周波数を4種類から選択して切り替えることで、混信の危険性を低減することができます。
仕様 【空中線】内蔵型 材質 赤外線センサー:樹脂、電源ユニット:樹脂、ソ-ラ-パネル:アルミ 色 赤外線センサー:ワインレッド、電源ユニット:ブラック、ソ-ラ-パネル:シルバー 質量(g) 赤外線センサー(2台):投光機:約3000(1台約1500)、受光器:約3100(1台約1550)、電源ユニット:約2600、ソ-ラ-パネル:約600(接続コード除く) 検出方式 近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム対向型)[二重変調方式] 配線接続 端子式 出力電圧(V) ソーラーパネル:最大8.4(放射照度 1kW/m2 ) 出力電流(A) ソーラーパネル:最大0.18(放射照度 1kW/m2 ) 機能 赤外線センサー:変調周波数切替機能・サウンドチェック機能・投光パワー切替機能・モニター出力機能・タンパー機能・検知応答時間切替機能・上段/下段切替機能・ワイヤレス光軸チェッカー接続機能、送信機:送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能・タンパー機能、ソーラー式電源ユニット:電池切れ報知機能・テスト送信機能・タンパー機能 バッテリー 専用バッテリー BA-75(小形シ-ル鉛蓄電池6V・7.2Ah) 角度調整範囲 ソーラーパネル:水平方向360°、垂直方向0~90° 応答時間(秒) 0.05~0.7(ボリュームにて可変) 使用周囲温度(℃) -10~+50 到達距離(m) 最大1000 設置場所 屋外(防雨構造IP43相当) 表示灯 【アラーム】警報出力時:赤色点灯(受光器のみ)、【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ)、【バッテリー電圧低下(赤色)】バッテリ-電圧低下時:点灯、【送信部】送信時…点灯、電池切れ時…点滅(赤色LED) 出力(mW) 10以下 電波到達距離(m) 約100(見通し距離) 光軸調整範囲 水平方向:±90°、垂直方向:±20° 警戒距離 屋外100m以内 使用周波数(MHz) 426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備) 赤外線ライト LED(近赤外発光ダイオード)による2重変調パルスビーム 距離余裕 10倍
電池式赤外線センサ送信機(4周波/二重変調) TAKEX(タケナカエンジニアリング) 3日以内出荷
電源は電池、警報信号は小電力ワイヤレスのフルワイヤレス赤外線センサー
高容量電池採用により電池長寿命を実現
小電力ワイヤレスは4周波切替対応型
余裕のある最大100mの警戒距離
外乱光に強い(二重変調方式)
蟻など虫が入らない構造(防虫・防滴設計)
誤動作が大幅に低減(ワイドピッチ)
鳥や小動物を寄せ付けない(バードストッパー)
雨にも強い(ウェザープルーフハウジング)
見やすい照準機構(ダブルリング照準機構)
視認性の向上(ターゲットカラー)
ポール取付性向上(背中合わせ取付)
光軸角度調整の拡大
一人で光軸調整が容易(ワイヤレス光軸チェッカー)
ツーステップサウンドチェック方式採用
仕様 空中線:内蔵型 付属品 電池パック、ボール取付金具、バードストッパー、取付ネジー式、取扱説明書 材質 樹脂 色 カバー:ワインレッド、ベース:黒 質量(g) 投光器:約1700(電池含む)、受光器:約1550(電池含む) 電源電圧(V) DC3.6(専用電池パック) 保護等級 防雨構造:IP65相当 機能 【赤外線センサー部】、周波数切替、サウンドチェック、警戒距離切替、モニター出力電圧、梭知答時間調整、上段/下段切替、電池切れ表示、ワイヤレス光軸チェッカー接続【送信部】、警報送信、ワンショット送信/繰り返し送信切替、ランダム送信/1回送信切替、規制送信切替、送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信、タンパー異常送信 角度調整範囲 光軸:水平方向±95、垂直方向±10 応答時間(秒) 検知:0.05、0.1、0.25、0.5(4段階切替式) 使用周囲温度(℃) -20~+60(結露・氷結なきこと)(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります) 到達距離(m) 1000 電池寿命 投光器側=約3年(常温、4連電池パック使用時)、受光器側約3年(1日100回送信、常温、2連電池パック使用時) 設置場所 屋内・屋外 表示灯 【アラーム】センサー検知時:赤色点灯(受光器カバー開時のみ動作)、【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器カバー開時のみ動作) 出力(mW) 送信部:10以下 電波到達距離(m) 約100(見通し距離) 警戒距離 屋外100m以内、設定:25、50、75、100(投光パワー4段階切替) 送信周波数(MHz) 426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備) 距離余裕 10倍
ソーラー電源型赤外線センサ送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 3日以内出荷
配線不要のソーラー電源型赤外線センサ送信機
最大警戒距離を屋外100mに拡大
赤外線センサーの警戒距離を屋外100mに拡大(従来品は屋外75m)
電源は投光器・受光器ともソーラー式電源ユニットで供給します。
警戒距離は屋外100mで、感度余裕100倍、距離余裕10倍の4段ハイパワービームセンサーです
相互干渉や回り込みが避けられる変調周波数切替機能を搭載
IP43相当保護構造
仕様 空中線:内蔵型 材質 赤外線センサー:樹脂、電源ユニット:樹脂、ソーラーパネル:アルミ 色 赤外線センサー:ワインレッド、電源ユニット:ブラック、ソーラーパネル:シルバー 質量(g) 赤外線センサー:投光機:約1500(1台)、受光器:約1550、電源ユニット:約2600、ソーラーパネル:約600(接続コード除く) 検出方式 近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム同時遮断方式)[二重変調方式] 配線接続 端子式 出力電圧(V) ソーラーパネル:最大8.4(放射照度1kW/m2 ) 出力電流(A) ソーラーパネル:最大0.18(放射照度1kW/m2 ) 保護等級 防雨構造:IP43相当 機能 赤外線センサー:変調周波数切替、サウンドチェック、投光パワー切替、モニター出力、タンパー、検知応答時間切替、上段/下段切替、ワイヤレス光軸チェッカー接続、送信機:送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信、タンパー、ソーラー式電源ユニット:電池切れ報知、テスト送信、タンパー バッテリー 専用バッテリー BA-75(小形シ-ル鉛蓄電池6V・7.2Ah) 角度調整範囲 光軸:水平方向:±90°、垂直方向:±20°、ソーラーパネル:水平方向:360°、垂直方向:0~90° 応答時間(秒) 検知:0.05~0.7(ボリュームにて可変) 到達距離(m) 最大:1000 設置場所 屋外 表示灯 【アラーム】警報出力時:赤色点灯(受光器のみ)【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ)【バッテリー電圧低下(赤色)】バッテリ-電圧低下時:点灯送信時…点灯、電池切れ時…点滅(赤色LED) 出力(mW) 10以下 電波到達距離(m) 約100(見通し距離) 警戒距離 屋外100m以内 使用周波数(MHz) 426帯 4波 (小電カセキュリティシステムの無線設備) 赤外線ライト LED(近赤外発光ダイオード)による2重変調パルスビーム 距離余裕 10倍
ワイヤレス光軸チェッカー TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
1組(2台)のチェッカーが互いに無線で通信して、もう一方と同じ動作をします。光軸調整が上段で行われているのか、下段で行われているのかが表示灯で確認でき、また受光器のモニター出力といった情報も互いのチェッカーで共有できるので、1人でも正確にかつ効率良い調整作業が可能となりました。液晶画面に受光器のモニター出力を表示して、テスターが無くても正しい光軸調整が行えます。スイッチひとつで1組(2台)のチェッカーが相互に通信しながら点検を行い、光軸調整の良否を判定します。複数台が設置されている場合や定期点検などでの省力化が可能になりました。(TXF-125にも適用可。ただし電池要)サウンドで光軸調整の良否を報知します。上段と下段を個々に点検していくための機能です。より精密で確実な点検が行えます。本体色を視認性の高い蛍光色にしています。遠くからでも確認しやすいので、照準を使った光軸調整の際も背景の中から見つけやすくしています。環境に配慮したRoHS指令に対応しています。(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルを排除しています)
仕様 (空中線)λ/4 ヘリカルアンテナ 材質 樹脂 色 蛍光イエロー 質量(g) 約330(電池除く)/1台 出力 環境/接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:環境悪化時に出力、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、ダンパー/接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:受光器のカバーを外したときに出力、接点容量:AC/DC30V・0.1A以下(抵抗負荷) 電源電圧(V) DC10~30(PXBシリーズのセンサーから供給)、または、単3形アルカリ乾電池6本×2式 消費電流(mA) 100以下 電池寿命(時間) 約15(連続使用) 使用周囲温度(℃) -25~+60、-10~+50(電池使用時) 送信出力 10mW 付加機能 電源切替機能・上段/下段切替機能・サウンドチェック機能、モニター出力表示機能・受光感度表示機能・警報表示機能・投光受光動作表示機能・セルフチェック機能・電池チェック機能・電波周波数切替機能・ワイヤレス切替機能・接続機種選択機能(PXBシリーズ以外のセンサー) 表示灯 アラーム/赤色LED 警報出力時:点灯、受光感度/赤色LED 受光感度減衰時:点灯 電波到達距離(m) 約200(見通し距離) 送信周波数(MHz) 429帯(特定小電力機器の無線設備)
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品 ページ: 1/ 3
リフトベルト 仙台銘板 税込 ¥ 3,298 ¥ 2,998 バスケットへ