安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「回線切替器」の検索結果
特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
通信機能を装備しているので複数個所で相互に操作や状況確認が可能です。
副盤は最大3台まで接続可能。(総配線距離1km以内)
警備/解除操作は主盤、副盤及び3路リモートスイッチから相互に行うことができます。
赤外線センサー、パッシブセンサー、ガラス破壊センサー、シャッターセンサー、マグネットスイッチなど各種防犯センサーが複数接続できます。また、内部設定によりチャンネル毎に入力をa/b接点切替が可能ですので、押ボタンや火災感知機を接続することも可能です。
コントローラ全体の警戒状態に関わりなく24時間常時警戒状態にする機能です。押ボタンや火災感知機など常時監視が必要な場合に使用します。チャンネル毎に設定が可能です。
1CHに限りディレイ機能を設定することができます。
「警備をセットした時点から実際に警備に入るまで」と「警備中に侵入信号を受信した時点から警報動作を行うまで」を1分間遅延させることができます。
10チャンネルから最大30チャンネルまで3タイプのコントローラを用意しましたので、警備規模に応じた機種選択ができます。
出力【警報出力】総合警報出力 無電圧2a/2b接点、接点容量:DC30V0.3A以下(抵抗負荷)、【警備出力】オールセット出力 無電圧1a、1b接点、接点容量:DC30V0.3A以下(抵抗負荷)、ファーストセット出力 無電圧1a、1b接点、接点容量:DC30V0.3A以下(抵抗負荷)
電源(非常用)DC12V・2.0Ah 制御弁式鉛蓄電池 約30分、(センサー用)DC12V・1.2A
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
塗装色マンセル2.5Y9/1近似色
使用周囲温度(℃)0~+50
出力時間警報音(内部にて音量可変)、10秒、30秒、60秒、3分、5分、10分、15分、連続、連続時:警報停止スイッチにて停止、タイマー時:タイマー時間経過後自動停止
使用周囲湿度80%以下(但し、結露なきこと)
動作表示灯解除時(ループ正常):消灯、解除時(ループ異常):赤点灯、警備時:緑点灯、警報時:赤点滅(復旧操作まで保持)
通信機能複数台接続してを通信連動が可能:接続台数は最大4台(主盤1台、副盤3台)、主盤~副盤間:総配線距離:1km(CPEV-SΦ1.2以上)
表示灯電源表示灯:電源投入時”電源”LED緑色文字照光点灯、タンパー表示灯:タンパー異常時”タンパー”LED赤色文字照光点滅、通信表示灯:通信異常時”通信”LED赤色文字照光点滅
材質/処理SPCC/焼付塗装仕上
最大10回線のセンサーの状態確認が可能。センサーからの信号を検出すると、チャンネル別にLED表示をするとともに無電圧出力(個別・代表)が動作します。センサー入力および個別出力は個別にa/b接点の切り替えが可能です。センサー入力に対して、表示灯、出力の保持、非保持の選択が可能です。総合通信機能で、4台まで同期して運用が可能です。
その他(通信接続)接続台数:4台(最大)SW設定、動作:センサー入力連動、リセット入力連動、通信方式:RS-485(最大通信距離 延べ1km)
質量(g)約1100
外形寸法(mm)W240×H170×D55
出力(タンパー)接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:b接点、(リセット)接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:a接点、(代表)接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:c接点、(個別)回線数:10回線、接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:a接点/b接点切替式、自己保持:有り/なし切替式、(通信異常)接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:a接点
入力(センサー)回線数:10回線、入力モード:a接点/b接点切替式(強制ループ機能ONの回線は入力無効)、(リセット)回線数:1回線、入力モード:a接点(リセットボタンと同期)
対応電源灯(緑LED)動作:電源SWを入れた時点で点灯、強制ループ時点滅
電源電圧(V)DC10.6~26.4
機能(強制ループ)回線数:10回線(強制ループ時電源灯点滅、SW切替式)
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)
外観樹脂(ホワイト)
設置場所屋内:壁掛け式
表示灯(赤LED)表示設定:検知時点灯、通常時消灯/検知時消灯、通常時点灯切替式、自己保持:有り/なし切替式(一括設定)
消費電流200mA以下 180mA(DC12V時)、100mA(DC24V時)
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。