3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)薄型マグネットスイッチ
マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用が可能です。磁力が強く、動作距離が長いタイプです。(動作距離20mm以下)。付属の取付用ねじで簡単に取り付ける事ができます。スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。ストッパーが不要です。
材質樹脂 質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計) 接触抵抗(mΩ)200以下 設置場所ドア、サッシ枠などの内側 開閉寿命(回)100万(定格負荷) 動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチ
a接点仕様のマグネットスイッチです。
材質樹脂 質量(g)約20 (スイッチ、 薄型マグネット合計) 使用周囲温度(℃)-30~+50 (結露なきこと) 接触抵抗(mΩ)200以下 設置場所屋内: ドア、 サッシ枠などの内側取付 開閉寿命(回)100万 (定格負荷) 接点容量AC/DC30V 0. 1A 動作接点無電圧接点 (a接点)、マグネット離隔時/接点 閉、マグネット近接時/接点: 開 セット距離(mm)12以下 (マグネット~スイッチ間)
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチ
マグネットスイッチが薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。マグネット部には取り付け補助用として両面テープを貼り付けています。動作距離は15mm以下です。スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。ストッパーが不要です。
動作距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間) 動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷) 開閉寿命(回)100万(定格負荷) 設置場所ドア、サッシ枠などの内側 設置方法露出設置 配線接続端子接続式 質量(g)約7(スイッチ、マグネット合計) 材質樹脂
1式(50個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)