急激な温度上昇を受けると感熱室内の空気が膨張し、ダイヤフラムを圧して接点を閉じます。
緩慢な温度変化にたいしてはリーク穴の作用によって外圧との平衡を保ち誤報を防止します。
用途火災検知用に
検知方式差動式
仕様2種ヘッド
トラスコ品番110-8439
材質ABS樹脂
直径(Φmm)102
高さ(mm)44.5
質量(g)240
使用周囲温度(℃)-10~50
設置場所屋内(天井)
警報出力無電圧a接点(DC30V・70mA)
1個
¥3,998
税込¥4,398
29日以内出荷
火災の熱を感熱板で受熱し円板バイタメルに伝導します。
この温度が感知器の公称作動温度より高くなったとき、円板バイメタルが反転し、インシュレートピンを押して接点を閉じます。
用途火災検知用に
検知方式定温式
仕様特種60℃ヘッド
トラスコ品番135-8871
材質ABS樹脂
直径(Φmm)102(ベース含む)
高さ(mm)56
質量(g)150
使用周囲温度(℃)-10~40
設置場所屋内(天井)
警報出力無電圧a接点(DC24V・1A)
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
現行品の差動式熱感知送信機TX-102RDAの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減でき、信頼性が向上します。付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)。本製品は、周囲温度が急激に上昇すると作動する差動式感知器と送信機を一体化したセンサ送信機です。
適合空中線:内蔵型
質量(g)約320(電池含む)
種類1種ヘッド
出力10mW以下
電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)、または、外部電源:DC5~15V 35mA ※電源の同時併用はできません
検出方式差動式
配線接続端子式
機能(付帯)電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能
周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)
使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)
電池寿命約8年(常温時)
外観送信機:樹脂(ホワイト)、熱感知器:樹脂、金属(ホワイト)
設置場所屋内
表示灯送信時…点灯、電池切れ時…点滅(赤色LED) ※感知器の表示灯は点灯しません
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。