安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「D-SUB15」の検索結果
関連キーワード
9.7型TFT液晶(表示画面サイズ:196(W)×147(H)mm)を採用。
表示画素数は1024(H)×768(V) ピクセル(XGA)。
映像入力は4系統(アナログ、AHD、VGA、HDMI)。映像出力は1系統(AHD)。
音声入力は2系統(RCAピン:アナログ用、Φ3.5mm ミニジャック:VGA用)。
アスペクト比は、4:3と16:9の2種類選択が可能。
高画質化技術・三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション搭載。
キーロック機能付き。
モニター裏面はVESA規格の75mmピッチのため、オプションの壁面取付金具(LCW-01)が取付可能。
据置用スタンド、リモコン付属。
用途監視、防犯、状況把握用途
付属品取扱説明書(保証書付):1冊、ACアダプター (ケーブル長:約140cm):1個、VGAケーブル:1本、据え置き用スタンド:1台、リモコン:1個、スタンド固定/取付金具用ネジ:4個(スタンド固定時は2個使用)
質量(g)本体:約690、据え置きスタンド:約610
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
消費電力(W)17
設定方式OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×190×30(スタンド非装着時)
機能キーロック機能
電源(AC V)専用ACアダプター使用時:100(50/60Hz)
コントラスト比600:1
液晶パネル9.7型TFT液晶(表示画面サイズ:196(W)×147(H)mm)
輝度400cd/平方メートル
解像度600本(中心部)
表示可能色数26.2万色
視野角左右:89°、上下89°
応答速度30ms
設置方法据え置き (付属スタンド装着時)、取付金具 (別売) による設置 (75×75mmVESA規格準拠)
スピーカー1.5W×2ステレオ
画素数1024(H)×768(V)ピクセル(XGA)
バックライトLED(寿命:約10,000時間)
音声入力AV:1.1V(rms)22kΩ1系統(RCAピン)
音声出力VGA:1.1V(rms)22kΩ1系統(Φ3.5mmミニジャック )
アスペクト比4:3
映像出力AHD:1系統(BNCコネクタ)
映像入力AV:VBS1.0V(p-p)75Ω同期負1系統(BNCコネクタ)、AHD:AHD1.0(720p30)・AHD2.0(1080p30)75Ω同期負1系統(BNCコネクタ)、VGA:VGA入力1系統(D-Sub 15Pin)対応解像度:1024×768、HDMI:HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)対応解像度:720p/1080p
1台
¥91,980
税込¥101,178
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。