単管用取付金具トーグ安全工業3日以内出荷
ホットミラーシリーズ(ステン・アクリル共用)を取付ける際に使用できる金具類です。(色は全てシルバー)
タイプ単管用取付金具支柱(mm)285支柱厚さ(mm)2.8支柱径(Φmm)76.3
バリウエイト(鋳物)トーグ安全工業3日以内出荷
材質鍍金質量(kg)約10寸法(横×縦×厚さ)(mm)230×235×50
ウルトラマンバリケードトーグ安全工業(1件のレビュー)3日以内出荷
あのウルトラマンがバリケードになりました!
反射シートで夜間の視認性が抜群です。
材質高密度ポリエチレン樹脂質量(kg)約2.5サイズ(mm)約:幅460×高さ810×厚さ60
カラースタンド(樹脂製)トーグ安全工業3日以内出荷
軽量で運搬がしやすく、耐久性も高い。
クランプカバー、単管キャップと一緒にお使い下さい。
仕様クランプ2接点式(単管Φ48.6、Φ42.7兼用)材質本体:PP、クランプ:鉄製サイズ(mm)横640×縦800か□57
ガードレールスタンド スライドタイプ普及型トーグ安全工業3日以内出荷
ガードレールの上部に看板を装着することができます。※看板・単管は別売
材質/仕上角鋼管製、クロメイトメッキ仕上げ規格レギュラータイプB(スライドタイプ普及型)サイズ(mm)幅550~800の看板に対応。鉄枠(□25・□19)に使用可能。
ガードレールスタンド スリム対応タイプトーグ安全工業3日以内出荷
ガードレールの上部に看板を装着することができます。※看板・単管は別売
材質/仕上角鋼管製、クロメイトメッキ仕上げ規格スリム対応タイプサイズ(mm)幅275~400の看板に対応。鉄枠(□25・□19)に使用可能。
ガードレールスタンド アルミタイプトーグ安全工業(1件のレビュー)3日以内出荷
ガードレールの上部に看板を装着することができます。※看板・単管は別売
傾斜地や山道、海沿にも使用可能です。Φ60.5支柱金具もご用意できます。
規格アルミタイプサイズ(mm)幅300~1100の看板に対応。
ユニ金具2トーグ安全工業当日出荷
Φ48.6mmの単管や工事看板の取付可能です。
リング内径(Φmm)40メーカー商品コード632127
単管用バイス(横タイプ)Bトーグ安全工業44日以内出荷
角度調整機能付きです。
適合マルピカ(7)ソーラー、マルピカソーラーBIG、マルピカ7ソーラーJrほか寸法(横×縦)(mm)140×140メーカー商品コード632124
単管用バイス(横タイプ)Aトーグ安全工業44日以内出荷
適合マルピカ(7)ソーラー、マルピカソーラーBIG、マルピカ7ソーラーJrほか寸法(横×縦)(mm)110×100メーカー商品コード632117
吹き流しキャップ(Φ48.6用)トーグ安全工業当日出荷
吹き流しの取付金具です。
Φ48.6単管パイプにかぶせて使用。スイベル取付金具が回転するので単管にロープが絡みません。
内径×高さH(Φmm×mm)50×260先端径(Φmm)100メーカー商品コード273211
マルピカ ソーラーリンクL(ソーラー電波式工事灯)トーグ安全工業(1件のレビュー)予約販売
複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、工事区域を線の形に標示する新型ソーラー工事灯です。
時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。
複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、線の形に標示します。赤・緑の2色なので、夜間とても目立ちます。
本体上面のソーラーパネルで充電します。(天候によっては十分能力を発揮できない場合があります。)
セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。
単管用バイス(横タイプ)BTT-3Aを使用することで、単管などに取り付けることが可能になります。
LED色赤/緑点滅仕様無日照時15日間点滅、防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×75×205光源高輝度LED×8灯使用電池ニッケル水素1000mA単3電池×3本視認距離300メーカー商品コード620373
ターポバリトーグ安全工業4日以内出荷から11日以内出荷
着脱が簡単なマジックテープ式ですので、単管・トラロープへの取付、取り外しが簡単です。
取付方式マジックテープ材質ターポリン寸法(横×縦)(mm)(標示面)910×200、(展開)910×400
タンカン標識ポケットタイプトーグ安全工業4日以内出荷
A3用紙が差込可能の単管用のれん標識です。両面標示ができます。下部差し込み式なので、雨水の侵入を防ぎます。
取付方式単管取付材質ターポリン仕様裏面マジックテープ付き寸法(横×縦)(mm)430×630メーカー商品コード286161
タンカン標識トーグ安全工業当日出荷から4日以内出荷
新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!!
単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。
取付方式単管取付材質ターポリン仕様裏面マジックテープ付き寸法(横×縦)(mm)450×600
カラースタンドトーグ安全工業(2件のレビュー)翌々日出荷
強化樹脂製の単管バリケードです。クランプは鉄製でパイプ径48.6、42.7mm兼用です。
本体が軽いので片付けるのが楽です。
色グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×57×800トラスコ品番354-4231質量(kg)1.9
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
盗聴盗撮発見器ファミリー・ライフ税込¥4,618¥4,198
消防鳶豊稔企販税込¥25,278¥22,980
大鳶豊稔企販税込¥17,578~¥15,980~
モードステッカーEverGreen INTERNATIONAL税込¥549¥499