商品豆知識
「建設現場用安全標識に関する指針」に基づく標識です。
取付方式ビス止め
材質PP
仕様クギ穴×4
寸法(横×縦)(mm)450×600
「建設現場用安全標識に関する指針」に基づく標識です。
取付方式ビス止め
材質PP
仕様クギ穴×4
寸法(横×縦)(mm)300×450
作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
取付方式シール/ステッカー
材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)
寸法(横×縦)(mm)80×200
70mm・90mm共用タイプです。
材質塩化ビニール
寸法(幅W×長さL)(mm)70×275
全面反射なので、夜間でも効果抜群です!
北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色)
サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!!
単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。
取付方式単管取付
材質ターポリン
仕様裏面マジックテープ付き
寸法(横×縦)(mm)450×600
国内の道路法によりサインがドライバーを正確に誘導します。
取付方式ポール取付
材質鋼板(メラミン焼付塗装)
看板の解除告知をする際にご使用ください。
文字内容解除中
取付方式マグネット
寸法(横×縦)(mm)200×450
工事看板の重し台として使用します。また、支え閉じこみによる転倒防止にもなります。
質量(kg)水充填時:12、砂充填時:18
色白
規格Aバリブロック(大)
サイズ(mm)横520×縦190×高さ150
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
材質クリーンエコボード
文字内容高さ制限 M
寸法(横×縦×厚さ)(mm)1200×300×2
1枚
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
持ち運びしやすいコンパクトなビニール製掲示板です。プリンターで出力したA3、A4サイズの紙をそのまま使用できます。
材質ビニール
サイズA3
一目で分かる標識です。
無反射タイプです。
質量(kg)1.5
取付穴本体上下2ヶ所穴アキ
取付け方法金具止め
テトロンポンジ製の鮮やかに光る夜間の視認性が非常に高いのぼり旗です。
取付方式旗竿
材質テトロンポンジ
寸法(横×縦)(mm)450×1800
一目で分かる標識です。無反射タイプです。
用途駐車場や構内での使用(公道不可)。
表示内容指定方向外禁止
取付け方法本体上下2ヵ所穴アキ
材質スチール
質量(kg)1.5
縦(mm)600
横(mm)600
安全第一、情報伝達をユニークなイラストでわかりやすく表示。
取付方式ビス止め
材質PP
仕様クギ穴×4
寸法(横×縦)(mm)300×600
用途アルミホイル基材に表面樹脂加工を施し滑り止め処理をしています。
表面には強力な接着剤がついておりますので簡単に貼付けることができます。
取付方式シール/ステッカー
材質3Mジャパン社製スコッチレーン(6250白または6251黄)
1巻
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
工事看板の重し台として使用します。また、支え閉じこみによる転倒防止にもなります。
錆に強いドブメッキ仕様です。
材質鉄製
質量(kg)10
規格鋳物タイプ
サイズ(mm)看板キャリー:横300×長さ615、横550×縦1400看板用、※その他サイズは別注品にて承ります。
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
鋼板の白板です。無地なので、内容を自由に製作することが可能です。
穴とフチの仕様が2種類ございます。
取付方式ビス止め
材質鋼板
文字内容無地
背面には折りたたみ式リングが付いており、移動しながらの作業や簡易工事現場等に最適です。
取付方式蝶番式
材質(本体)アルミ1.0mm厚、全面反射シート貼り、透明インキ印刷、(取付リング)SS
標識を取付けて設置することができます。※キャスター無しも製作可能です。
付属品キャスター2個付き
質量(kg)約30
規格標準型
サイズ(mm)台:幅330×奥行350×高さ150、支柱:Φ50.8×高さ1830
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
鋼板の白板です。無地なので、内容を自由に製作することが可能です。
穴とフチの仕様が2種類ございます。
取付方式ビス止め
材質鋼板
文字内容無地
穴数ヘソ穴2
寸法(横×縦)(mm)400×680
メーカー商品コード244111
1枚
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
看板守君(看板用保護剤)を装着した状態でも使用できる、ゆったりサイズになりました。2本のベルトでしっかり締め付けができます。
文字内容無地
仕様上下ハトメ付き、木枠・鉄枠兼用タイプ
寸法(横×縦)(mm)550×1400
メーカー商品コード240151
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
標識を取付けて設置することができます。
規格アルミ支柱
サイズ(mm)台:幅330×奥行350×高さ150、アルミ支柱:Φ50×高さ2000(※アルミ支柱は支柱のみアルミ製となります。)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
鋼板の白板です。無地なので、内容を自由に製作することが可能です。
穴とフチの仕様が2種類ございます。
取付方式ビス止め
材質鋼板
文字内容無地
穴数ヘソ穴2
作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)40×70×0.5
看板の休止告知をする際にご使用ください。
文字内容休工中
取付方式マグネット
寸法(横×縦)(mm)200×450
耐久性の優れた、のぼり旗取り付けポール(伸縮式)です。
水色・黒もございます。別途お問い合わせ下さい。
材質PP
質量(kg)0.7
寸法(直径Φ×高さH)(mm)22×高さ1600~3000mm(横棒:850mm)
かわいいイラストでわかりやすく情報を伝えます。
取付方式ビス止め
材質PP
仕様クギ穴×4
寸法(横×縦)(mm)300×600
幅広く利用していただけるマグネットシートです。
仕様ツヤなし
厚さ(mm)0.8
長さ(m)10
ポール固定部内蔵式。ワンタッチで簡単に固定できます。
Φ19~25mmのパイプを使用することができます。
材質PE、PP
寸法(幅W×高さH)(mm)360×205
タンク容量(L)13
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
持ち運びしやすいコンパクトなビニール製掲示板です。プリンターで出力したA3、A4サイズの紙をそのまま使用できます。
材質ビニール
サイズA4
道路交通整理に便利なシェブロンサインです。(コーンは別売)
取付方式蝶番式(右・左切替式)
材質アルミ
仕様SSΦ5×140リング付き
質量(kg)約0.6
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。