背面には折りたたみ式リングが付いており、移動しながらの作業や簡易工事現場等に最適です。
取付方式蝶番式
材質(本体)アルミ1.0mm厚、全面反射シート貼り、透明インキ印刷、(取付リング)SS
国内の道路法によりサインがドライバーを正確に誘導します。
取付方式ポール取付
材質鋼板(メラミン焼付塗装)
全面反射なので、夜間でも効果抜群です!
北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色)
サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
一目で分かる標識です。
無反射タイプです。
質量(kg)1.5
取付穴本体上下2ヶ所穴アキ
取付け方法金具止め
テトロンポンジ製の鮮やかに光る夜間の視認性が非常に高いのぼり旗です。
取付方式旗竿
材質テトロンポンジ
寸法(横×縦)(mm)450×1800
表面に滑り止めと耐摩耗効果のあるクリヤーシートをラミネートした路面シートです。
アルミシートを採用していますので、アスファルトやコンクリートなど凸凹のある路面のほか、様々な素材に貼ることができます。
面板を様々な用途に合わせて製作する事が可能です。
鮮やかな蛍光色と解りやすいイラストで安全対策に効果的な蛍光路面シートです。
蛍光色は一般より2~3倍視認性に優れています(メーカー比較)ので、遠くからの視認性も高く大変効果的です。
取付方式シール/ステッカー
材質クリヤシート、蛍光フィルム、アルミシート
寸法(mm)W420×300
効果的な色使いとデザイン。全面反射で夜間もはっきりと見えます!
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)封入レンズ反射
サイズ(mm)(取付枠)横550×縦1550×□25・□19、(標示板)横550×縦1400
ロングセラーのSL立看板にプリズム高輝度反射仕様が追加されました!
北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート(白色・黄色)
サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
プリズム高輝度反射を採用していますので、細身でも視認性が抜群です!
材質/仕上取付枠:角鋼管メッキ仕上げ、標示板:プリズム高輝度反射シート(白色・文字図柄黒色)
サイズ(mm)取付枠:横275×縦1550×□25・□19、標示板:横275×縦1400
風を通す穴がある細身サイズのプリズム高輝度反射看板。
強風でも転倒しにくいうえ、後方の視認性にも優れた新開発の立看板です。
サイズ(mm)取付枠:横275×縦1550×□25・□19、標示板:横275×縦1400
材質/仕上取付枠:角鋼管メッキ仕上げ、標示板:プリズム高輝度反射シート
風でなびく為倒れにくく樹脂製でより安全。プリズム反射仕様。折りたためて平らになるので持ち運びにや保管に便利。
取付方式スタンド式
縦(mm)1560
横(mm)550
風でなびく為倒れにくく樹脂製でより安全。封入反射仕様。折りたためて平らになるので持ち運びにや保管に便利。
取付方式スタンド式
縦(mm)1560
横(mm)550
プリズム高輝度反射を採用していますので、細身でも視認性が抜群です!
サイズ(mm)取付枠:横275×縦1550×□25・□19、標示板:横275×縦1400
材質/仕上取付枠:角鋼管メッキ仕上げ、標示板:プリズム高輝度反射シート(黄色・文字図柄黒色)
標示面に風を通す穴(直径約4ミリ)があり強風でも転倒しにくいです。
穴があることによって、看板後方の視認性にも優れています。
材質/仕上枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート
質量(kg)5.8
色蛍光オレンジ
取付方式地面設置
寸法(縦×横)(mm)1550×550
標示面に風を通す穴(直径約4ミリ)があり強風でも転倒しにくいです。
穴があることによって、看板後方の視認性にも優れています。
材質/仕上枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート
質量(kg)4.5
色蛍光黄緑
取付方式地面設置
寸法(縦×横)(mm)1550×275
高輝度蛍光反射シートを使用したSL看板です。
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(オレンジ色・文字図柄黒色)
あらゆるカラーコーンに装着可能なコーン専用看板です。
高視認証のプリズム高輝度反射仕様です。
取付方式蝶番式
材質プリズム高輝度反射シート、アルミ
仕様SSΦ5×直径140リング
寸法(横×縦×厚さ)(mm)300×500×1
プリズム高輝度反射シートを使用した高視認性のSL看板です。
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(白色・文字図柄青色)
高輝度蛍光反射シートを使用した高視認性のSL看板です。
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(蛍光オレンジ色・文字図柄黒色)
表示面に風を通す穴がある高視認性看板です。
強風でも転倒しにくいうえ、後方の視認性にも優れた新開発の立看板です。
サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート(蛍光オレンジ色・文字図柄黒色)
着脱が簡単なマジックテープ式ですので、単管・トラロープへの取付、取り外しが簡単です。
取付方式マジックテープ
材質ターポリン
寸法(横×縦)(mm)(標示面)910×200、(展開)910×400
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。