20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TG-WB3R ソーラーHybrid LEDトリプルブリンク(赤点滅) トーグ安全工業 動画あり
トリプルLEDのハイパワー工事保安灯。底面の協力マグネットでの取付も可能です。
LED色赤点滅 仕様cds付 寸法(Φmm)(リング)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×83×286 保護等級IP66相当 光源超高輝度LED 使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本 LED使用数(個)16灯 視認距離約800 メーカー商品コード620395 連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15 発光パターン3種
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!! 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。 ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。
LED色赤/青点滅 仕様防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時15日間点滅 材質耐強化ポリカーボネート スイッチ充電用切替可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×87×56 使用電池ニッケル水素単3電池×2本 点滅回数:60回/分 LED使用数(個)6灯(赤×4灯、青×2灯) 視認距離約300 メーカー商品コード624222
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

底面にマグネットがあるので車両や金属部に固定できます。便利なフック付き。
長さ(mm)260 連続使用時間(時間)約12~30 質量(g)約140(電池含まず) 寸法(Φmm)33 使用電池単3乾電池×3(別売) 防水性防滴タイプ 発光パターン点滅・連続全灯の両用
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーグ安全工業LEDストリームワン
路上設置もしくはマグネットを利用し車載用として使用できます。 台数無制限で連動する新開発の流動式視線誘導灯(乾電池式・充電式)です。防水防塵性、対衝撃性にとても優れており、米国の警察や消防、その他高速・国道パトロール会社で使用されています。(底面に強力マグネットを装備しています。) 傾斜角センサー内蔵(本体角度によって点滅するLEDが側面に上面と切り替わります。※指定も可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×108×28 保証期間1年 LED使用数(個)(側面)12灯、(上面)4灯 設置位置(最大)約15m以内 設置条件台数:制限なし
1個ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数のナガレ工事灯が車の進行方向にストリーム表示(点滅)し誘導します。ストリームの点滅により、 運転手や通行人・車が道路の境界線や工事区域を容易に認識する事ができ安全性を確保し易くなります。 トンネル内でも使用が可能です。(無照時間内で使用可) 上り車線下り車線に使用できます(上下間の設置幅を10m以上離して下さい) ランダムに並べても赤外線放射方向表示の向きを合わせて設置すれば、ストリーム点滅します。 時計用標準電波(福島・佐賀)を使用しないので、停波したり、積乱雲や大きな建物の障害からの電波の乱れに対応します。 セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。
LED色赤/緑点滅 仕様cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時20日間点滅(1日12時間使用)、設置距離:(一部高速・一般道)5m、(高速)20m、防滴構造 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×65×167 光源LED×8灯(赤)4灯/(緑)4灯 使用電池ニッケル水素単3電池(2000mAh)×2本 視認距離300
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソーラーHybrid LEDダブルブリンク トーグ安全工業 動画あり
LEDがダブル! 電源もダブル(乾電池+ソーラー)のハイブリッド型コーン専用保安灯です。 高輝度反射シートを装備していますので、夜間明るく反射します。
仕様cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯 質量(g)約640(本体のみ) 寸法(Φmm)(リング)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×70×260 保護等級IP66相当 光源超高輝度LED 使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本 LED使用数(個)6灯×2 視認距離約800 連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15 発光パターン2種(同時点滅・上下交互点滅)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AR-LS3 LEDピカデリーアローAir トーグ安全工業 動画あり
トーグ安全工業LEDピカデリーアローAir
仕様cds付 材質板面:アルミ 質量(kg)約4.5 タイプ乾電池 電源単1乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)約800×430 連続使用時間(時間)約50(単1黒マンガン使用時) LED色 発光パターン点滅・流動(スクロール)
1台
20,980 税込23,078
欠品中

折りたたんだり、重ねたりできますので、スペースをとりません。
タイプ乾電池 電源単3乾電池×3本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)540×395 ハトメ数6個 光源LED×24灯 マグネット6個 発光パターン点滅・流動切り替え式
1枚
7,998 税込8,798
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたんだり、重ねたりできますので、スペースをとりません。
寸法(幅W×高さH)(mm)540×395 ハトメ数6 光源LED×24灯 使用電池単3乾電池×3本 LED光源(mcd)8000 マグネット6個 連続点灯時間(時間)約100(アルカリ乾電池使用時) 発光パターン点滅・流動 切り替え式
1枚
7,998 税込8,798
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたんだり、重ねたりできますので、スペースをとりません。
タイプ乾電池 電源単3乾電池×6本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)860×470 ハトメ数8個 連続使用時間(時間)約100(アルカリ乾電池使用時) 光源LED×36灯 LED光源(mcd)8000(MAX) マグネット10個 発光パターン点滅・流動切り替え式
1枚
10,980 税込12,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたんだり、重ねたりできますので、スペースをとりません。
寸法(幅W×高さH)(mm)860×470 ハトメ数8 光源LED×36灯 使用電池単3乾電池×6本 LED光源(mcd)8000 マグネット10個 連続点灯時間(時間)約100(アルカリ乾電池使用時) 発光パターン点滅・流動 切り替え式
1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルピカ ソーラーJr.(ジュニア) トーグ安全工業 動画あり
2色のLEDが交互に点滅するソーラー工事灯です(点滅パターンは変更できません) 電源ONでも、OFFでも充電可能です。2色のLEDが交互に点滅します。
LED色赤/青点滅 仕様無日照時7日間点滅、360°視認可能、cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯 材質(本体)ポリカーボネイト、ABS、(ソーラーパネル)単結晶シリコン 質量(g)175 寸法(Φ×高さH)(mm)約480×170 光源超高輝度LEDx4灯 使用電池ニッケル水素単3電池(1600mAh)×1本 点滅赤青交互点滅 メーカー商品コード620321
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーグ安全工業セレナイト
複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!! 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。 ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。
仕様防滴構造、無日照時14日間点滅 材質耐強化ポリカーボネート スイッチ充電用切替可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×240×58 使用電池ニッケル水素単3電池×2本 点滅回数:60回/分 視認距離約300
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、工事区域を線の形に標示する新型ソーラー工事灯です。 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、線の形に標示します。赤・緑の2色なので、夜間とても目立ちます。 本体上面のソーラーパネルで充電します。(天候によっては十分能力を発揮できない場合があります。) セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。 単管用バイス(横タイプ)BTT-3Aを使用することで、単管などに取り付けることが可能になります。
LED色赤/緑点滅 仕様無日照時15日間点滅、防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯 材質耐強化ポリカーボネート スイッチ充電用切替可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×75×205 光源高輝度LED×8灯 使用電池ニッケル水素1000mA単3電池×3本 視認距離300 メーカー商品コード620373
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

通行人の妨げにならない小型のソーラー工事灯です。 しっかりと点滅して夜間の安全を守るソーラー工事灯です。
LED色赤/緑点滅 仕様cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯、ソーラーパネル:1枚、無日照点滅日数:約7日間 寸法(Φ×高さH)(mm)約477×157 光源赤LED×2灯・緑LED×2灯 メーカー商品コード620325
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ソーラー電源(上下にソーラーパネル)と乾電池を使用できるハイブリッド仕様のLED矢印板です。
仕様cds付 質量(kg)約4.3 タイプソーラー・乾電池 電源単1乾電池×2本(別売)、3.7Vリチウム電池 寸法(幅W×高さH)(mm)約750×440 連続使用時間(時間)約360(乾電池使用時) 光源赤色高輝度LED×30灯(集光レンズ付き) LED色 発光パターン点滅・流動(スクロール)
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

メンテナンスいらずのソーラー電源です。さらに電池を取り出して、専用充電器(別売)で充電が可能です。
LED色赤/緑点滅 仕様防滴構造、無日照時15日間点滅 材質耐強化ポリカーボネート スイッチ充電用切替可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×197×56 使用電池ニッケル水素 1600mAh単3電池 点滅回数:60回/分 LED使用数(個)赤×4灯、緑×2灯 視認距離約300 メーカー商品コード624227
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

マルピカ7ソーラー トーグ安全工業 動画あり
トーグ安全工業マルピカ7ソーラー
ロングセラーの工事灯です!使用電池いらずのソーラー電源なので維持費が掛かりません!!
仕様無日照時7日問点滅、ソーラーパネル×2枚、cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯 スイッチ充電用切替可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×61×264 光源高輝度LED×8個 使用電池ニカド単3×2本
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)