ミニラークの軽量コンパクトサイズにスーパーラークの機能をプラス。180度・5段階首振り機能、手持ちヘルパー機能、竿立てホルダー機能、タテ・ヨコ取り付け機能などさまざまな操作性を高めた船専用竿受け。さらに、折りたためば手のひらサイズの軽量(1.1kg)コンパクト設計。荷重130kgの引きに耐える、釣人のニーズに応えたお手軽竿受けです。竿のみが左右にスイング、前後にシャクリ脱着は指先でワンタッチでやりとりのタイミングを逃しません。竿受部とサポート部はカーボン入り強化樹脂使用で左右にラインフック。クランプの取付は2本のステンネジでガッチリ固定。クランプと本体は錆に強いAD軽合金。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターSS・S・M、スパナ、ラークフィッシングキャップ
質量(g)1265
取付寸法(mm)サポート竿径:Φ7~Φ25
収納時寸法(mm)120×200×130
取付可能幅(mm)15~80
適合ハリス(号)(幹糸)約12まで
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
<チョイ置きアーム&ソフトラバー>手持ち釣りの竿掛けや取り込み・エサ付け・ハリ外し時にロッドの横すべりを防ぐ便利なチョイ置きアーム。アームは使用しない時は前方に倒し、収納の際はコンパクトに折りたたむことができます。チョイ置きアーム部、リールフット部、トリガーホール部にはソフトラバーを採用。大切なタックルを傷からガードします。 <スピニング・ベイトタックル兼用ロッドスタンド>ポイント移動や取り込み時のロッドスタンド。スピニング・ベイトタックルを問わずロッドを立てることができます。スピニングタックル用のリールフットホールとベイト(両軸)タックル用のトリガーホール採用。 <アクセサリーホール>尻手ロープやカラビナが取り付けできるアクセサリーホール。携帯時はチョイ置きアームを折りたためます。
用途LTアジ・LT五目・LTイカ・カワハギ・ひとつテンヤに最適!! スピニング&ベイト(両軸)タックル対応、LT(ライトタックル)専用多機能スタンド
ポイント移動時のロッドスタンドにも取り込み・エサ付け・ハリ外し時のチョイ置きホルダーにもなり、手返しスピードアップ!ソフトラバーが大切なタックルを傷からガード!
付属品ハンドルリング
質量(g)305
内径(Φmm)ロッドスタンド:35
収納時寸法(mm)チョイ置きアーム:106×191×114
使用時寸法(mm)チョイ置きアーム:106×306×114
取付幅(mm)有効:15~130(タテ取付専用)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。