エギタス第一精工8日以内出荷
深場やボートエギングに最適!安定姿勢をキープするエギ専用シンカーです。ボートエギングでのティップラン専用エギでも底とりが難しい場合や、エギが流されすぎる場合に。キャスティングでの潮の流れが非常に速いポイントやディープポイント攻略に。潮流の速さやボートエギングでの流れる速度に合わせて簡単にウェイトを追加・交換できます!
エギラック第一精工8日以内出荷
対面6段収納で大満足の収納力。腰にフィットするラウンドカットとショルダーベルトで、ボディーにフィットするラン&ガン実戦派フルコンタクトエギング専用ボディーバッグです。4号エギまでを20本、3号エギまでを10本の最大30本のエギを個別収納できフックカバーが不要です。
収納本数(本)エギ:30(4号x20、3号x10)外寸法(mm)255×130×175
オートキングフレーム38-350T第一精工8日以内出荷
シャフトに反動を加えるだけで180度反転しながら自動で直径38cmの円に開き、オートロックされるエイトシステムに加え、ワンタッチでシャフトの振り出しが制御できるシャフトロックスイッチでスピーディーなランディングを実現。ロックフィッシュ・ベイチヌゲーム等のライトタックルゲームに最適です。エギングにはオプションの入れ替えギャフSS仕様(全長47cm)と入れ替えることができます。38cmナイロンモノフィラメントネット(15mm細網目)付属、専用収納バッグ付
付属品収納ケース色ガンメタ寸法(cm)仕舞:42全長(cm)300全質量(g)240
オートキングギャフ第一精工8日以内出荷
ボートエギング等の船上での使用に特化したショートレングスのアオリイカ専用モデル。収納時にはセーフティーカバーとキャップはロックされているのでギャフが不意に飛び出しません。リリースボタンを押すとキャップが開くので、勢いよく振り出すだけでギャフは飛び出し自動で開きます。アオリイカを掛けるとソリッドシャフトが曲がり、針先が上を向くのでバラシにくく、片手だけでの素早いランディングが可能です。
質量(g)410全長(m)300寸法(cm)仕舞:32(16セクション)
エギラックMS第一精工8日以内出荷
収納力・拡張性・機動力UP!自分だけのオリジナルエギング用ウエストバッグ、ショルダーバッグシリーズです。シチュエーションに合わせてシステムに対応したサブポケットやアクセサリーを、自由に組み替えられる「MOLLE」システムを採用。フロントには大型ポケット、両サイドには小型ポケットを装備し小物をたっぷり収納できます。生活防水ファスナーとPVCコーティングしたポリエステルクロスで水の浸入をできるだけ防ぎます。
締めキッター第一精工6日以内出荷
ノットの締め込み根掛かりキッター!! ゴムリングでラインが滑らない! PEラインを使用するルアーフィッシングに!エギング・シーバスに!
用途PEラインを使用するルアーフィッシングに最適なノット締め込み&根掛かりキッターです。 直径50mmのアルミ無垢材をマシンカット仕上げ後、ブルーアルマイト処理。ゴムリング付でラインが滑らず、外周には指が滑りにくいギザギザ加工を施しています。 ラインを2周以上巻きつけて締め&キッター!! 根掛かりキッターの時は、腕の力で切ろうとせず、体重をかけて後ろの下がるイメージで切断してください。 締めキッターを両指にはめることでPEラインとリーダーの接続にも最適です。質量(g)14機能SPEC:ショア専用・根掛かりキッターはPE2号まで寸法(Φ×mm)外径:50×10・内径:39.8
ライトエギラックV第一精工6日以内出荷
Taimen System:対面2段式収納でエギの選択から取り出しがスムーズにでき、2号程度のエギを10本収納できます。個別収納なのでミノーやジグにも対応。 2Way Style:付属のカラビナで、パンツやバッグ等に装着可能。3ケ所のカラビナループは使い易い方向を選べます。また、直接ベルトに装着できるベルトループはより安定した装着に最適。
用途ライトエギング用小型エギをコンパクトにスッキリ収納!!小型エギ2号程度までを10本収納可能!半透明のケースで収納エギのカラーやサイズが一目瞭然。個別収納なのでミノーやジグにも対応。寸法(mm)194×105×26タイプ収納可能:2号程度のエギまで収納数エギ:10本
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
LED安全指示灯EIGERTOOL(アイガーツール)税込¥1,089¥990
リチウム電池B-EAR税込¥3,518¥3,198