<取付方法>1:2本の取付ネジをゆるめ、少し広げてバッカンに挟む。 2:パーツAをバッカンの底まで下げ、パーツBをバッカンのふちまで押し下げる。
用途磯、防波堤釣りに最適なハード&セミハードバッカン取付専用竿受です。67~87cmの高さ調節可能!バッカンのふち部と底側面を 36cm以上のハード&セミハードタイプバッカンに取付可能です。 竿尻部分は回転するので右掛、左掛に対応でき、レバーを開閉するだけで竿の脱落を防止できます。仕掛交換時などに便利なラインフック付。小型両軸リール搭載可能。 好みの位置にセッティング可能なエサバッカンホルダーも装備。
仕様上物磯竿2号まで/対応ハリス2号まで
取付36cm以上のハード&セミハードバッカン専用
質量(g)520
収納寸法(mm)620×72×84
伸長(mm)870
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
手を汚さない簡単ファミリーフィッシング。スピード餌付け器と密閉式バケツが合体。竿とリールを傷つけない竿置き機能付。新設計のスピードバケツミニは角が丸いので、仕掛けを沿わせるだけで自然に溝に入り、スカート部分も長くしたので長いエダスでも引っ掛けません。
<ロッドスタンド機能>船べりにポスト穴が無い場合などクランプネジの固定で船べりにカンタンにセットできます。ポイント移動時や、ジギングのロッドスタンドとして。 <チョイ置き機能>手持ち釣りでの竿掛けやエサ付け、ハリ外し時などに便利。チョイ置きで、竿のヨコすべりを防ぎます。
用途船べりにカンタン固定!どこでもチョイ立て・どこでもチョイ置き 手持ち釣りの竿掛けとしてポイント移動やジギングロッドスタンドとしてチョイ置きで竿のヨコすべり防止に。 船べりに、どこでも自由に取り付けできる便利なロッドスタンド!!チョイ置き機能付で、手持ち釣りでの竿掛けにもなり、エサ付けやハリ外し時の竿スベリを防止します!
付属品ハンドルリング
寸法(mm)222×101×49
質量(g)295
径(Φmm)竿:39まで
クランプ取付幅(mm)有効:20~130
1台
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
<オモリチョイ置き機能>天秤仕掛けのオモリやカゴ・ビシをチョイ置きできます。オモリをカップにチョイ置きしておけば、船べりやデッキでオモリが転がらないので、取り込みが両手で簡単に行え、エサ付き、ハリ外し時にも仕掛けが絡みにくく、手返しが早くなります。深さ80mmの深底カップで大型オモリでもしっかり安定。イカ釣りやカワハギ釣り、胴付き仕掛けのオモリ置きにも使用できます。 <ロッドチョイ置き機能>手持ち釣りでの竿仕掛けや取り込み、エサ付け、ハリ外し時のチョイ置きに。ヨコすべりを防ぎ、ソフトラバーでロッドをキズ付けません。 <マット固定機能>手持ち釣りの場合でもラーク受竿の代わりにゴム磁石やツノマットを固定できます。
用途船べりにどこでも自由に取り付けできるオモリやカゴ・ビシの便利なチョイ置きカップ! オモリが転がらないので取り込みラクラク! 仕掛けも絡みにくく手返しスピードアップ! イカ・カワハギに最適!!
付属品ハンドルリング
寸法(mm)220×63×64
質量(g)216
深さ(mm)カップ:80
取付幅(mm)有効:20~85(タテ取付専用)
カップ径(Φmm)内径:56
1台
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
<ラーク竿受完全固定 イカヅノ絡み防止マット>ラーク竿受と一緒にセットすると、取り込みにとっても便利! 仕掛けを回収する時に、掛けたイカをバラすことなく取り込め、しかも次の投入が素早く簡単にできます。また、左右どちらでも取付けが可能で、ラーク受竿で絞めつけると完全に固定できます。
用途船べりにツノマットを置き、ゴム部分をラーク受竿(別売)で固定してください。ラーク受竿も、よりガッチリと固定されます。掛かったイカは、幹糸を緩めるとバラしやすいため、手繰りながらカラ針をツノマットに引っ掛け、仕掛けを回収するとバラすことなく取り込み、しかも次の投入が速く簡単に行えます。 左右取付可能・オモリ置き付き・糸止め付き
寸法(mm)570×100×14
質量(g)372
マット寸法(mm)396×85
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
安定度抜群!! 。センター部にも置き竿可能。
付属品脚ホルダー
材質ステンレス製
寸法(mm)細Φ12.7 太Φ15.9、仕舞:740
質量(g)935
サイズ(号)2
伸長(mm)全長1310
継数(本)2
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
あらゆるフィールドをこなす、サーフ四脚シリーズ。倒れない4本足のピラミッドパワー!どっしり安定”オモシイラス”の竿掛けです。四脚装備の安定度バツグンの竿掛けシリーズです。もちろん、脚は1本づつ長さをスライド調節できますので、砂場でも、足場の悪い磯やテトラの上でも簡単にセットできます。また、竿掛けのセンター部にも置き竿が可能です。
付属品脚固定用ベルクロテープ
<ロッドスタンド機能>船べりにポスト穴が無い場合などクランプネジの固定で船べりにカンタンにセットできます。ポイント移動時や、ジギングのロッドスタンドとして。 <チョイ置き機能>手持ち釣りでの竿掛けやエサ付け、ハリ外し時などに便利。チョイ置きで、竿のヨコすべりを防ぎます。
用途船べりにカンタン固定!どこでもチョイ立て・どこでもチョイ置き 手持ち釣りの竿掛けとしてポイント移動やジギングロッドスタンドとしてチョイ置きで竿のヨコすべり防止に。 船べりに、どこでも自由に取り付けできる便利なロッドスタンド!!チョイ置き機能付で、手持ち釣りでの竿掛けにもなり、エサ付けやハリ外し時の竿スベリを防止します!
付属品ハンドルリング
寸法(mm)175×88×48
質量(g)200
径(Φmm)竿:35まで
クランプ取付幅(mm)有効:15~85(タテ取付専用)
1台
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
ラーク竿受完全固定ゴム・イカヅノ絡み防止マット・おもり置き付兼用。ラーク竿受の左右どちらでも取付ができ、従来のツノマットにW歯ブラシを付けることで、イカヅノの汚れを簡単に掃除できます。
付属品歯ブラシ(2本)
寸法(mm)588×100×16.5
質量(g)428 (含む、歯ブラシ2本)
マット寸法(mm)396×85
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
<受太郎に簡単取付け!>ロッドスタンドに!竿径Φ35mmまでエサ付け、ハリ外し時のチョイ置きに! 受太郎シリーズのクランプ部にセットネジで固定します。本商品単体では使用できません。使用するリールの種類や受太郎シリーズのクランプの取付方法に応じて上下左右の4方向の取付が可能です。尻手ロープ用カン付き。
用途受太郎シリーズ専用オプション。 受太郎の万力部に赤セットネジで固定することで、ロッドスタンドた手持ち釣りでの竿受けになり、チョイ置き機能付きで立てかけた竿のヨコすべりを防ぎます。左右上下4方向取付可能。取り込みラクラク!エサ付けカンタン!
適合機種受太郎・受太郎130・スーパー受太郎・スーパー受太郎130・両軸受太郎・両軸受太郎130
寸法(mm)115×85×115
質量(g)100
1個
¥879
税込¥967
6日以内出荷
クレーター部に5~20ケの超強力磁石を採用したハリス絡み防止用永久磁石板です。 吸着力が抜群なので、クレーターに針やサシ餌を近づけるだけで強力に吸着します。 オモリを軽く投げるだけで仕掛は絡まずスムーズに投入できます。 取付けは、船べりのウルトラマグネットを置き、ラーク受竿(別売)のクランプで締め付けて下さい。 S-5とM-10はオモリBOX付です。
用途超強力磁石を採用。仕掛けを沿わせるだけで凹部に吸い込まれるようにピッタリ吸着。強風時にもOK!取付けはラーク受竿で船べりにガッチリ固定。
材質(磁石)ネオジウム磁石
ラーク受竿とゴム磁石が、より「ガッチリ」と固定。また、仕掛けも絡まないラーク受竿専用ゴム磁石(磁力タイプ)です。 枝バリをゴム磁石の上に置くだけで磁石の力で、道糸と枝ハリスは風が吹いても絡みません。サビキ・胴突き釣りに、また夜釣りにも最適です。
用途船べりにゴム磁石を置き、ラーク受竿(別売)のクランプで締め付けてください。ラーク受竿をよりガッチリと固定できます。 左右取付可能・糸止め付き・オモリ置き付き(300/400/600)
ラーク竿受専用 針先を痛めないイカヅノ投入器。超強力マグネットで、ツノがピッタリ吸着・固定!。軽量コンパクトで折りたたんでクーラーやロッドケースにスッキリ収納!。超強力マグネットで、イカヅノや軽量スッテが下向きにピッタリ吸着。スムーズに回転するステンレスローラーで、仕掛けや重いオモリも巻き上げがラクラク。ラーク竿受けでガッチリ固定。(オモリ置きBOX付)。仕掛けを素早く引っ掛けられる不織布スポンジ。幹糸は”ピタッ”とワンタッチに固定でき、投入時には抵抗が少なくソフトにはずれる糸止メ機能。
付属品イカラーク100専用固定アダプター
寸法(mm)515×220×55
質量(kg)1.3(含む固定アダプター)
収納時寸法(mm)340×220×70(折畳み時)
マット寸法(mm)284×110
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
<チョイ置きアーム&ソフトラバー>手持ち釣りの竿掛けや取り込み・エサ付け・ハリ外し時にロッドの横すべりを防ぐ便利なチョイ置きアーム。アームは使用しない時は前方に倒し、収納の際はコンパクトに折りたたむことができます。チョイ置きアーム部、リールフット部、トリガーホール部にはソフトラバーを採用。大切なタックルを傷からガードします。 <スピニング・ベイトタックル兼用ロッドスタンド>ポイント移動や取り込み時のロッドスタンド。スピニング・ベイトタックルを問わずロッドを立てることができます。スピニングタックル用のリールフットホールとベイト(両軸)タックル用のトリガーホール採用。 <アクセサリーホール>尻手ロープやカラビナが取り付けできるアクセサリーホール。携帯時はチョイ置きアームを折りたためます。
用途LTアジ・LT五目・LTイカ・カワハギ・ひとつテンヤに最適!! スピニング&ベイト(両軸)タックル対応、LT(ライトタックル)専用多機能スタンド
ポイント移動時のロッドスタンドにも取り込み・エサ付け・ハリ外し時のチョイ置きホルダーにもなり、手返しスピードアップ!ソフトラバーが大切なタックルを傷からガード!
付属品ハンドルリング
質量(g)305
内径(Φmm)ロッドスタンド:35
収納時寸法(mm)チョイ置きアーム:106×191×114
使用時寸法(mm)チョイ置きアーム:106×306×114
取付幅(mm)有効:15~130(タテ取付専用)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。