1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AHD/CVBS(アナログ)両対応、バリフォーカルレンズ搭載で広角から望遠まで調整可能な欲張り防犯カメラです。十字キーボタン操作でAHDとCVBSの切替も簡単。対応レコーダーと接続しフルハイビジョン画質での録画はもちろん、従来のCVBSレコーダーとの接続も可能になります。
用途屋外設置可 付属品本体、ACアダプター、防犯ステッカー2枚、十字キーボタンカバー、接続ケーブル(約20m)、保証書付き取扱説明書、取付ネジ、コンクリートアンカー、六角レンチ 形状防水・暗視型 質量(g)520 電源(V)DC5 本体寸法(mm)73×82×256、520 消費電流(mA)500 解像度1920×1080 撮像素子SONY2.1M CMOSセンサー搭載 ホワイトバランス4段階/ATW、プッシュロック、マニュアル、AWB 動作温度(℃)マイナス5~40 動作湿度(%)80 画素数200万、1920×1080 使用場所屋外 アズワン品番64-9501-14 補正機能D-WDR、逆光補正、ハイライト補正、オフ 防水性IP66 最低被写体照度(Lux)0.0001 赤外線投光距離約20~25m 映像出力AHD2.0、CVBS切替可
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング