AHDカメラの映像を変換しHDMI端子やVGA端子を備えたモニターに映すためのコンバーターです。AHDレコーダーを通さずモニターに映したい場合や、コンポジット映像(BNC端子)に変換できるため、既設のアナログカメラシステムにAHDカメラをつなげる場合にご使用ください。
質量(g)275
スイッチセッティングスイッチ、タクトスイッチ2
出力HDMA&VGA(480p、576p、720p/50/60Hz、1080i/50/60Hz、1080p/50/60Hz)CVBS(NTSC、PAL)
電源DC12V最大5W
入力AHD1.0 720p@25/30Hz、AHD2.0 720p@50/60Hz、1080p@25/30Hz、NTSC、PAL
保護等級なし
消費電流(mA)330
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×130×33
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
使用場所屋内
入力形式BNC(75Ω1Vpp)×2
出力形式HDMI Tpye-A、D-Sub15ピン、BNC(75Ω1Vpp)
1個
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。