安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「LED 防犯灯」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
細かい設定は要らない!という方に。とにかくシンプルにこだわった防犯カメラです。200万画素フルハイビジョン高解像度の映像、赤外線LED24灯実装で夜間撮影も20~25m可能です。20mの電源と映像ケーブルが付属しているので、設置後はAHDレコーダーに接続するだけです。
用途屋外設置可
付属品本体、ACアダプター、防犯ステッカー2枚、接続ケーブル(20m)、保証書付き取扱説明書、取付ネジ、コンクリートアンカー
形状防水・暗視型
質量(g)256
電源(V)DC12
本体寸法(mm)65×65×166、256
消費電流(mA)500
解像度1920×1080
撮像素子SONY2.1M CMOSセンサー搭載
ホワイトバランス自動
動作温度(℃)マイナス5~40
動作湿度(%)80以下
画素数200万、1920×1080
使用場所屋外
アズワン品番64-9501-15
補正機能BLC
防水性IP66相当
最低被写体照度(Lux)0.01(AGC ON)IR照射時0lux
赤外線投光距離約20~25m
映像出力AHD2.0
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。