6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単一指向エレクトレットコンデンサー型。ツーピースタイプ、タイピン付。乾電池仕様。300MHz帯。
仕様タイピン付RoHS指令対応機器 電源単三形乾電池(R6PU)1個 方式PLLシンセサイザー方式 周波数(MHz)300
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ユニット式卓上アンプ 60W
ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。 マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。 別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。 別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)95(電気用品安全法) 消費電流(A)AC2.4(定格出力時) 定格出力(W)60 インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:170、ハイインピーダンス70系:83、ローインピーダンス:4※4~16に対応(出力負荷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×346×145 質量(kg)約9.0
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ユニット式卓上アンプ 120W
ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。 マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。 別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。 別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)140(電気用品安全法) 消費電流(A)AC4.0(定格出力時) 定格出力(W)120 インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:83、ハイインピーダンス70系:42、ローインピーダンス:4※4~16に対応(出力負荷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×346×145 質量(kg)約9.6
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

CDプレーヤー搭載モデル。再生速度を調節できるスピードコントロール機能搭載。SD/USBメモリの再生も可能です。(MP3/WMA形式) ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。 マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。 別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。 別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)70(電気用品安全法) 消費電流(A)AC1.5(定格出力) 定格出力(W)30 インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:330、ハイインピーダンス70系:170、ローインピーダンス 4※4~16Ωに対応(出力負荷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×346×145 質量(kg)約9.4
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

CDプレーヤー搭載モデル。再生速度を調節できるスピードコントロール機能搭載。SD/USBメモリの再生も可能です。(MP3/WMA形式) CDはギャップレス再生に対応しています。 ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。 マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。 別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。 別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60(電気用品安全法) 消費電流(A)AC2.4(定格出力) 定格出力(W)60 インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:170、ハイインピーダンス70系:83、ローインピーダンス 4※4~16Ωに対応(出力負荷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×346×145 質量(kg)約10.1
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

CDプレーヤー搭載モデル。再生速度を調節できるスピードコントロール機能搭載。SD/USBメモリの再生も可能です。(MP3/WMA形式) CDはギャップレス再生に対応しています。 ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。 マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。 別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。 別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)140(電気用品安全法) 消費電流(A)AC4.0(定格出力) 定格出力(W)120 インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:83、ハイインピーダンス70系:42、ローインピーダンス 4※4~16Ωに対応(出力負荷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×346×145 質量(kg)約10.8
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷