安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「指向性」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホン
エコ商品
単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
用途ボーカル・スピーチ用 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホン
エコ商品
単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
用途スピーチ用 コード長さ(m)平衡コード6m 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホン
エコ商品
単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
用途呼び出し放送用 寸法(mm)Φ53.4×長さ174.5(コネクター除く) 質量(g)250(本体) コード長さ(m)平衡コード5m 周波数特性70Hz~12kHz 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホン
エコ商品
単一指向性ハンドマイクで周囲騒音の影響を受けることが少なく、引き掛け金具で固定も容易です。車載用、船舶用、移動用、交通機関のホーム用などに好適です。
用途車載・呼び出し放送用 寸法(mm)幅49×長さ180×厚さ36.5 周波数特性100Hz~7kHz 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600不平衡
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)防水型ダイナミックマイクロホン
エコ商品
防水構造の全指向性ダイナミックマイクロホンです。独立したコントロールスイッチ回路を備えていますので、船内指令装置の他、消防車、向上などの指令連絡、放送などに最適です。別売りの専用コード(LM-405、410)の取付にはハンダ付けが必要です。
寸法(mm)幅57×長さ140×厚さ41.5 質量(g)280(本体) 周波数特性300Hz~5kHz 外装色メタリックグリーン 防塵防水性能IP44 指向性全指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600 平衡 音圧感度(dB)-53(DN341kHz0db=1V/pa)
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)チャイム付マイクロホン
用途に合わせたシステムが構成できます。 上り、下りの4音チャイムをワンタッチで鳴らすことができる、エレクトロチャイム内蔵の卓上形チャイム付マイクロホンです。 特定の音源のみをハウリングを起こさずに集音できる単一指向性ダイナミックマイクロホンを採用しております。 チャイムボタンとトークボタンがそれぞれ独立していますので、シーンに合わせてチャイム放送とマイク放送が簡単にできます。 トークボタンは、押しながら右に回すとボタンがロックされ、ハンズフリーでのトークが可能になるので、呼出用・案内用・会議用に最適です。
用途UNI-PEX製のさまざまな機器に対応可能なチャイム付マイクロホン、呼出用・案内用・会議用に トラスコ品番497-3712 セット内容ACアダプター(ADP-750)×1、調整用ドライバー×1、取扱説明書(保証書付)×1 材質本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン、チャイムボタン:POM樹脂 幅(mm)110 質量(kg)1 高さ(mm)292 品名チャイム付マイクロホン 奥行(mm)165
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホン
エコ商品
ハンド型ダイナミックマイクロホンです。車載・呼び出し放送等に好適です。
用途車載・呼び出し放送用 寸法(mm)幅40×長さ150×厚さ29 質量(g)130(本体) コード長さ(m)1 カールコード(有効伸長) 周波数特性300Hz~7kHz 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600不平衡
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)マイクロホン(ダイナミック型)
エコ商品
拡声装置用に設計された堅牢なのいるキャンセルハンド形ダイナミックマイクロホンであり、騒音の多い場所で有効に使用できます。操作容易なトークスイッチを内蔵し、未使用時に壁などに取り付けられるようマイクハンガー受け金具を備えています。外部によりステンレス製のネジ、アルミ製(アルマイト処理(素材色))マイクハンガー受け金具を採用しており耐食性に優れていいます。
用途車載・呼び出し放送用 寸法(mm)幅67×長さ102×厚さ50.3 質量(g)148(本体) コード長さ(m)不平衡カールコード1m(有効伸長) 周波数特性100Hz~5kHz 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600不平衡
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

呼出放送用 卓上形マイクロホン
インピーダンス(Ω)600(不平衡/定格) 周波数特性80Hz~12kHz 指向性単一指向性 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×165×47 長さ(mm)292(マイク) ケーブル長(m)約3(出力) 質量(kg)約1(ケーブル別)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレスマイク/300MHz帯ヘッドセット形
エコ商品
両手の使えるヘッドセットタイプのワイヤレスマイクロホンです。手は作業に使いたい運動会や各種イベントなどにおすすめ。 チューナーとマイクのチャンネルをあわせて13チャンネルに対応。 マンガン電池で約16時間、アルカリ乾電池なら32時間の長時間使用が可能。途中で電池切れになる心配がありません。 耳掛け式ヘッドセットは激しい動きにもズレにくい構造です。
幅(mm)ヘッドセット型マイク部最大:130 マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数特性100Hz~7kHz(1Hz基準50μsエンファシス) 電池寿命(時間)マンガン乾電池:約16/アルカリ乾電池:約32(常温連続使用にて) 使用電池単3乾電池×1 送信出力1mW 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×106×22/ヘッドセット型マイク部最大幅:130/ケーブル線長:約1000 送信周波数(MHz)300帯 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.15MB)
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。マッチングトランス内蔵ですので多数同時使用及び延長配線に好適です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。温度ヒューズを搭載しているため、過大入力・ショート・誤配線で異常発熱した場合安全装置が働きます。
種別【非常用】L級 寸法(mm)(口径)Φ212×L259 質量(kg)1.6 周波数【再生周波数帯域】315Hz~7kHz 防塵防水性能IP65 音圧レベル(dB)【出力】106(1W/1m) 定格入力(W)10 指向性【区分】N インピーダンス(Ω)1k(10W) 2k(5W) 4k(2.5W)(ハイインピーダンス100系) 音響パワーレベル(dB)p=109(1W)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷