15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ウエストホーン トラスコ品番453-8170 材質本体:ASA樹脂 質量(kg)3.4
1台
82,980 税込91,278
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)15W防滴メガホン
視界がクリアー、雨でも使える最大20Wnoスタイリッシュな新型デザイン。防塵防水性能IP54です。パワーアップしたクリアーな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。トークスイッチ操作はワンハンド・ワンタッチ。バランスのとれたグリップは軽く、手にフィットします。クリアーホーンと本体は軽くて頑丈な高耐候性ASA樹脂製でです。
寸法(mm)Φ208×L320(グリップ含まず) 質量(kg)約1.1(乾電池除く) 種類ハンドタイプ 電源単2乾電池×6 最大出力(W)20 到達距離(m)(音声)約315[JEITA]
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)6W防滴形メガホン
台風や豪雨の中でも安心して使用できる新防滴設計と、大幅な軽量化を実現したニューコンパクトメガホンです。重さが630gと軽く、長時間の使用でも疲れません。ニューフォルムのウェーブラインホーンは、マイルドで明快な聞き易い音質です。ボディーケースには全て、抜群の強度と軽さを持つASA樹脂を使用しています。
種類ハンドタイプ 材質ASA樹脂 全長(mm)250 質量(g)約630(乾電池除く) 電源単三形乾電池(R6PU)×6個 最大出力(W)10 口径(Φmm)155 定格出力(W)6 防塵・防滴IP65
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)15W防滴メガホン・ホイッスル付
エコ商品
透明ホーンを採用、視界がクリアーで雨でも使える最大20Wのスタイリッシュな防滴メガホン。パワーアップしたクリアな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。 トークスイッチ・ホイッスル操作はワンハンドワンタッチ。バランスの取れたグリップは軽く手にフィットします。 クリアホーンと本体は軽くて丈夫な高耐候静ASA樹脂採用。
質量(kg)約1.1(乾電池除く) 種類ハンドタイプ 最大出力(W)20/定格15 使用電源単2乾電池×6 電池寿命(時間)音声:18時間、ホイッスル:約40分(JEITA) 到達距離(m)音声315、サイレン:500(JEITA) 防塵防水性能IP54 外寸(Φ×長さ)(mm)208×320(グリップ含まず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

種類ハンドタイプ トラスコ品番434-7005 材質ASA樹脂 質量(kg)1.1
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

種類ウエストホーン トラスコ品番453-8161 材質本体:ASA樹脂 質量(kg)3.5
1台
96,980 税込106,678
欠品中

ワイヤレスチューナー内蔵モデル、サイレン付。 ワイヤレスチューナーのないフリーオーダータイプ。ホイッスル付。 大出力メガホンでは業界はつの防滴構造。防水性能IPX5で突然の雨にも安心です。 従来のスーパーメガホンよりも幅と長さが短くなり、重量バランスも優れています。女性にも持ち運びしやすくなりました。 デジタルアンプの採用で省エネ化、単1アルカリ乾電池8本でご使用いただけます。また、LD-300(別売り)をご用意いただく事でDC12V(カーバッテリー等)から電源をとる事ができます。 付属有線マイクロホンの他、300MHz帯ワイヤレスマイクロホンの使用が可能。 空きスロットがあり、別売りのワイヤレスチューナーユニットもしくはSDレコーダーユニットの増設が可能です。 外部入力端子を活用する事で最大4本(有線×2,ワイヤレス×2)のマイクを同時使用可能です。 別売りのスピーカースタンドST-110に取付て使用可能
種類ウエストホーン 最大出力(W)45/定格30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×371(343)×奥行350 ()内は突起部を含まない寸法 使用電源単1乾電池×8 電池寿命(時間)音声:約22、ホイッスル:約2(JEITA) 到達距離(m)音声:約800、ホイッスル:約1000(JEITA) 使用電圧範囲(V)外部:DC10~16(12Vバッテリー) 外部入力1系統(マイク入力・AUX入力の感度切替付) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.36MB)
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

種類ハンドタイプ トラスコ品番434-6971 セット内容バッテリー1個、充電器 材質ASA樹脂 質量(g)810
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

日本消防検定協会認定品 防滴タイプ(IPX5)、クリーンルーム対応
保護等級IPX5 定格入力3W インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系 種別L級(非常用) 音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力) 再生周波数帯域(Hz)140~20k 寸法(Φmm)222 奥行(mm)80 質量(g)約1310
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷

ホーンスピーカーに近い耐候性と音圧レベル、コーンスピーカーの優れた音質特性が明瞭なアナウンス・音楽を再生します。 日本消防検定協会認定品
防水保護等級IPX4 定格入力15W インピーダンス(Ω)670(15W)/1k(10W)/2k(5W) ※ハイインピーダンス100系 種別L級(非常用) 音響パワーレベル(dB)97(1W) 区分M(指向特性) 音圧レベル(dB)101(1W/1m)(出力) 再生周波数帯域(Hz)15~15k 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×202 質量(kg)約2.7 外装マンセル2.5PB9/2近似色ライトグレー
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

日本消防検定協会認定品 アッテネーター付 防滴タイプ(IPX5)、クリーンルーム対応
保護等級IPX5 定格入力3W インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系 種別L級(非常用) 音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力) 再生周波数帯域(Hz)140~20k 寸法(Φmm)222 奥行(mm)80 質量(g)約1315
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ホーンスピーカーに近い耐候性と音圧レベル、コーンスピーカーの優れた音質特性が明瞭なアナウンス・音楽を再生します。 日本消防検定協会認定品
防水保護等級IPX4 定格入力30W インピーダンス(Ω)330(30W)/500(20W)/1k(10W)※ハイインピーダンス100系 種別L級(非常用) 音響パワーレベル(dB)99(1W) 区分M(指向特性) 音圧レベル(dB)101(1W/1m)(出力) 再生周波数帯域(Hz)180~15k 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×202 質量(kg)約3.3 外装マンセル2.5PB9/2近似色ライトグレー
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。
寸法(mm)【口径】Φ212×L239 質量(kg)1.4 周波数【再生周波数帯域】315Hz~8kHz 防塵防水性能IP65 音圧レベル(dB)【出力】107(1W/1m) 定格入力(W)10 インピーダンス(Ω)8
1台
8,900 税込9,790
3日以内出荷

丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。マッチングトランス内蔵ですので多数同時使用及び延長配線に好適です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。温度ヒューズを搭載しているため、過大入力・ショート・誤配線で異常発熱した場合安全装置が働きます。
種別【非常用】L級 寸法(mm)(口径)Φ212×L259 質量(kg)1.6 周波数【再生周波数帯域】315Hz~7kHz 防塵防水性能IP65 音圧レベル(dB)【出力】106(1W/1m) 定格入力(W)10 指向性【区分】N インピーダンス(Ω)1k(10W) 2k(5W) 4k(2.5W)(ハイインピーダンス100系) 音響パワーレベル(dB)p=109(1W)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)SDレコーダーユニット
エコ商品
自動案内放送が出来るSDレコーダーユニットです。防滴スーパーワイヤレスメガホンTWBシリーズへの組み込みが可能です。 SDカードを使ってMP3方式で録音・再生が可能です。 SDHCに対応、32GBまでの大容量SDカードの使用が可能です。 インターバル再生が可能です。再生する曲や音声の間の無音時間を0~30秒の7段階から任意に調整可能です。 サウンドリピーター機能搭載。SDカード内の任意または全てのファイル(音声や曲)を繰り返し再生可能です。 TWBシリーズ本体のSD操作ボタン1つで再生・停止が出来るので、操作が簡単です。 簡単録音機能搭載。SD操作ボタンを押しながらTWBシリーズ本体の電源をONにすることで録音が可能です。
仕様再生ビットレート:32Kbps~320Kbps、録音ビットレート:128Kbps(サンプリング周波数44.1kHz) 寸法(mm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 質量(g)130 使用電源DC12V(組み込み機器本体より受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(1.46MB) 音声圧縮方式MP3 対応SDカードSDA準拠SDカード・SDHCカード(16MB~32GB)
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷