絞り込み
ブランド
  • 工進
  • モノタロウ(305)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,451)
  • グリーンクロス(2,339)
  • ユニット(2,200)
  • SHIMANO(シマノ)(2,097)
  • エスコ(2,031)
  • ホンダ(1,607)
  • カツイチ(1,279)
  • 日本緑十字社(1,144)
  • (1,013)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
  • つくし工房(937)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(880)
  • マリンテック(809)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • がまかつ Gamakatsu(659)
  • 仙台銘板(585)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
  • RS PRO(538)
  • TRUSCO(496)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
323件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバーター発電機 1.6KVA 工進

    インバーター発電機 1.6KVA

    工進(1件のレビュー)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途屋外での電源供給が必要な時に交流定格出力(kVA)1.6、(並列時定格出力)(2台接続時)3使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)騒音レベル(dB(A))59~65(1/4負荷~定格負荷)本体質量(kg)22連続運転時間(h)4~10.5(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]始動方式リコイルスターター方式付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、USBアダプター、取扱説明書1部トラスコ品番818-4618全長(mm)498使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)293定格電圧(V)交流:100、直流:12全高(mm)467定格電流(A)交流:16/(並列時定格出力)(2台接続時)30、直流:8全長×全幅W×全高(mm)498×293×467燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル)バッテリー(エンジン)なしエンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK80i相数単相電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBエンジン総排気量(cm3)79.7エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:-、電力使用目安(交流):あり
  • インバーター発電機 0.9KVA 工進

    インバーター発電機 0.9KVA

    工進(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。 操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途屋外での電源供給が必要な時に交流定格出力(kVA)0.9、(並列時定格出力)(2台接続時)1.6使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)騒音値(dB(A)/7m)58~65(1/4負荷~定格負荷)本体質量(kg)14連続運転時間(h)3.7~7.9(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]始動方式リコイルスターター方式付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、USBアダプター1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、取扱説明書1部トラスコ品番818-4617使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)260定格電圧(V)交流:100、直流:12全高(mm)398定格電流(A)交流:9/(並列時定格出力)(2台接続時)16、直流:5全長×全幅W×全高(mm)455×260×398燃料タンク容量(L)2.6(赤レベル)バッテリー(エンジン)なしエンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK60i相数単相電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBエンジン総排気量(cm3)60エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.06アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:-、電力使用目安(交流):-
  • 船舶用ウインチ イカール RES-2512-AAA-4 部品 工進

    船舶用ウインチ イカール RES-2512-AAA-4 部品

    工進
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    船舶用ウインチ イカール RES-2512-AAA-4 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番RES-2512-AAA-4
  • 船舶用ウインチ ミニカール RED-2012-AAA-2 部品 工進

    船舶用ウインチ ミニカール RED-2012-AAA-2 部品

    工進
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    船舶用ウインチ ミニカール RED-2012-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番RED-2012-A2
  • 船舶用ウインチ ミニカール RED・RESシリーズ 工進

    船舶用ウインチ ミニカール RED・RESシリーズ

    工進
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    力が必要なアンカーの引上げ、巻き上げ作業が楽に出来ます。取り付け簡単、スイッチは右左取り付け可能、バッテリー配線だけで簡単に使えます。本体塗装はエポキシ変性タイプ、色調・光沢・耐久性が良く、変色しにくい。縦型、横型、モーター出力等、用途に応じてお買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途レジャー船・モーターボートのアンカー引き上げに!付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4材質本体ADC電圧(V)DC-12
  • O リング 工進

    O リング

    工進
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RED-2012-A2など部品番号890155135
  • カーボンブラシ C 工進

    カーボンブラシ C

    工進
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番REL-7524-AAA-1など部品番号27127002
  • 変速ボックス O リング 工進

    変速ボックス O リング

    工進
    409税込450
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RES-2512-AAA-4など部品番号27075501
  • 横型ギヤーカバーパッキン 工進

    横型ギヤーカバーパッキン

    工進
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RED-2012H-2など部品番号27039004
  • ポータブル電源 BPSシリーズ 工進

    ポータブル電源 BPSシリーズ

    工進
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    日本メーカーが開発した信頼のポータブル電源。毎日使っても10年使える長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池(充放電サイクル4000回)。停電時でも給電が途切れず安心のパススルー・EPS機能付き。急速2時間充電。安心のメーカー保証2年付き。急速2時間充電、充電状況は液晶画面に分かりやすく表示!AC電源コードのアダプターが無いので本体周辺をスッキリとご使用いただけます。定格出力周波数:50/60HZ 切替式。定格電圧:100V。付属品:専用AC充電ケーブル1本、専用シガーソケット充電ケーブル1本。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途停電時や屋外での電力供給に
  • 船舶用ウインチ イカール RES-4024L-AAA-5 部品 工進

    船舶用ウインチ イカール RES-4024L-AAA-5 部品

    工進
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    船舶用ウインチ イカール RES-4024L-AAA-5 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番RES-4024L-AAA-5
  • カーボンブラシ 工進

    カーボンブラシ

    工進
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RED-2012-A2など
  • 銘板 工進

    銘板

    工進
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RED-2012H-2など
  • ニードルベアリング 工進

    ニードルベアリング

    工進
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RED-2012-A2など部品番号927600008
  • ベアリング(深ミゾ玉軸受) 工進

    ベアリング(深ミゾ玉軸受)

    工進
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RES-2012H-AAA-0など部品番号912706015
  • オイルシール 工進

    オイルシール

    工進
    709税込780
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RED-2012-A2など部品番号893155083
  • O リング 工進

    O リング

    工進
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番MR-2512-AAA-4など部品番号889955025
  • C 形止メ輪 工進

    C 形止メ輪

    工進
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RES-2512-AAA-4など部品番号888327030
  • 波形スプリングピン 工進

    波形スプリングピン

    工進
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RES-2512-AAA-4など部品番号849805172
  • サラバネ座金 工進

    サラバネ座金

    工進
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RED-2012-A2など部品番号844405012
  • バネ座金 工進

    バネ座金

    工進
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番MR-2512-AAA-4など部品番号843805008
  • 電圧銘板 12V 工進

    電圧銘板 12V

    工進
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RED-2012H-2など部品番号30001101
  • モートルクミ 工進

    モートルクミ

    工進
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RN-2012H-AAA-1など部品番号27811101
  • ベアリング(深ミゾ玉軸受) 工進

    ベアリング(深ミゾ玉軸受)

    工進
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番REL-4024-AAA-3など部品番号27122701
  • ベアリング(深ミゾ玉軸受) 工進

    ベアリング(深ミゾ玉軸受)

    工進
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RED-2012H-2など部品番号27122601
  • 深ミゾ玉軸受 工進

    深ミゾ玉軸受

    工進
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RED-2012-A2など部品番号27122401
  • 5.5 スケ 300m/m コード 工進

    5.5 スケ 300m/m コード

    工進
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RED-2012-A2など部品番号27115401
  • スイッチラバー ( 外付 ) 工進

    スイッチラバー ( 外付 )

    工進
    909税込1,000
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RED-2012H-2など部品番号27114701
  • スイッチ ( キャップ付 ) 工進

    スイッチ ( キャップ付 )

    工進
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RN-2012H-AAA-1など部品番号27094001
  • スイッチ用パッキン ( 穴付 ) 工進

    スイッチ用パッキン ( 穴付 )

    工進
    609税込670
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RN-2512H-AAA-1など部品番号27093601
  • ギヤーカバー 工進

    ギヤーカバー

    工進
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RES-2512-AAA-4など部品番号27083704
  • 固定ピン 工進

    固定ピン

    工進
    609税込670
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RES-2512-AAA-4など部品番号27076601
  • 変速キャップ 工進

    変速キャップ

    工進
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RES-2512-AAA-4など部品番号27069901
  • ローラーカバー 工進

    ローラーカバー

    工進
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RN-2512H-AAA-1など部品番号27066703
  • サーキットブレーカー 工進

    サーキットブレーカー

    工進
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RED-2012-A2など部品番号27025601
  • フートカバーパッキン 工進

    フートカバーパッキン

    工進
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RES-2512-AAA-4など部品番号27011804
  • ロール 工進

    ロール

    工進
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RES-7524-AAA-1など部品番号27004308
  • ブラシホルダー 工進

    ブラシホルダー

    工進
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RED-2012H-2など部品番号5105901
  • 工進製 ビルジポンプ ニュービルジキング DC12V 工進

    工進製 ビルジポンプ ニュービルジキング DC12V

    工進
    32,980税込36,278
    1式
    6日以内出荷
    小型船の必需品!工進製ビルジポンプ。排出が終われば自動ストップ!。カラ運転心配なしのオートストップ機能。使いやすい起動スイッチ。ヒューズとスイッチが一体式になりメンテナンスも楽々。分解・組立の楽な便利で掃除しやすいストレーナー。海水・油にも強い特殊合成樹脂製のストレーナー・スイッチボックス。長期間変質なし。取付は結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ。日立製ビルジポンプと互換性あり。(取付穴サイズ・インペラー・シャフトの径まで同じ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    付属品デリバリーノズルデリバリーノズルナットホース 3mタッピングビス仕様自吸時間:2~5秒、自吸高(m):1質量(kg)2.3電流(A)10電圧(V)12最大吐出量(L/min)20吸入吐出口径(mm)15
  • 船舶用ウインチ イカール RES-5524LB-AAC-2 部品 工進

    船舶用ウインチ イカール RES-5524LB-AAC-2 部品

    工進
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    船舶用ウインチ イカール RES-5524LB-AAC-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番RES-5524LB-AAC-2