絞り込み
ブランド
- 工進
- モノタロウ(1)
- C’ultiva(カルティバ)(2,453)
- SHIMANO(シマノ)(2,097)
- カツイチ(1,279)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](956)
- マリンテック(819)
- がまかつ Gamakatsu(633)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(563)
- ヤマリア(YAMASHITA)(455)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(391)
- OWNER(オーナーばり)(390)
- EverGreen INTERNATIONAL(366)
- MajorCraft(353)
- 第一精工(342)
- Avail(アベイル)(300)
- デュオ(280)
- 明邦化学(246)
- HAYABUSA(240)
- PROX(プロックス)(216)
- ブランドをもっと見る

船舶用ウインチ イカール RES-2512-AAA-4 部品
工進¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷船舶用ウインチ イカール RES-2512-AAA-4 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番RES-2512-AAA-4
船舶用ウインチ ミニカール RED-2012-AAA-2 部品
工進¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷船舶用ウインチ ミニカール RED-2012-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番RED-2012-A2
船舶用ウインチ イカール RES-4024L-AAA-5 部品
工進¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷船舶用ウインチ イカール RES-4024L-AAA-5 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番RES-4024L-AAA-5
船舶用ウインチ ミニカール RED・RESシリーズ
工進¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷力が必要なアンカーの引上げ、巻き上げ作業が楽に出来ます。取り付け簡単、スイッチは右左取り付け可能、バッテリー配線だけで簡単に使えます。本体塗装はエポキシ変性タイプ、色調・光沢・耐久性が良く、変色しにくい。縦型、横型、モーター出力等、用途に応じてお買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途レジャー船・モーターボートのアンカー引き上げに!付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4材質本体ADC電圧(V)DC-12
工進製 ビルジポンプ ニュービルジキング DC12V
工進¥32,980税込¥36,2781式6日以内出荷小型船の必需品!工進製ビルジポンプ。排出が終われば自動ストップ!。カラ運転心配なしのオートストップ機能。使いやすい起動スイッチ。ヒューズとスイッチが一体式になりメンテナンスも楽々。分解・組立の楽な便利で掃除しやすいストレーナー。海水・油にも強い特殊合成樹脂製のストレーナー・スイッチボックス。長期間変質なし。取付は結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ。日立製ビルジポンプと互換性あり。(取付穴サイズ・インペラー・シャフトの径まで同じ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!付属品デリバリーノズルデリバリーノズルナットホース 3mタッピングビス仕様自吸時間:2~5秒、自吸高(m):1質量(kg)2.3電流(A)10電圧(V)12最大吐出量(L/min)20吸入吐出口径(mm)15
船舶用ウインチ イカール RES-5524LB-AAC-2 部品
工進¥199~税込¥219~1個4日以内出荷船舶用ウインチ イカール RES-5524LB-AAC-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番RES-5524LB-AAC-2
船舶用ウインチ イカール RES-4024-AAA-5 部品
工進¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷船舶用ウインチ イカール RES-4024-AAA-5 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番RES-4024-AAA-5
船舶用ウインチ イカール REL-7524-AAA-1 部品
工進¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷船舶用ウインチ イカール REL-7524-AAA-1 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番REL-7524-AAA-1
船舶用ウインチ ミニカール RED-2012H-AAA-2 部品
工進¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷船舶用ウインチ ミニカール RED-2012H-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番RED-2012H-2
船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(250・400W)
工進¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に付属品船用貫通金具、防水プレート、立型本体パッキン、圧着端子(5個)、接続端子材質本体ADC
船舶用ウインチ イカール用ボックス REF・RESシリーズ
工進¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷ボックスを取り換えるだけで縦・横取り付け可能です。取り替えに必要なパーツはすべて同梱で揃えております.。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途取付方向を変えたい時に材質本体ADC
船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(550W・電磁ブレーキ付き)
工進¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷作業効率の良い電磁ブレーキ付き。アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に付属品防水プレート、立型本体パッキン、小ネジM5×20(3個)材質本体ADC電流(A)31電圧(V)DC-24回転数(min-1[r.p.m])(低速)35 (高速)70能力常用140~280kg / 最大500~1000kgモーター出力(W)550巻上速度(m/min)(低速)15 (高速)25定格時間(時間)1h/31A