安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「巻き上げ機」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ローラーとアバのセット。ゴムは耐摩耗性に優れた特殊合成ゴム。ローラーは砲金製、シャフトのカジリによる取り外しの困難はありません。
用途船舶用ウインチマグローラー用のローラー
網を痛めず、スムーズに巻き上げが出来ます。二段切替で自在回転。正逆スイッチ付き。
用途網の巻き上げに
材質本体ADC
回転数(min-1[r.p.m])20-30rpm/40-60rpm
チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に
材質本体チタンボロン
付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
力が必要なアンカーの引上げ、巻き上げ作業が楽に出来ます。取り付け簡単、スイッチは右左取り付け可能、バッテリー配線だけで簡単に使えます。本体塗装はエポキシ変性タイプ、色調・光沢・耐久性が良く、変色しにくい。縦型、横型、モーター出力等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途レジャー船・モーターボートのアンカー引き上げに!
付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
材質本体ADC
電圧(V)DC-12
船舶用ウインチ イカール RES-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RES-7524-AAA-1
関連資料(0.65MB)
ボックスを取り換えるだけで縦・横取り付け可能です。取り替えに必要なパーツはすべて同梱で揃えております.
用途取付方向を変えたい時に
材質本体ADC
船舶用ウインチ イカール RENS-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RENS-7524-AAA-1
関連資料(0.39MB)
船舶用ウインチ イカール RES-2512-AAA-4 部品
用途部品の交換に
適合品番RES-2512-AAA-4
関連資料(0.52MB)
船舶用ウインチ イカール RES-4024-AAA-5 部品
用途部品の交換に
適合品番RES-4024-AAA-5
関連資料(0.5MB)
船舶用ウインチ イカール REL-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番REL-7524-AAA-1
関連資料(0.55MB)
船舶用ウインチ イカール REL-4024-AAA-3 部品
用途部品の交換に
適合品番REL-4024-AAA-3
関連資料(0.65MB)
船舶用ウインチ イカール REL-2512-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番REL-2512-AAA-2
関連資料(0.65MB)
船舶用ウインチ ローラー MR-360-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番MR-360-AAA-0
関連資料(0.25MB)
船舶用ウインチ ローラー MR-240-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番MR-240-AAA-0
関連資料(0.29MB)
船舶用ウインチ ローラー MR-120-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番MR-120-AAA-0
関連資料(0.3MB)
船舶用ウインチ イカール REN-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番REN-7524-AAA-1
関連資料(0.58MB)
船舶用ウインチ ローラー MR-25-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番MR-25-AAA-0
関連資料(0.19MB)
アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに
用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に
付属品船用貫通金具、防水プレート、立型本体パッキン、圧着端子(5個)、接続端子
材質本体ADC
船舶用ウインチ ミニカール RED-2012-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番RED-2012-A2
関連資料(0.56MB)
船舶用ウインチ ミニカール RN-2512H-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RN-2512H-AAA-1
関連資料(0.46MB)
船舶用ウインチ イカール REL-4024L-AAA-3 部品
用途部品の交換に
適合品番REL-4024L-AAA-3
関連資料(0.72MB)
船舶用ウインチ イカール RES-4024L-AAA-5 部品
用途部品の交換に
適合品番RES-4024L-AAA-5
関連資料(0.42MB)
船舶用ウインチ イカール REL-5524LB-AAC-2 部品
用途部品の交換に
適合品番REL-5524LB-AAC-2
関連資料(0.59MB)
船舶用ウインチ マグローラー MR-360-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番MR-2512-AAA-4
関連資料(1.06MB)
船舶用ウインチ イカール RES-5524LB-AAC-2 部品
用途部品の交換に
適合品番RES-5524LB-AAC-2
関連資料(0.99MB)
船舶用ウインチ マグローラー MR-4024-AAA-4 部品
用途部品の交換に
適合品番MR-4024-AAA-4
関連資料(0.88MB)
高速後負荷巻き上げ可能、最大巻上能力900kg。マグネットモーター採用、配線や回転方向切替も簡単。巻き上げは変則レバーで2段切替。ケース、ローラーはアルミ合金製なで軽量コンパクト、海水にも強い。ウレタン塗装で耐蝕性抜群!縦型、横型、塗装、スペック等に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に
電圧(V)DC-24
定格時間(時間)1h/43A
材質本体ADC
電流(A)43
モーター出力(W)750
定格時間1h/43A
船舶用ウインチ ミニカール RN-2012H-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RN-2012H-AAA-1
関連資料(0.46MB)
船舶用ウインチ ミニカール RED-2012H-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番RED-2012H-2
関連資料(0.37MB)
船舶用ウインチ ミニカール RN-2024H-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RN-2024H-AAA-1
関連資料(0.46MB)
船舶用ウインチ ミニカール RES-2012H-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番RES-2012H-AAA-0
関連資料(0.53MB)
作業効率の良い電磁ブレーキ付き。アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに
用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に
付属品防水プレート、立型本体パッキン、小ネジM5×20(3個)
材質本体ADC
電流(A)31
電圧(V)DC-24
回転数(min-1[r.p.m])(低速)35 (高速)70
能力常用140~280kg / 最大500~1000kg
モーター出力(W)550
巻上速度(m/min)(低速)15 (高速)25
定格時間(時間)1h/31A
船舶用ウインチ ミニカール RN-2012-AAA-0(100回転) 部品
用途部品の交換に
適合品番RN-2012-AAA-0(100回転)
関連資料(0.56MB)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。