日本メーカーが開発した信頼のポータブル電源。毎日使っても10年使える長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池(充放電サイクル4000回)。停電時でも給電が途切れず安心のパススルー・EPS機能付き。急速2時間充電。安心のメーカー保証2年付き。急速2時間充電、充電状況は液晶画面に分かりやすく表示!AC電源コードのアダプターが無いので本体周辺をスッキリとご使用いただけます。定格出力周波数:50/60HZ 切替式。定格電圧:100V。付属品:専用AC充電ケーブル1本、専用シガーソケット充電ケーブル1本
用途停電時や屋外での電力供給に
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。