ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
材質ABS樹脂
厚さ(mm)7
質量(g)18
縦(mm)80
横(mm)50
ステッカーに会社名や個人名を記載できます。縦×横(50×150mm)の中で好きなサイズで製作できます。感謝を込めて贈る、様々な商品に貼付け可能です。
質量(g)90
縦(mm)最大50
横(mm)最大150
取付け方法粘着シール
金属製と比べ安価な建設業許可票です。
材質塩化ビニール、アルミ複合板
質量(g)300
縦(mm)350
横(mm)400
サービス分類名入れ
簡単取り付けで、ケーブルの誤切断トラブルを防止します。配線工事のイージーミスを未然に防ぎます。非粘着で柔らかく扱いやすいです。また、雨の中でも安定した結束が可能です。はさみでカット可能です。繰り返し使用が可能です(約1,000回)
用途ケーブルの誤切断防止に。作業現場での注意表示に。
材質ナイロン(フック部)、ポリエチレン(ループ部)
幅(mm)20
厚さ(mm)1
使用温度範囲(℃)-20~40
充と空のシールでボンベの空充表示をします。会社名や電話番号を空のシールに明記可能です。
用途ボンベの空・充表示に。
取付け方法粘着シール
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。