安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「フレーム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワンタッチユニット化されているので、初めての方でも簡単でスピーディーに組み立てが可能です。耐久性の高い溶融亜鉛メッキと特殊塗装のダブルメッキコーティングで防錆性に優れています。ワンタッチユニット化の部材(束)のため、部品の紛失や他商品と混ざることなく省スペースで収納できます。
仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品
種類アップテント
軒高(m)2
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
フレーム(mm)Φ31.8
材質(天幕)ポリエステルターポリン
唯一の国内生産品、国内特許・意匠特許登録済・国際特許出願中のオリジナリティとクオリティの高いテントです。たたんだ時も手を挟まない安全設計です。合掌構造で内部空間がひろびろ、強度が増しました。より安心の設営の為、メーカー専用ウエイトなどオプションも充実しています。オールアルミなので錆に強くいつまでも美しい。テントの天幕・側幕の固定はTSクリップの採用で脱着が簡単ワンタッチ。アルミと樹脂で作られている為、軽くて使い易く・強度・耐久性に優れ、収納スペースもコンパクトです。
種類アップテント
仕様合掌構造
フレーム(mm)(桁)25(アウター支柱)38.5(インナー支柱)34.5
パイプがグループ化されているので、設営時に抜け落ちる事がありません。
パイプがグループ化されているので、他製品の部材と混じる事がありません。
運びやすい重さのパーツ構成です。
ステンレス製のハイパージョイントで強力に固定されます。
パイプは溶融亜鉛めっきと透明保護皮膜コートのダブルコーティングです。
用途日除け、休憩用テント、運動会、各種イベント、現場休憩用
色(天幕)白
軒高(m)2
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
フレーム(mm)Φ31.8
材質(天幕)ポリエステルターポリン
たった2名で設営撤去可能。
特徴的な40mmの6角支柱が最高強度を実現。
赤いレバーを押すだけでロックが解除。
ワンタッチで支柱の高さを4段階自由に調節可能です。
レバーを回すだけで天幕の張りを実現する天幕調整機能付き
金属製メタルプレート採用だから壊れにくく丈夫な設計
用途日除け
休憩用テント
運動会
各種イベント
現場休憩用
材質/仕上天幕:600デニール(PVC加工)、フレーム:アルミパイプ
色天幕色:白
棟高(m)3.08
フレーム直径(mm)40
奥行(m)3.0
本品は天幕のみです。
仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品
材質天幕:ポリエステルターポリンフレーム:特殊鋼パイプ
色(天幕)白
1枚
¥34,980
税込¥38,478
24日以内出荷
広げるだけで簡単に設営できるワンタッチテントです。補助パイプを標準装備しているので、全体の強度・安定感が増しており、雨が溜まりにくい構造になっています。天幕はワンタッチで脱着でき、防水・防炎生地を採用しています。
種類アップテント
トラスコ品番457-2904
質量(kg)52
色(天幕)青
間口(mm)5450
棟高(m)2.45~2.75
材質(フレーム)アルミニウム
奥行(m)3.54
フレーム(mm)(桁)25(アウター支柱)38.5(インナー支柱)34.5
材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
¥299,800
税込¥329,780
59日以内出荷
広げるだけで簡単に設営できるワンタッチテントです。補助パイプを標準装備しているので、全体の強度・安定感が増しており、雨が溜まりにくい構造になっています。天幕はワンタッチで脱着でき、防水・防炎生地を採用しています。
種類アップテント
トラスコ品番457-2891
質量(kg)26
色(天幕)青
間口(mm)3600
棟高(m)2.27~2.57
材質(フレーム)アルミニウム
奥行(m)2.69
フレーム(mm)(桁)25(アウター支柱)38.5(インナー支柱)34.5
材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
¥189,800
税込¥208,780
16日以内出荷
種類アップテント
質量(kg)20
材質(フレーム)アルミニウム
材質(天幕)ポリエステルターポリン
広げるだけで簡単に設営できるワンタッチテントです。補助パイプを標準装備しているので、全体の強度・安定感が増しており、雨が溜まりにくい構造になっています。天幕はワンタッチで脱着でき、防水・防炎生地を採用しています。
種類アップテント
トラスコ品番457-2882
質量(kg)20
色(天幕)青
間口(mm)2740
棟高(m)2.1~2.4
材質(フレーム)アルミニウム
奥行(m)1.84
フレーム(mm)(桁)25(アウター支柱)38.5(インナー支柱)34.5
材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
¥139,800
税込¥153,780
15日以内出荷
ワンタッチユニット化されているので、初めての方でも簡単でスピーディーに組み立てが可能です。耐久性の高い溶融亜鉛メッキと特殊塗装のダブルメッキコーティングで防錆性に優れています。ワンタッチユニット化の部材(束)のため、部品の紛失や他商品と混ざることなく省スペースで収納できます。
種類アップテント
仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品
トラスコ品番457-3056
質量(kg)43
色(天幕)白
間口(mm)3550
軒高(m)2
棟高(m)2.8
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
奥行(m)2.67
フレーム(mm)Φ31.8
材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
¥99,980
税込¥109,978
17日以内出荷
天幕が地面に付かないので、タレ部を汚さずに設営出来ます。
天幕を取付けやすい高さで支柱が中折れ式になっています。
用途日除け、休憩用テント、運動会、各種イベント、現場休憩用
色(天幕)白
軒高(m)2
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
フレーム(mm)Φ31.8
材質(天幕)ポリエステルターポリン
骨組が3分割ユニットで構成されているので、部品の紛失がなく、どなたでも簡単に設営ができます。幕の取付は「TSクリップ」で引っ掛けるだけの簡単取付です。負担のかかる支柱にはΦ38.1mmの大きなパイプを採用(通常Φ31.8mm)大変高強度に仕上がっております。幕は防水生地にウェルダー加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。中間の梁がなく、内部空間を広く取れる構造になっています。意匠特許登録済。安心安全の国内生産品です。
間口(m)5.31
トラスコ品番452-7445
質量(kg)90
軒高(m)2.0
棟高(m)3.07
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
奥行(m)3.55
色(本体)(テント)ホワイト
材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
¥329,800
税込¥362,780
欠品中
天幕が地面に付かないので、タレ部を汚さずに設営出来ます。
天幕を取付けやすい高さで支柱が中折れ式になっています。
用途日除けに、休憩用テントに、運動会に、各種イベントに、現場休憩用に
規格天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品
軒高(m)2
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
フレーム直径(mm)31.8
材質(天幕)ポリエステルターポリン
ジャバラ式テントなので、どなたでも簡単に広げるだけで設営可能です。幕の取付は「TSクリップ」で引っ掛けるだけの簡単取付です。支柱部材:38.5mm、その他部材:25mm、合掌構造の採用により、安心にお使い頂けるように高強度に仕上がっております。幕は防水生地にウェルダー加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。国際特許登録済。安心安全の国内生産品です。
間口(m)6.0
トラスコ品番452-7453
質量(kg)81
軒高(m)1.8~2.3
棟高(m)3.23~3.73
材質(フレーム)アルミニウム(アルマイト処理済み)
奥行(m)3.0
色(本体)(テント)ホワイト
材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
¥399,800
税込¥439,780
15日以内出荷
軽量で錆びに強いオールアルミニウム製です。ワンタッチ式なので、広げるだけで水槽本体完成です。2人で広げるだけの簡単設置です。コンパクトに折り畳めるので、省スペースで保管できます。
用途貯水用に。
材質フレーム:アルミ角管、接続部:66NAガラス入り・PP、水槽シート:高強力ポリエステル糸使用ターポリン
2018年トラスコ掲載ページ9 1154
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。