Φ48.6の単管パイプのタテにもヨコにも取り付け可能。
寸法(mm)(長穴)63、(本体)120
寸法(Φmm)(受皿)180、(長穴3ヶ所)6~8
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
単管用全周型金具に簡単に取り付けできます。
用途単管用全周型金具に回転灯を取付ける際に必要です。
付属品取付用ボルト1本付
トラスコ品番421-5214
材質スチール
幅(mm)180
質量(g)300
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
最大消費電力(W)14
動作温度範囲(℃)-20~50
音圧レベル(dB)最大95(音量調節不可)
閃光速度(min-1)120±10
検知距離(m)0.5~6
保護等級IP43相当
質量(kg)約7
仕様【音声切替】4チャンネル
1セット
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
ロープとの接続部分が回転しポール(単管)に絡みません。
寸法(mm)235×Φ57
トラスコ品番481-2484
材質スチール
質量(kg)1.5
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
パノラマアール・ツーはロードローラーなどの特殊車両の後端部に取り付け、超音波センサーがエリア内の人や車両を検知して回転灯とブザー音で作業者とオペレーターに警告し未然に事故・災害を防ぐための安全装置です。
本体は暴雨構造です。
取り付けも簡単に出来ます。
セット内容回転灯付本体、センサー(ケーブル5m)、外部回転灯(接続用ケーブル5m)、電源ケーブル5m、バッテリー接続ケーブル一式、ケーブル用金具10個、収納ケース
質量(kg)センサー/約1(ケーブル含まず)、外部回転灯約1(ケーブル含まず)
取付方式マグネット
検出方式超音波反射式
本体質量(kg)約2
電源電圧(V)DC212/24共用
保護構造(JEM1030)IP33(防雨構造)
検知距離(m)第一段階/2.5~4.6、第二段階/2.5以内
応答速度約0.1秒
検出物体範囲内の人体、障害物体
検知方式第一段階/回転灯のみ(本体・外部)、第二段階/回転灯+ブザー音(本体・外部)
検出距離(m)最大/4.6
動作電圧DC9~26V
動作温度(℃)`-10~50(センサーは氷結しないこと)
消費電流ブザー出力動作時/DC24V・約0.5A(外部接続なしの場合)
音量(dB)70~90dB
検出範囲最大/上下、左右1.6m(周囲の環境により多少変わります)
1組
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
運転席とクレーン先端を無線で接続し、障害物を検知したら直ちに報知します。
このセンサーは超音波を利用した構造物検知センサーです。クレーン等の建設機械のブーム先端に取り付け、検知ビーム範囲内の構造物等の有無を素早く検知し警報信号を発します。また、無線式構造なのでブームの伸縮の際にコードを巻き込むこともありません。
運転席側コントロールボックスはマグネットで着脱できます。
センサーとブーム先端部側コントロールボックスは、ボルトなどで確実に固定してください。
作業環境に合わせて音量調節が可能です(最大95dB)。
用途に応じて検知距離の切り替えが可能です(3m・2m・1m)。
防じん・防滴構造。
セット内容センサー(コード長さ2m)、運転席側コントロールボックス、ブーム先端部側コントロールボックス、シガーライタープラグ付電源コード、外部有電圧出力(回転灯用)ケーブル5m、AC/DCアダプター、ニッケル水素電池専用充電器
センサー反射式超音波
機能ブザー鳴動報知(音量調節可)、外部有電圧出力(回転灯用)
使用電池運転席側コントロールボックス:DC12V/24V兼用、ブーム先端部側コントロールボックス:ニッケル水素充電池(連続動作約72時間)
検知距離(m)3以内
無線ARIB STD-T67(特定小電力無線局400MHz帯)
1セット
¥469,800
税込¥516,780
4日以内出荷
材質ポリカーボネート、PE
質量(kg)1.3
電源ソーラーパネル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×170×309
機能昼夜輝度自動調整
点灯方式回転点滅、ソーラー式
動作(無日照)約6日間
LED使用数(個)アンバー×24、青×6
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。