建災標識吊り下げタイプ(外国語表記付)つくし工房当日出荷から4日以内出荷
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
取付方式マジックテープ材質帆布0.4mm厚(片面型)寸法(高さH×幅W)(mm)585×300
建災防統一安全標識(外国語表記付)つくし工房4日以内出荷
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
材質SCボード厚さ(mm)1穴数4ヶ所寸法(高さH×幅W)(mm)450×300
蛍光標識つくし工房当日出荷から4日以内出荷
取付方式穴4材質ポリプロピレン厚さ(mm)1.5寸法(mm)300×450穴数4
吊下げ標識 つるしん坊 両面タイプつくし工房当日出荷から4日以内出荷
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。遮光性ターポリンの採用で裏透けが無いため、とても見やすくなっています。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識取付方式吊り下げ材質遮光性ターポリン厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプつくし工房当日出荷から4日以内出荷
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識取付方式吊り下げ材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
筋かい用つるしっこ (裏側視認可能タイプ)つくし工房4日以内出荷
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。
取付方式吊り下げ材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)567×450タイプ裏面視認可
つるしっこ (裏側視認可能タイプ)つくし工房当日出荷から4日以内出荷
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
取付方式吊り下げ材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350タイプ裏面視認可
つるしん坊メッシュつくし工房(5件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
立正大学と株式会社電脳と共同で安全標識を心理学的な視点から調査、分析し、デザインされた吊り下げ型メッシュ標識です。マジックテープによる着脱式で、設置も簡単。メッシュ構造で耐風圧性能も高めました。単管パイプはもちろん、バリケード、ロープ、筋かいにも設置することが可能です。
仕様上部裏面マジックテープ付材質ターポリンメッシュ厚さ(mm)0.6寸法(mm)535×310取付方式吊り下げ
スイング標識 金具付つくし工房4日以内出荷
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
電子ホイッスルWINTECH(ウィンテック/廣華物産)税込¥2,198¥1,998